カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
「GL25-100」の検索結果

Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ
CKD¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から9日以内出荷マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅
アラコー¥16,980税込¥18,6781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着材を塗布した粘着タイプ。ゴム系接着材の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。16~100mmの7種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。用途鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン(プライタ)等の素材に。
アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 黒 16~100mm幅
アラコー¥16,980税込¥18,6781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着材を塗布した粘着タイプ。ゴム系接着材の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。16~100mmの7種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。用途鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン(プライタ)等の素材に。
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL25
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGL
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25
長野計器¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状埋込形(D枠、取付金具)質量(g)700外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥43,980~税込¥48,378~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥47,980税込¥52,7781箱(100個)当日出荷から10日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥33,980~税込¥37,378~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥24,980~税込¥27,478~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
バッフル付きねじ口三角フラスコ 1箱 BNSFシリーズ
HARIO¥129,800税込¥142,7801箱(12個)当日出荷から17日以内出荷耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥36,980税込¥40,6781箱(100個)3日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。空隙構造を持つホウケイ酸ガラス繊維不織布との2重構造夾雑成分の多い試料の前処理に最適です。種別GLクロマトディスク 25APF 0.45μm 100個アズワン品番61-3526-75
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S
BRAND¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から12日以内出荷バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥38,980税込¥42,8781箱(100個)5日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。特殊膜構造の採用により、25Aタイプの約2倍の流量が得られます。種別GLクロマトディスク 25AHF 0.45μm 100個アズワン品番61-3526-74
ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付
BRAND¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷から18日以内出荷バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。校正証明書JCSS校正