カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(1)

「Genius」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーチャージャー NOCOバッテリーチャージャーNOCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。リチウムイオンバッテリーにも対応しています。過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ) 6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。
コード長さ(cm)(クランプ側)195、(電源側)182適合バッテリー開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー適正電圧(V)6&12入力電圧100V-120V(50Hz/60Hz)
NOCO バッテリー 接続ケーブル SAEアダプター 充電用 NOCONOCO バッテリー 接続ケーブル SAEアダプター 充電用NOCO
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
・NOCOのX-Connect SAEアダプター、GC009です。・X-Connectコネクタを従来のバッテリーチャージャーに一般的に搭載されている標準SAEコネクタに変換。・既存のSAE電源アダプターやアクセサリをNOCO Geniusバッテリーチャージャーで便利に使用できます。・汚れ、水、ガソリン、油など、あらゆる要素に耐えられるよう設計。・安全性を高めるために新しく改良された内蔵ヒューズが装備され、20 アンペアでの保護が強化されています。・GC009 は、さまざまな NOCO Genius 充電器と互換性があり、充電ニーズや追加の車両での使用に最適です。
充電器形名【Genius対応】GENIUS1/GENIUS2/GENIUS5/GENIUS10/GENIUS2×2/GENIUS2×4互換性【Gシリーズ】G750//1100/G3500/G7200/G4
SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TMSILVER STONE(シルバーストーン)
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応80 PLUS Titanium認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン日本製電解コンデンサ奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKAボルテックスミキサー(ジーニアス)IKA(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
EMEET GeniusCall HS50 EMEETEMEET GeniusCall HS50EMEET
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
【有線軽量モデル:ヘッドセット】ENCノイズキャンセリング・マイクにより、周囲の雑音を最小限に抑え、クリアな通話が可能。調節可能なヘッドバンドとイヤーパッドの10°調節角度により、ほとんどの頭のサイズにフィット。超軽量設計で、頭頂部の圧迫感を軽減 接続方法:USB-C、USB-A
Drive Genius 6 プロフェッショナル オーエスエンジニアリングDrive Genius 6 プロフェッショナルオーエスエンジニアリング
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ハードディスクの制御、コンピューターの問題やマルウェアの検出、クローン作成やデータ抹消など、18の強力なメンテナンスツールでディスク管理や最適化・監視を簡単に行うことができます。年間サブスクリプションライセンス10台のコンピューター/1年更新※使用台数内で無制限のライセンス転送可能。サブスクリプション期間中のメールサポート。
Drive Genius 6 パーペチュアル オーエスエンジニアリングDrive Genius 6 パーペチュアルオーエスエンジニアリング
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
ハードディスクの制御、コンピューターの問題やマルウェアの検出、クローン作成やデータ抹消など、18の強力なメンテナンスツールでディスク管理や最適化・監視を簡単に行うことができます。永続ライセンス1台のコンピューター/永続ライセンス※コンピューターを変える場合、1年で1回のライセンスの転送が可能です。また以前にライセンスを取得したコンピューターで再利用できません。使用開始から6か月間のメールサポート。
Drive Genius 6 オーエスエンジニアリングDrive Genius 6オーエスエンジニアリング
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ハードディスクの制御、コンピューターの問題やマルウェアの検出、クローン作成やデータ抹消など、18の強力なメンテナンスツールでディスク管理や最適化・監視を簡単に行うことができます。年間サブスクリプションライセンス1台のコンピューター/1年更新※コンピューターを変える場合、1年で1回のライセンスの転送が可能です。また以前にライセンスを取得したコンピューターで再利用できません。サブスクリプション期間中のメールサポート。
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
22,899税込25,189
1式
6日以内出荷
VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管用インサート。
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
79,980税込87,978
1式
6日以内出荷
試験管用アタッチメント。直径16mmまでの試験管、または遠心管を36本まで処理できます。
種別試験管用アタッチメントアズワン品番61-0005-03
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
種別シャーレー用アタッチメントアズワン品番61-0005-08
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
VXR basic 用アクセサリー。ベーシックホルダーVX11.1、VX11.2、VX11.3、VX11.4インサート用。
種別ベーシックホルダーアズワン品番61-0006-30
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管インサートエッペンドルフ試験管や試験管用インサート。
種別試験管用インサート 70穴アズワン品番61-0006-34
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
1~250mLの固定しない容器を個別にシェーキングできます。
種別片手アタッチメントアズワン品番61-0005-04
Reversible USB A to Reversible Micro-B Cable - CABシリーズ SPARKFUNReversible USB A to Reversible Micro-B Cable - CABシリーズSPARKFUN
1,598税込1,758
1個
33日以内出荷
DescriptionThese are your standard issue USB 2.0 type to micro USB 5-pin... but wait, what's this? These cables have minor, yet genius modifications that allow both ends to be plugged into their ports regardless of their orientation. No longer will you fight the USB "super position" where both orientations of your plug seem incorrect. simple solution to problem that nearly everyone has faced. This is one of the features we love so much about USB-C, but now it works with all your Micro-B devices as well!If you're still trying to wrap your head around the world of USB cables, why not check out our USB Buying Guide?FeaturesReversible USB-A connectorReversible Micro-B connector
アズワン品番67-0420-55
Reversible USB A to C Cable - CABシリーズ SPARKFUNReversible USB A to C Cable - CABシリーズSPARKFUN
2,298税込2,528
1個
33日以内出荷
DescriptionUSB-C is fantastic. What makes this cable even better is that one of the features we love so much about USB-C has been replicated to the USB-A 2.0 plug! These cables have minor, yet genius modifications that allow them to be plugged into their ports regardless of orientation. No longer will you fight the USB "super position" where both orientations of your plug seem incorrect. A simple solution to a problem that nearly everyone has faced.Until we have converted all our hubs, chargers, and ports over to USB-C this is the cable you're going to need for basic USB 2.0 connections. This cable is much thinner and flexible than its 3.1 counterpart and is perfect for USB to serial applications as well as for direct connection to basic microcontrollers.This cable has the D+/D- wires along side large-gauge VBUS/GND wires. Rated for 2A, we've successfully pulled 2A@5V with minimal voltage drop. If you're looking for a the full USB-C implementation checkout our USB 3.1 cable.FeaturesReversible USB-A connectorReversible USB-C connector
アズワン品番67-0420-51
Reversible USB A to C Cable - CABシリーズ SPARKFUNReversible USB A to C Cable - CABシリーズSPARKFUN
1,898税込2,088
1個
33日以内出荷
DescriptionUSB-C is fantastic. What makes this cable even better is that one of the features we love so much about USB-C has been replicated to the USB-A 2.0 plug! These cables have minor, yet genius modifications that allow them to be plugged into their ports regardless of orientation. No longer will you fight the USB "super position" where both orientations of your plug seem incorrect. A simple solution to a problem that nearly everyone has faced.Until we have converted all our hubs, chargers, and ports over to USB-C this is the cable you're going to need for basic USB 2.0 connections. This cable is much thinner and flexible than its 3.1 counterpart and is perfect for USB to serial applications as well as for direct connection to basic microcontrollers.This cable has the D+/D- wires along side large-gauge VBUS/GND wires. Rated for 2A, we've successfully pulled 2A@5V with minimal voltage drop. If you're looking for a the full USB-C implementation checkout our USB 3.1 cable.FeaturesReversible USB-A connectorReversible USB-C connector
アズワン品番67-0420-52
Reversible USB A to C Cable - CABシリーズ SPARKFUNReversible USB A to C Cable - CABシリーズSPARKFUN
3,198税込3,518
1個
33日以内出荷
DescriptionUSB-C is fantastic. What makes this cable even better is that one of the features we love so much about USB-C has been replicated to the USB-A 2.0 plug! These cables have minor, yet genius modifications that allow them to be plugged into their ports regardless of orientation. No longer will you fight the USB "super position" where both orientations of your plug seem incorrect. A simple solution to a problem that nearly everyone has faced.Until we have converted all our hubs, chargers, and ports over to USB-C this is the cable you're going to need for basic USB 2.0 connections. This cable is much thinner and flexible than its 3.1 counterpart and is perfect for USB to serial applications as well as for direct connection to basic microcontrollers.This cable has the D+/D- wires along side large-gauge VBUS/GND wires. Rated for 2A, we've successfully pulled 2A@5V with minimal voltage drop. If you're looking for a the full USB-C implementation checkout our USB 3.1 cable.FeaturesReversible USB-A connectorReversible USB-C connector
アズワン品番67-0420-50