カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 空調・電設資材(1)

「HAKKO 343」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器HAKKO(白光)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器HAKKO(白光)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
交換こて先 HAKKO(白光)交換こて先HAKKO(白光)(5件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
適合ハンダゴテはんだこてジュニア
ハンダゴテ 343・344用 替えヒーター HAKKO(白光)ハンダゴテ 343・344用 替えヒーターHAKKO(白光)(7件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷
適合343、344質量(g)20
はんだこてジュニア HAKKO(白光)はんだこてジュニアHAKKO(白光)(46件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1本
13日以内出荷から15日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ