カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 食品・飲料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「HAKKO MG」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGフック HAKKO(白光)MGフックHAKKO(白光)
2,298税込2,528
1セット(10個)
5日以内出荷
607用オプションです。
仕様スポンジ式質量(g)20
手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)手動片手はんだ送りコテHAKKO(白光)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。電源(V)AC26消費電力(W)65付属品こて先/T18-CF3幅(mm)170奥行(mm)23高さ(mm)180制御温度(℃)200~480質量(g)390トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
即熱はんだこて(ガンタイプ) HISATOMI(久富電機産業)即熱はんだこて(ガンタイプ)HISATOMI(久富電機産業)(23件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。 Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。 ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。 国産品で高品質。
用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。全長(mm)160消費電力(W)20、200本体質量(g)92こて先形状ロングライフ
ハッコー373 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコー373 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215消費電力(W)6仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hzはんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置goot(太洋電機産業)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)トラスコ品番486-1230質量(kg)1.5消費電力(W)8定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
はんだこてジュニア HAKKO(白光)はんだこてジュニアHAKKO(白光)(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケミカルペースト HAKKO(白光)ケミカルペーストHAKKO(白光)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(10g)ほか
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
調整スプリング HAKKO(白光)調整スプリングHAKKO(白光)
129税込142
1個
3日以内出荷
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(83件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
巻きハンダ 鉛フリータイプ モノタロウ巻きハンダ 鉛フリータイプモノタロウ(32件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。タイプRMA含有量(%)(フラックス)3融点(℃)221合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
PRESTO(ガンタイプ) HAKKO(白光)PRESTO(ガンタイプ)HAKKO(白光)(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。全長(mm)160(コード、キャップ除)消費電力(W)40仕様ガンタイプ適合こて先:980-T-BIトラスコ品番351-4200質量(g)92(コード、キャップ除)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)プラグ平型プラグ標準こて先BI型電源コード2芯ゴムコード
ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット HAKKO(白光)ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニットHAKKO(白光)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアル長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間プラグ形状2極設置型プラグ
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)PRESTO(ストレートタイプ)HAKKO(白光)(51件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け全長(mm)205消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)トラスコ品番351-4196種別ストレート質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)交換用クリーニングスポンジHAKKO(白光)(7件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
圧縮タイプのスポンジです。
適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
替こて先 goot(太洋電機産業)替こて先goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)はんだこてRED用こて先HAKKO(白光)(31件のレビュー)
209税込230
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)20
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(26件のレビュー)
589税込648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
ウレタンホースジョイント 八興ウレタンホースジョイント八興(22件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ウレタンホース用のジョイントです。
形状ホースジョイント
醗酵鶏ふん濃縮 東商醗酵鶏ふん濃縮東商(5件のレビュー)
339税込373
1袋(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
しっかりと乾燥させた醗酵済み鶏ふんです。ウェットな鶏ふんと違いさらさらしていて手につきにくく使いやすくなっています。 じっくりと時間をかけ、丁寧な醗酵をした東商の「濃縮醗酵鶏ふん」。 生の鶏ふんと違い嫌な臭いを抑えてあります。 野菜苗を植え付ける時の元肥としてよく使われる鶏ふん。 東商の「濃縮醗酵鶏ふん」は、使いやすく良く効くので有機栽培におすすめです。 少量でも効果を発揮する濃縮タイプの醗酵鶏ふんです。 チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など各種ミネラルを豊富に含んでいます。 カルシウム不足によるトマトの尻ぐされ病を防ぎ、マグネシウムによるリン酸の吸収を高める配合設計となっています。
用途花壇・菜園、 鉢・プランター、 庭木・果樹、お礼肥・寒肥成分チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など名称特殊肥料:発酵乾燥鶏糞登録保証なし
超醗酵油かすおまかせ・中粒 東商超醗酵油かすおまかせ・中粒東商(22件のレビュー)
599税込659
1袋(700g)ほか
当日出荷
業界初のにおわない・かびない・虫がつかない醗酵油かす有機質肥料。菜種油かす・大豆かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい! におわない・かびない・虫がつかないため室内でも安心してご使用になれます。有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます。東商独自の特殊醗酵菌の働きにより、植物の栄養吸収を助け、土を元気によみがえらせます。ベランダ園芸などで、匂いの出ることを嫌う場合などにも便利です。さまざまな植物の追肥に使いやすい中粒状です。
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-0.1名称おまかせ登録保証指定配合肥料
醗酵油かす・粉末 東商醗酵油かす・粉末東商(9件のレビュー)
389税込428
1袋(650g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
10種類以上の天然原材料と醗酵の効果で栄養満点!品質が保証された安心な原材料のみを使用しています。 花付き・実付きが良くなるアミノ酸や、美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。 菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原材料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。 東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。 元肥やオリジナルの肥料作りに使いやすい粉末状です。
超醗酵油かすおまかせ 顆粒 東商超醗酵油かすおまかせ 顆粒東商(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2.5kg)
当日出荷
菜種油かす・大豆かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい! におわない・かびない・虫がつかないため室内でも安心してご使用になれます。 有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます。 顆粒タイプなので、撒きやすく元肥としても使えます。 東商独自の特殊醗酵菌の働きにより、植物の栄養吸収を助け、土を元気によみがえらせます。 ベランダ園芸などで、匂いの出ることを嫌う場合などに便利です。
適合作物あらゆる植物成分チッソN4、リン酸P6、カリK2、マグネシウムMg0.1名称おまかせ登録保証
新DHC 醗酵黒セサミン+スタミナ DHC(健康食品)新DHC 醗酵黒セサミン+スタミナDHC(健康食品)
1,498税込1,618
1個(120粒)
4日以内出荷
ゴマのパワーで”若さ”をサポート。 年齢を重ねると疲れが取れなかったり、いまひとつ体力が追いつかない、といったことが気になりませんか DHCの「醗酵黒セサミン+スタミナ」は、若々しさに役立つ稀少な健康成分セサミンを含む黒ごまを醗酵・加熱処理することでパワーアップした醗酵黒ゴマエキスを配合しました。1日あたりのセサミン目安量は20mg。さらに滋養に役立つ黒ニンニクやマカなどのスタミナ成分14種類をプラスしました。スタミナ不足が気になる方や、いつまでも若々しくありたい方におすすめです。
成分1日6粒/総重量2520mg(内容量1620mg)あたりセサミン(醗酵黒ゴマエキス末由来)20mg、セサモール(醗酵黒ゴマエキス末由来)0.03mg、生ローヤルゼリー換算90mg、高麗人参果実エキス末60mg(サポニンとして48mg)、黒ニンニク末60mg(フルクトシルアルギニン100ppm)、マカエキス末60mg(ベンジルグルコシノレートとして1.44mg)、ムイラプアマエキス末60mg、ムクナエキス末60mg、カツアバエキス末36mg、カンカエキス末30mg(アクテオシド9%、エキナコシド20%)、冬虫夏草菌糸体18mg、トンカットアリエキス末18mg(グリコサポニン40%、ユーリペプチド22%、ポリサッカライド20%)、ペンゾラムエキス末18mg、亜鉛0.3mg、セレン12μg、ビタミンE(d-α-トコフェロール)54mg原材料醗酵黒ゴマエキス末、黒ニンニク末、ムクナエキス末、ムイラプアマエキス末、高麗人参果実エキス末、マカエキス末、カツアバエキス末、カンカエキス末、ローヤルゼリー末、冬虫夏草菌糸体末、トンカットアリエキス末、ペンゾラムエキス末、亜鉛酵母、セレン酵母、ビタミンE含有植物油
超醗酵油かすおまかせ 顆粒 東商超醗酵油かすおまかせ 顆粒東商(2件のレビュー)
599税込659
1袋(700g)
予約販売
菜種油かす・大豆かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい!におわない・かびない・虫がつかないため室内でも安心してご使用になれます。有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます。顆粒タイプなので、撒きやすく元肥としても使えます。東商独自の特殊醗酵菌の働きにより、植物の栄養吸収を助け、土を元気によみがえらせます。ベランダ園芸などで、匂いの出ることを嫌う場合などに便利です。
適合作物ベランダ園芸成分チッソN4、リン酸P6、カリK2、マグネシウムMg0.1名称おまかせ登録保証指定配合肥料
醗酵油かす・小粒 東商醗酵油かす・小粒東商(1件のレビュー)
439税込483
1袋(600g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
10種類以上の天然原材料と醗酵の効果で栄養満点!品質が保証された安心な原材料のみを使用しています。花付き・実付きが良くなるアミノ酸や美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原材料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。元肥・追肥の両用に使いやすい小粒状です。
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-0.3名称粒状1号登録保証指定配合肥料
醗酵油かす・大粒 東商醗酵油かす・大粒東商(1件のレビュー)
469税込516
1袋(500g)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
品質が保証された安心な原料のみを使用しています。 花付き・実付きが良くなるアミノ酸や美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。 菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。 東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。 鉢やプランター栽培の追肥に便利な中粒状です。
SUNAO発酵バター グリコSUNAO発酵バターグリコ
369税込399
1個(15枚×2袋)
4日以内出荷
〈からだにやさしいオリゴ糖使用〉発酵バターを14%使用。豊かなバターの味わいとサクサクした軽い食感が楽しめます。小麦胚芽や、とうもろこし由来などの食物繊維といったこだわりの素材を使用。1袋食べても糖質10g以下。からだに気を配りながら、食べることを楽しめるビスケットです。
成分栄養成分1袋(31g)当たり:エネルギー 150kcal、たんぱく質 2.4g、脂質 9.5g、炭水化物 18.3g、糖質 9.2g、食物繊維 9.1g、食塩相当量 0.27g、参考値 製品1袋(31g)当たり:乳糖果糖オリゴ糖 2.0g、カリウム 39mg、リン 49mg賞味期限(メーカーの製造日より)12ヶ月原材料小麦粉(国内製造)、発酵バター、乳糖果糖オリゴ糖、ショートニング、マカダミアナッツパウダー、小麦たんぱく、イヌリン、乾燥おから、砂糖、イソマルトデキストリン、小麦胚芽、バター加工品、食塩/加工デンプン、香料、膨脹剤、酸化防止剤(V.E、ヤマモモ抽出物)、甘味料(スクラロース)、乳化剤、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む)アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳成分・小麦・大豆
ディアナチュラスタイル 48種の発酵植物×食物繊維・乳酸菌 アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラスタイル 48種の発酵植物×食物繊維・乳酸菌アサヒフードアンドヘルスケア
1,998税込2,158
1個(240粒)
4日以内出荷
毎日スッキリ元気&栄養バランス。 8種の野菜、23種の果物、7種の穀物、5種の海藻、5種の豆や種子からなる全48種の植物を発酵させた「植物発酵エキス」に12種のビタミンと9種のミネラルをプラス。 さらに食物繊維(ビール酵母由来)と乳酸菌を配合したサプリメントです。
栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:3.94kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.047g、糖質:0.25g、食物繊維:0.46g、ナトリウム:3.12mg、ビタミンE:8mg、ビタミンB2:1.1mg、ビオチン:45μg、ビタミンA:450μg、ビタミンC:80mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビタミンD:5μg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、亜鉛:2.34mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg
醗酵油かす・中粒 東商醗酵油かす・中粒東商(2件のレビュー)
469税込516
1袋(550g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
品質が保証された安心な原料のみを使用しています。 花付き・実付きが良くなるアミノ酸や美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。 菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。 東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。 鉢やプランター栽培の追肥に便利な中粒状です。
超醗酵油かすおまかせ・中粒 東商超醗酵油かすおまかせ・中粒東商
1,198税込1,318
1袋(1.5kg)
5日以内出荷
有機質肥料の良いとこ取り!業界初のにおわない・かびない・虫がつかない醗酵油かす有機質肥料 油かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい! におわない・かびない・虫がつかないため 室内でも安心してご使用になれます 有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます さまざまな植物の追肥に使いやすい中粒状です 東商独自の特殊醗酵菌の働きにより植物の栄養吸収を助け土を元気によみがえらせます ベランダ園芸などで匂いの出ることを嫌う場合などにも便利です 水生植物にもお使い頂けます
用途室内、ベランダ・玄関先、住宅密集地、ペットを飼っている成分N:4・P:6・K:2・Mg:0.1質量(kg)1.5名称おまかせ適合作物お花、野菜、洋らん、盆栽、水生植物、バラ・庭木・果樹、観葉植物、山野草、サボテン・多肉登録保証指定配合肥料
乳酸発酵 イチゴの肥料 渡辺泰乳酸発酵 イチゴの肥料渡辺泰
339税込373
1袋(50g)
7日以内出荷
一般的なイチゴに最適です。 イチゴの苗一株に肥料1袋(50g)を与えると苗が必要な分だけ吸収される肥料なので、効き目が長く収穫まで追肥いらずです。
成分N(窒素)ーP(リン酸)ーK(カリ)ーMg(苦土):4ー7ー7ー1名称レバープランツイチゴの肥料適合作物イチゴ