カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 物流用品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • カー用品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 医療(12)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 厨房用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HB-25」の検索結果

関連キーワード
419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HBコンテナー HB-25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)HBコンテナー HB-25岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,298税込4,728
1個ほか
翌々日出荷
工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目材質PP内寸(mm)407×296×197フタなしネスティング高さ(mm)85外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])11200[1150]外寸法・奥行(mm)-スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
ハンガーブラケット HB-25用 ACE(エース)ハンガーブラケット HB-25用ACE(エース)(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)
用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)仕様併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度
ラブリーマット HB-25用 伊藤商事ラブリーマット HB-25用伊藤商事
499税込549
1個
5日以内出荷
HB-25用の替えマットです。
用途HB-25専用。材質ココナツファイバー、ポリエチレン
電気チェーンブロック 250kg αHB-025 AHBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 250kg αHB-025 AHBKシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
CD Series(CDM2HB25) SMCCD Series(CDM2HB25)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2HB25) SMCCM Series(CM2HB25)SMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
黒体テープ OPTEX(オプテックス)黒体テープOPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2HB25 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2HB25SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)260
ファインロック シリンダ CDLM2HB25 SMCファインロック シリンダ CDLM2HB25SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)25タイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイント六角棒ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電子ジグソー替刃 ハウスビーエム電子ジグソー替刃ハウスビーエム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5枚)
当日出荷
仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状T型
Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から17日以内出荷
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2
スタッキングパーツコンテナ SHUTERスタッキングパーツコンテナSHUTER(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロンHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)デンカエレクトロン(4件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHB-25(フート形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB25SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
909税込1,000
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHB-25(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHB-25(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形
バースチール25丸 HBシリーズ ハイロジックバースチール25丸 HBシリーズハイロジック
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
仕上クローム
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB25) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB25)SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)125タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ベルト用金具 大石製作所ベルト用金具大石製作所(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途【ビス固定用】種別転倒防止ベルト
ハトメ鋲 ミツヤハトメ鋲ミツヤ
579税込637
1ケース(250本)
当日出荷
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途ハトメ鋲サイズNO.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)8包装収納便利なプラケース入り
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HB25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HB25SMC
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付) トップ工業電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)トップ工業
499税込549
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHB-25(ロッド側フランジ形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2HB25 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2HB25SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ハトメ鋲 250コ入 オープン工業ハトメ鋲 250コ入オープン工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(12個)
当日出荷
ハトメパンチ用のハトメ鋲です。 真ちゅう製は柔らかく、軽い力でカシメられます
材質真ちゅう製トラスコ品番808-2014入数(個)250
エコランチ ステンレスランチジャー パール金属エコランチ ステンレスランチジャーパール金属(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
内容器はふたを外すと電子レンジに使用出来ます。 温かいメニューはもちろん!サラダや冷やし中華などのひんやりメニューも!
保温効力(℃)61以上(6時間)材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン 飯器/本体/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) スープ容器/ポリプロピレン おかず入れ容器/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン はし・はし箱/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴムブラック
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツールM12 2.5AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
欠品中
<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
スリムボールポイントレンチ ANEXスリムボールポイントレンチANEX
849税込934
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
粘着包帯よくのび ニチバン粘着包帯よくのびニチバン
429税込472
1個
当日出荷
「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。 刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。 通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。 テープは手でカット可能。便利なケース付。
長さ(m)3包帯種類粘着包帯
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) TRUSCOタイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHB-25(ロッド側トラニオン形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形
6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ)6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライトライテックス(ムサシ)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー灯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147質量(g)470充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間全光束(Lm)1200検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)消費電力(W)6.5×2灯取扱説明書(2.61MB)
ツールホースバランサー 遠藤工業ツールホースバランサー遠藤工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4
HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチHB型ヒステリシスブレーキ小倉クラッチ(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
13,113税込14,424特価
1個
当日出荷から27日以内出荷