カテゴリ

  • 作業工具(56)
  • ガレージ機器・整備設備(51)
  • 建材・エクステリア(26)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 自動車純正部品(10)
  • 家電(10)
  • 厨房用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「HBH」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8HBH) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8HBH)MAZDA(マツダ)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
ハミルトン ブレンダーHBH450用 容器セット ハミルトンビーチハミルトン ブレンダーHBH450用 容器セットハミルトンビーチ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
EBM品番3529750
ハミルトン ブレンダーHBB250/HBH450用 コンテナーカバー EBM(江部松商事)ハミルトン ブレンダーHBB250/HBH450用 コンテナーカバーEBM(江部松商事)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
EBM品番3529520
ハミルトン ブレンダーHBH450用 ポリカーボネイト容器のみ EBM(江部松商事)ハミルトン ブレンダーHBH450用 ポリカーボネイト容器のみEBM(江部松商事)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
EBM品番3529730
ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フット EBM(江部松商事)ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フットEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
329税込362
1個
翌々日出荷
EBM品番3529550
ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フィラーキャップ EBM(江部松商事)ハミルトン ブレンダーHBB250/250S/HBH450用 フィラーキャップEBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
EBM品番3529510
鉛筆 ユニ 単品 uni(三菱鉛筆)鉛筆 ユニ 単品uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハクビシンなぜ逃げる? 長谷弘ハクビシンなぜ逃げる?長谷弘(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(6シート)ほか
当日出荷
臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。対象動物ハクビシン・タヌキ・アライグマ材質本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
ハブベアリング NSK(日本精工)ハブベアリングNSK(日本精工)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応) TRUSCOハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応)TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137寸法(幅W×長さL)(mm)55×100材質(毛)PBT縦(mm)160横(mm)50
ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
欠品中
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番323-5050セット内容3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L質量(kg)0.38先端形状ボールポイントヘキサゴン
ハブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ハブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から91日以内出荷
小判穴ホルソーS用 替刃 未来工業小判穴ホルソーS用 替刃未来工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小判穴ホルソーS用の強化石こうボード・石こうボード対応の替刃です。
用途小判穴ホルソーS(86884113)用の替刃です。適合強化石こうボード(GB-F)25mm・石こうボード(GB-R)25mm
ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール)ハンドルバー ホルダーParkTool(パークツール)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120質量(g)約390
コンパクトドライヤー オーム電機コンパクトドライヤーオーム電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ約340グラムの軽量設計折りたたみ式で持ち運びや収納に便利温風・冷風の切替ができます温風温度は髪にやさしい約85℃安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
百貨店統一伝票 手書用(買取) TOPPANエッジ百貨店統一伝票 手書用(買取)TOPPANエッジ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(1000枚)
当日出荷
仕様No.有り寸法(幅W×奥行D)(mm)105X50複写枚数6
ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番323-5041セット内容ソケット×6(3BH-03/3BH-04/3BH-05/3BH-06/3BH-08/3BH-10)、ソケットホルダー(アルミタイプ)×1(SH1306)材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状ボールポイントヘキサゴンソケット内容(mm)3/4/5/6/8/10
小判穴ホルソー替刃 未来工業小判穴ホルソー替刃未来工業
9,998税込10,998
1個
欠品中
ボックス側開口をあける場合に使用します。
適合普通硬質せっこうボード、強化せっこうボード、せっこうボード、ケイカル板用
替刃(小判穴ホルソー用) 未来工業替刃(小判穴ホルソー用)未来工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
ガラスタッチ式IHクッキングヒーター 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター三化工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180関連資料寸法仕様図(0.24MB)火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
多国語防犯サイン 光多国語防犯サイン
949税込1,044
1枚
当日出荷から10日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語に対応した防犯サイン不審者、空き巣、万引きなどの防犯対策にステッカータイプはコンクリートなどのザラザラ面にも使用できます店舗や玄関先にピタッと貼れて丈夫で長持ち屋外使用も可能「警察官立ち寄り所」は防犯のイメージが強い黒色と、遠くからでも視認性が良く雰囲気になじみやすい緑色をラインナップ
軽量足場ハンマー ショートタイプ H&H軽量足場ハンマー ショートタイプH&H
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質(柄部)樫材材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5)頭質量(g)200
ツールバッグPRO HB SK11ツールバッグPRO HBSK11
6,998税込7,698
1個
当日出荷
EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。内側仕切りで簡単に整理でき、外側ポケットは便利なふた付きです。テープ、コンベックスホルダー付きです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×500外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)500外寸法・奥行(mm)240
はがき用紙 インクジェット用 マット紙 料金別納 ポストカード 100枚入 ホワイト エレコムはがき用紙 インクジェット用 マット紙 料金別納 ポストカード 100枚入 ホワイトエレコム
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷
大量に出すDMや招待状、案内状に最適 文字くっきり、イラストも色鮮やかなマット調! 試し刷りに便利なテスト用紙2枚付 4800dpi~720dpiの高解像度の印刷に対応 7桁郵便番号枠入り にじみの少ない、シャープな画像を再現 お探しNO.L09 坪量180g/m 紙厚0.21mm 同時に、郵便物を10通(個)以上でないとご使用できません。 差し出される郵便物は同一料金であることが必要です。 郵便ポストは利用できません、郵便局に直接お持ち下さい。 料金別納ハガキを利用すると、ハガキ個々に切手を貼る必要が無く、郵便局で料金を一括して支払えます。
仕様【クリアカット】×ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)100×148(一面)用紙インクジェット用用紙サイズハガキ入数100
中型 壁面ブラケット TOSO中型 壁面ブラケットTOSO
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
中型レール用部品です。
用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様中型レール用部品材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール長さ(mm)25幅(mm)64高さ(mm)432018年トラスコ掲載ページ10 0754
ハンガー WIZ'AハンガーWIZ'A
529税込582
1個
翌々日出荷
用途手袋やタオル等の持ち運びに
ハミルトンビーチ テンペストブレンダー ハミルトンビーチハミルトンビーチ テンペストブレンダーハミルトンビーチ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
EBM品番5749100
円錐プラグH 岩田製作所円錐プラグH岩田製作所
219税込241
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
極小の穴へのマスキングに対応できます。
ストレートヘアアイロン オーム電機ストレートヘアアイロンオーム電機(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35取扱説明書(2.15MB)
モバイルヘアアイロン オーム電機モバイルヘアアイロンオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート機内持ち込みOK
付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)60外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時)スイッチON/OFF電源USB給電式/DC 5V/2Aケーブル長(m)【USB】1.2プレート温度(℃)最高200
ハブベアリング NSK(日本精工)ハブベアリングNSK(日本精工)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
主な適合純正品番44300-SDA-A51、44300-SDA-A52、44300-SDA-A53メーカーNSK
ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELMドアハンガーニコ用吊り車(複車)HELM
5,998税込6,598
1個
当日出荷
規格欧州規格EN1527適合品吊車複車
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
カールドライヤー オーム電機カールドライヤーオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく2種類のブラシ付き「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに「ロールブラシ」でボリュームアップ軽量ボディ回転式コネクター
付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書質量(g)286(本体・コードのみ)消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時)スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付)色(本体)ホワイト
(SHBH)ダクト,インタークーラー エアー MAZDA(マツダ)(SHBH)ダクト,インタークーラー エアーMAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
低床トローリージャッキ 2ton BAHCO(バーコ)低床トローリージャッキ 2tonBAHCO(バーコ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番471-0975
(SHBH)ダクト,インター クーラー エヤー MAZDA(マツダ)(SHBH)ダクト,インター クーラー エヤーMAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
HB保護管 アズワンHB保護管アズワン
5,198税込5,718
1本
当日出荷
耐熱衝撃性に優れています。
長さ(mm)600内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%アズワン品番4-4282-04