カテゴリ
- 自動車純正部品(503)
- バイク純正部品(171)
- バイク部品(146)
- 制御機器(90)
- メカニカル部品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 自動車補修部品(21)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 切削工具(7)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(6)
- 作業工具(6)
- 家電(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 理美容(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッサン(502)
- ホンダ(170)
- KITACO(72)
- SMC(40)
- TAKEGAWA(武川)(20)
- フエニックス・コンタクト(19)
- ABRACON(17)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- onsemi(14)
- Gクラフト(10)
- TOKISTAR(10)
- SFC(エス・エフ・シー)(9)
- 椿本チエイン(7)
- RALTRON(7)
- ハリケーン(6)
- エスコ(5)
- 東芝(5)
- 藤井高圧(5)
- CKD(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「HC-50」の検索結果

面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー
中部高圧ホース¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
シリンジヘッドキャップ HCシリーズ
武蔵エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981パック(50個)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-80
フッ素コートはさみ・パック入り
銀鳥産業¥699税込¥7691丁当日出荷色紫全長(mm)160仕様マグネット加工、両丸、フッ素加工、ハイフィットハンドル、左右対称ハンドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×7×160繰り返し・詰め替え対応
強化ガスホースカッター
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
ヘッドキャップ
武蔵エンジニアリング¥3,298税込¥3,6281パック(50本)当日出荷シリンジ上部を密閉するキャップです。用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用材質ポリエチレン(PE)
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付)
パール金属¥799税込¥8791枚翌々日出荷シンクからの水や洗剤の飛びはねをガードします。対面式・アイランドキッチンに最適。スタンド付き。仕様500スタンド付材質パネル・スタンド:AS樹脂サイズ500質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×90×195(スタンド含む)
タイジ ホットキャビ
タイジ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
T型ホローレンチ 差替式
ミトロイ(水戸工機)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)300
大口径大容量マグボトル
パール金属¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷しっかり握れるハンドル形状。大きな氷もザクザク入る大口径。洗いやすい大口径。ゴクゴク飲める氷ストッパー。キズに強い。スポーツドリンク対応。直径約70mm材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム色ブラック![電動ミドルネギー ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88815727-140318-02.jpg)
電動ミドルネギー
ハッピージャパン[厨房用品]¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷電源:単相100V 50/60Hz消費電力:70/89W定格時間:30分質量:11kg厚さ調節:1、2、4処理能力:1kg/1分(2mm厚)。だれが使っても均一に切れる送り装置付。万能ネギもkgKです。〈使用方法〉 送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。材質樹脂 SUS アルミ スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×402×420TKG品番9-0672-0601TKG品番(2017)6-0594-0601
クリアガード 水はね防止パネル(スタンド付)
パール金属(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷シンクからの水や洗剤の飛びはねをガードします。対面式・アイランドキッチンに最適。スタンド付き。材質パネル・スタンド:AS樹脂質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×90×195(スタンド含む)
備蓄用クリップマスク
橋本クロス¥1,298税込¥1,4281箱(30枚)当日出荷マスク本体とクリップ付き耳ひもで使用する不織布マスクです。マスクがなくなった時はハンカチなどにクリップ付き耳ひもを付けてマスクの代用が可能です。デスクの引出しやキャビネットでの備蓄が可能なA4ファイルサイズのパッケージです。個々に保管することで、有事の際にすぐにマスクを使用できる体制が整備できます。国産素材を使用し、国内製造した純国産マスクです。長期保管が可能です。99%カットフィルターを使用しています。用途防災備蓄用オフィスや店舗等での備蓄に。トラスコ品番256-5564材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリエステルサイズフリー入数(枚)30構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175
インナーイヤーヘッドホン
audio-technica(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。 耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。 新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。 コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。 ポケットやバッグなど、ポータブルプレーヤーを入れる場所に合わせて、コードの長さを自由に調整できます。コード長さ(m)1.2(Y型)付属品コード巻き取りホルダー型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)40イヤホン形状インナーイヤー型
洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー
TRUSCO¥759税込¥8351本当日出荷拭き取るだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です。スプレーした泡が汚れを強力に溶かします。用途換気扇や台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・電灯の笠など のよごれ落としに。工場内の油汚れやオフィス家具、手垢や皮脂、ヤニ汚れに。トラスコ品番662-8384材質界面活性剤容量(mL)500
ミドルネギー用 替刃
ハッピージャパン¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷誰が使っても均一に切れる送り装置付 万能ネギもOKです。 【使用方法】送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。適合OHC-50ミドルネギー用商品タイプ替刃
SUS304ホースクランプ
コスモ・テック¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
...























![電動ミドルネギー ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88815727-140318-02.jpg)