カテゴリ

  • バイク部品(145)
  • 制御機器(28)
  • 自動車補修部品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HC-50」の検索結果

310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドカッター HC-50 ニチバン

    ハンドカッター HC-50

    ニチバン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    外径140mmまでの粘着テープでご使用可能です。HCP-50はカット刃部分に安全カバー付き。
    使用テープ幅(mm)38~50
  • ハイクリーンマスク トーコー衛材

    ハイクリーンマスク

    トーコー衛材(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(50枚)
    当日出荷
    臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維入りです。 微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタを内蔵しています。 肌にやさしいソフト不織布を使用しています。 プリーツ構造により空間ができ、口元の広範囲をガードします。 一枚毎のパック包装です。
    用途防臭、防塵種別簡易マスク機能防臭・防塵
  • ハブキャップ OHNO(大野ゴム工業)

    ハブキャップ

    OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース

    面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
    用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース

    挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

    中部高圧ホース
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
    用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
  • フッ素コートはさみ・パック入り 銀鳥産業

    フッ素コートはさみ・パック入り

    銀鳥産業
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)160仕様マグネット加工、両丸、フッ素加工、ハイフィットハンドル、左右対称ハンドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×7×160繰り返し・詰め替え対応
  • 強化ガスホースカッター HIT(ヒット)

    強化ガスホースカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
  • ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカ

    ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ

    ユニカ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヘッドキャップ 武蔵エンジニアリング

    ヘッドキャップ

    武蔵エンジニアリング
    3,298税込3,628
    1パック(50本)
    当日出荷
    シリンジ上部を密閉するキャップです。
    用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用材質ポリエチレン(PE)
  • リレーソケット ユーボン

    リレーソケット

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
  • クラッチカバー(ダイハツ) EXEDY

    クラッチカバー(ダイハツ)

    EXEDY(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付) パール金属

    クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付)

    パール金属
    799税込879
    1枚
    翌々日出荷
    シンクからの水や洗剤の飛びはねをガードします。対面式・アイランドキッチンに最適。スタンド付き。
    仕様500スタンド付材質パネル・スタンド:AS樹脂サイズ500質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×90×195(スタンド含む)
  • タイジ ホットキャビ タイジ

    タイジ ホットキャビ

    タイジ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
    間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
  • T型ホローレンチ 差替式 ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ 差替式

    ミトロイ(水戸工機)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)300
  • 電動ミドルネギー ハッピージャパン[厨房用品]

    電動ミドルネギー

    ハッピージャパン[厨房用品]
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V 50/60Hz消費電力:70/89W定格時間:30分質量:11kg厚さ調節:1、2、4処理能力:1kg/1分(2mm厚)。だれが使っても均一に切れる送り装置付。万能ネギもkgKです。〈使用方法〉 送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
    材質樹脂 SUS アルミ スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×402×420TKG品番9-0672-0601TKG品番(2017)6-0594-0601
  • クリアガード 水はね防止パネル(スタンド付) パール金属

    クリアガード 水はね防止パネル(スタンド付)

    パール金属(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    シンクからの水や洗剤の飛びはねをガードします。対面式・アイランドキッチンに最適。スタンド付き。
    材質パネル・スタンド:AS樹脂質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×90×195(スタンド含む)
  • 軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ) ユニカ

    軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ)

    ユニカ
    9,385税込10,324
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)190有効長(mm)80
  • 定流量弁(THYC48用) TOTO

    定流量弁(THYC48用)

    TOTO
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
  • 備蓄用クリップマスク 橋本クロス

    備蓄用クリップマスク

    橋本クロス
    1,298税込1,428
    1箱(30枚)
    当日出荷
    マスク本体とクリップ付き耳ひもで使用する不織布マスクです。マスクがなくなった時はハンカチなどにクリップ付き耳ひもを付けてマスクの代用が可能です。デスクの引出しやキャビネットでの備蓄が可能なA4ファイルサイズのパッケージです。個々に保管することで、有事の際にすぐにマスクを使用できる体制が整備できます。国産素材を使用し、国内製造した純国産マスクです。長期保管が可能です。99%カットフィルターを使用しています。
    用途防災備蓄用オフィスや店舗等での備蓄に。トラスコ品番256-5564材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリエステルサイズフリー入数(枚)30構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175
  • 超硬背面ザグリカッター プラス工具

    超硬背面ザグリカッター

    プラス工具
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
    用途非鉄金属、鋳鉄の加工
  • インナーイヤーヘッドホン audio-technica

    インナーイヤーヘッドホン

    audio-technica(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。 耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。 新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。 コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。 ポケットやバッグなど、ポータブルプレーヤーを入れる場所に合わせて、コードの長さを自由に調整できます。
    コード長さ(m)1.2(Y型)付属品コード巻き取りホルダー型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)40イヤホン形状インナーイヤー型
  • 軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット ユニカ

    軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット

    ユニカ
    16,636税込18,300
    1セット
    翌々日出荷
    全長(mm)190有効長(mm)80
  • 洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー TRUSCO

    洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー

    TRUSCO
    759税込835
    1本
    当日出荷
    拭き取るだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です。スプレーした泡が汚れを強力に溶かします。
    用途換気扇や台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・電灯の笠など のよごれ落としに。工場内の油汚れやオフィス家具、手垢や皮脂、ヤニ汚れに。トラスコ品番662-8384材質界面活性剤容量(mL)500
  • ミドルネギー用 替刃 ハッピージャパン

    ミドルネギー用 替刃

    ハッピージャパン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    誰が使っても均一に切れる送り装置付 万能ネギもOKです。 【使用方法】送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
    適合OHC-50ミドルネギー用商品タイプ替刃
  • SUS304ホースクランプ コスモ・テック

    SUS304ホースクランプ

    コスモ・テック
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • チェーンカップリング ノーブランド

    チェーンカップリング

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(50枚)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • ハンドクランプ GREAT TOOL

    ハンドクランプ

    GREAT TOOL
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    用途工作物の接着、釘打ち等の仮止めに付属品はさむ物を傷めにくいフリーガイド付きワイン
  • チェーンカップリングケース ノーブランド

    チェーンカップリングケース

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • HC  ハンドル (スパナ) 日研工作所

    HC ハンドル (スパナ)

    日研工作所
    36,980税込40,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
  • 32-50mm ホースクランプ(1個) エスコ

    32-50mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    165税込182
    1個
    当日出荷
    材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-50バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)32~50
  • 1/4"sqx 50mm エクステンションバー エスコ

    1/4"sqx 50mm エクステンションバー

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618HC-50
  • テトラ ミニヒーター 50W テトラ

    テトラ ミニヒーター 50W

    テトラ
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    入れるだけで26℃キープ。サーモ不要!簡単設置で観賞魚に適した環境づくりに。適合水槽20L以下(42cm以下)。淡水水槽水中用。温度設定不要!水槽に入れるだけですぐに使用可能。サーモスタット不要!内蔵センサーにより約26℃前後を自動維持。温度ヒューズ搭載の安全設計。空焚き時はヒューズが作動し事故を防止。縦横どちら向きでも設置可能。安心安全な難燃性プラスチックカバー付き。破損防止のゴム製カバー付き。SP規格適合モデル。1年保証
    用途金魚やメダカ用水槽にも最適適合水槽:約20L以下(42cm以下)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)50設定温度(℃)約26(±1.5※周囲気温15以上
  • 防水アングルコネクタ WPコネクタ 大阪コネクター製造

    防水アングルコネクタ WPコネクタ

    大阪コネクター製造
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
    仕様ロックナット付き
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
  • 50 x50 mmx2m アルミアングル(シルバー/5本) エスコ

    50 x50 mmx2m アルミアングル(シルバー/5本)

    エスコ
    30,900税込33,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440HC-50A
  • タイルカーペット TG-5000 東リ

    タイルカーペット TG-5000

    東リ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(16枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
    材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500防炎性能試験番号試験番号:E2210072材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維質量(kg)21仕様染法:後染め 一部原着形状レベルループパイル加工フッ素樹脂による防汚加工パイル長(mm)3ゲージ46032ステッチ14全厚(mm)6
  • エアハイドロコンバータAHCシリーズ コガネイ

    エアハイドロコンバータAHCシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。
    用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現