カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,778)
  • パソコン/周辺機器(1,207)
  • メカニカル部品(571)
  • 科学研究・開発用品(516)
  • 制御機器(489)
  • 自動車純正部品(346)
  • 医療(202)
  • 保管用品(190)
  • バイク純正部品(160)
  • 切削工具(126)
  • 厨房用品(99)
  • トラック純正部品(86)
  • オフィス家具(85)
  • 介護用品(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
  • 測定用品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 電気材料(56)
  • 空調・電設資材(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • 作業工具(41)
  • 機構部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • バイク部品(31)
  • 建築金物(29)
  • ヘルスケア(21)
  • 溶接用品(20)
  • 手袋(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 清掃用品(18)
  • 物流用品(17)
  • 日用品(16)
  • 自転車部品(14)
  • 塗料(13)
  • 安全標識(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 農業機械(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • マスク(10)
  • 梱包用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 研磨材(9)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 防災用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 作業服(8)
  • 電動工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 安全用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 照明(6)
  • 救急・衛生(6)
  • カー用品(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「HCI」の検索結果

関連キーワード
7,881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドガードグローブHCI ラフアンドロードウインドガードグローブHCIラフアンドロード
4,598税込5,058
1双
4日以内出荷
”タッチパネル&グリップヒーター対応”3レイヤーのウインドガードで防風&保温ハンドルカバーとの併用に最適内装をフリースボンディングを施したウインドガードにすることで防風と保温を一人二役でこなします。指先タッチパネルはもちろん、てのひらを一枚革仕上げにしグリップヒーターの熱伝導を妨げないグリップヒーター対応。3レイヤー(三層)構造をうまくグローブに生かした、通勤通学、バイク以外のシーンでもおすすめのデイリーグローブです。ハンドルカバーとの相性も抜群です。
用途MATERIAL: 甲側/ウインドガードフリース 掌側/牛革、スマートタッチレザーFUNCTION: 両手タッチパネル対応、グリップヒーター対応ブラック/ホワイト
ウインドガードグローブ HCI ラフアンドロードウインドガードグローブ HCIラフアンドロード
4,798税込5,278
1双
4日以内出荷
内装をフリースボンディングを施したウインドガードにすることで防風と保温を一人二役でこなします。 指先タッチパネルはもちろん、てのひらを一枚革仕上げにしグリップヒーターの熱伝導を妨げないグリップヒーター対応。 3レイヤー(三層)構造をうまくグローブに生かした、通勤通学、バイク以外のシーンでもおすすめのデイリーグローブです。 ハンドルカバーとの相性も抜群です。
仕様両手タッチパネル対応、グリップヒーター対応材質甲側/ウインドガードフリース 掌側/牛革、スマートタッチレザー
HCI-TC70W/830/WDL/PB/N オスラムHCI-TC70W/830/WDL/PB/Nオスラム
12,980税込14,278
1箱(2個)
8日以内出荷
三菱電機照明 HCI-TC70W/WDL,HCI-TC70W/WDL/PB/BUH/N と同等品
消費電力(W)70口金G8.5色温度(K)2910ランプ寿命15000h定格光束(Lm)7200
Cat6A用 モジュラージャック ( HCI-C6A-J ) 関西通信電線Cat6A用 モジュラージャック ( HCI-C6A-J )関西通信電線
5,198税込5,718
1セット(1個)
8日以内出荷
外径(Φmm)5.0~9.0適合サイズAWG22~24RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A用 モジュラープラグ ( HCI-RJ-45 ) < 現地成端用 > 関西通信電線Cat6A用 モジュラープラグ ( HCI-RJ-45 ) < 現地成端用 >関西通信電線
4,898税込5,388
1セット(1個)
8日以内出荷
外径(Φmm)6.0~8.5適合サイズAWG23~26RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-HCI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-HCIWURTH ELEKTRONIK
349税込384
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCIWURTH ELEKTRONIK
349税込384
1個ほか
7日以内出荷
REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォートREVTECH(レブテック)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
エンジンオイル エボリューションエンジン以降
サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
コットンインナーマスク 30枚入 橋本クロスコットンインナーマスク 30枚入橋本クロス
1,198税込1,318
1箱(30枚)
当日出荷
マスク内側にコットン100%不織布を使用した、非常にソフトで肌あたりの良いマスクです。吸湿性の高いコットン不織布がマスク内部の不快な結露を防ぎます。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの伸びの良い柔らかい平ゴムを使用しています。コットン部分がマスクと一体の為、インナーシートのように使用中にズレる事がありません。
用途かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。トラスコ品番363-3816材質本体(表面):ポリプロピレン不織布、本体(肌面):コットン不織布、フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン寸法(mm)95×175構造3層細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%
REVTECH OIL-GRADE60-CASE 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH OIL-GRADE60-CASE 1クォートREVTECH(レブテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エンジンオイル ショベルヘッド以前(夏場向け)
サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
モバイルモニター ITPROTECHモバイルモニターITPROTECH
21,980税込24,178
1個
予約販売
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz質量(g)約260(本体のみ)表面処理グレア入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMIコントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1600視野角160°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、USB Type-C(給電)、mini HDMI(HDMI入力)、3.5mmイヤホン端子出入力端子イヤホンバックライトLEDアスペクト比16:10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×142×10(突起部含まず)モニターサイズ8.9型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
アイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス エレコムアイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックスエレコム
4,598税込5,058
1個
取扱停止中
スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。
セット内容本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1電源DC5V1A(コネクタ形状:USB-A)寸法(幅W×高さH)(mm)約740×90混率(%)本体:ナイロン78/ポリウレタン22使用温湿度範囲0~40℃/20~85%RH保管温湿度範囲-10~60℃/20~85%RH保証期間1年間タイマー約15分間頭囲(cm)65まで
REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)REVTECH TRANSMISSION LUBEREVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ホットアイマスク 充電式 コードレス 睡眠用 温度調節 タイマー機能 遮光 圧迫感なし アイマスク エクリア エレコムホットアイマスク 充電式 コードレス 睡眠用 温度調節 タイマー機能 遮光 圧迫感なし アイマスク エクリアエレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
がんばった目元を温かく包み込み、休憩や寝る前などのちょっとしたスキマ時間を至福のリラックスタイムへ。最高温度45℃のカーボンヒーターが目元と周囲を温めて優しく包み込む、コードレス充電式のエクリア ホットアイマスクです。リラックスホールド縫製が目や耳を圧迫せず、快適な着け心地を実現。ベルトには重ねるだけでくっつく「ピタッとクロス」を採用し、面ファスナーのチクチクした痛みがないため肌に優しく、簡単に装着できます。
用途目元を覆ってスマホもパソコンもひとやすみ。アイマスクのじんわり広がる温もりで、疲れた目元をいたわります。 充電式で使えるヒーターシートを内蔵しているので繰り返し使えます。休憩や移動時間などのスキマ時間でも、目を癒したい時にコードレスでいつでも使用できます。 カーボン素材のヒーターシートが均一に発熱し、電源ONから約60秒で温かさを感じられます。 温度は約40℃/約45℃の2段階で調節可能。その日の室温や体調に合わせて温かさを選べます。 ※温度の感じ方には個人差があります。 リラックスホールド縫製で長時間着けていても目や耳を圧迫せず、顔に優しくフィットします。また、ベルトの調節金具やファスナーなどの硬い素材も極力取り除き、快適なリラックスタイムの実現にこだわり抜いた着け心地です。 ベルトにはやわらかい肌触りの素材と、ナノマイクロファイバーを組み合わせた『ピタッとクロス』を採用。面ファスナーのチクチクした痛みがなく、肌に優しい使用感です。生地を軽く重ねるだけでくっつき、長さ調節がしやすく簡単に装着できます。 やわらかくフィットするベルト仕様で、ゴムバンドのような圧迫感がなく髪に跡が残りにくい設計で、顔や頭部への負担を軽減します。 伸縮性に優れ、なめらかな肌触りのスムースストレッチ生地を採用。リラックスタイムの目元を優しく包み込みます。 本体サイズを長めに設計し、目元と周囲を優しく包み込んで温めます。長めサイズのため電源ボタンや電池など、硬い素材を目から離れた位置に配置した安全設計です。 鼻の形に沿うよう設計されたパイピングと、鼻筋まで覆うノーズパッドでしっかり光を遮断します。 ベルトでしっかり装着してアイマスクとして、目にふんわりと乗せて目のお布団として使える2WAYタイプです。 約15分で切れる自動オフタイマー機能で、電源の切り忘れを防止します。 どんな場所でも使用しやすく、癒やしと心地よさを感じられるカラーを採用しました。 充電用のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 洗濯して繰り返し使用可能です。 ※ヒーターシートは洗えません。外して洗濯してください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容本体、充電用USBケーブル(USB A - USB Type-C)材質ナイロン、ポリウレタン電源DC5V/700mA(USB Type-C(TM))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約23.5×約100(ベルト含まず)保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40保管環境温度-10~60℃/湿度20~85% RH(結露なきこと)タイマー15分使用環境湿度(%)25~75 RH(結露なきこと)適合頭囲(cm)最大:約62
アイマスク 温冷両用ジェルパック ツボ押しシート付 電子レンジ加熱可 冷蔵庫冷却可 エレコムアイマスク 温冷両用ジェルパック ツボ押しシート付 電子レンジ加熱可 冷蔵庫冷却可エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1寸法(幅W×高さH)(mm)約740×90混率(%)本体:ナイロン78/ポリウレタン22頭囲(cm)約65まで
コットンインナーマスク HCIMシリーズ 橋本クロスコットンインナーマスク HCIMシリーズ橋本クロス
19,980税込21,978
1ケース(50袋×7枚)
5日以内出荷
マスク内側にコットン100%不織布を使用した、非常にソフトで肌あたりの良いマスクです。吸湿性の高いコットン不織布がマスク内部の不快な結露を防ぎます。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの伸びの良い柔らかい平ゴムを使用しています。コットン部分がマスクと一体の為、インナーシートのように使用中にズレる事がありません。用途:かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。
仕様●サイズ:95×175●色:白●構造:3層●BFE(細菌ろ過効率):99%●PFE(微粒子ろ過効率):99%●材質●▼本体:(表面)ポリプロピレン不織布、(肌面)コットン不織布●▼フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布●▼ノーズフィッター:ポリエチレンアズワン品番68-1973-47
iPhone16e対応 ハードケース クリア エムディーエスiPhone16e対応 ハードケース クリアエムディーエス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
薄く 軽く 端末表面の傷防止に!スタンダードハードケース。
【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 静電防止・防炎 0.5mm厚 トクラ【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 静電防止・防炎 0.5mm厚トクラ
10,299税込11,329
1枚
7日以内出荷
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。 マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300高さ(mm)100~5000厚さ(mm)0.5タイプ透明糸入り 静電防止・防炎ハトメピッチ(mm)約300特性静電防止、防炎サービス分類オーダー・加工
マルチハンガー付属品 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機マルチハンガー付属品 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
779税込857
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
639税込703
1個ほか
5日以内出荷
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
デュアル液晶モニター ITPROTECHデュアル液晶モニターITPROTECH
53,980税込59,378
1個
当日出荷
フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
表面処理ノングレア(非光沢)面積表示:344×193mm(1画面あたり)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1080(1画面あたり)、入力:1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)視野角170度入力端子mini HDMI、USB Type-CバックライトLED画面仕様画面数:2画面アスペクト比16:9モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304) 南電機マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304)南電機
999税込1,099
1個ほか
5日以内出荷
材質SUS304
【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 0.55mm厚 トクラ【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 0.55mm厚トクラ(1件のレビュー)
11,469税込12,616
1枚
7日以内出荷
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。 マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300高さ(mm)100~5000厚さ(mm)0.55タイプ透明糸入り 耐候・静電防止・防炎特性耐候、静電防止、防炎サービス分類オーダー・加工
ハイテナーEC テイモーハイテナーECテイモー
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。
取付場所前面自在S付 2個 後面自在 2個
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウpH試験紙 ロールタイプモノタロウ(180件のレビュー)
676税込744
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォート REVTECH(レブテック)REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォートREVTECH(レブテック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
MTPエンジン/ミッション/プライマリーに使用可能 100%化学合成
粘度20W50サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
テンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用アール・エフ・ヤマカワ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
テンポシリーズ ハイカウンター W800 専用インナーテーブル。別売りのハイカウンター W800 に設置できます。作業スペースを有効活用でき、受付業務がスムーズになります。※インナーテーブルは単体では使用できません。必ずハイカウンターと連結してご使用ください。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)752質量(kg)13.95高さ(mm)720奥行(mm)576耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)752×576×720関連資料組立説明書・取扱説明書(5.42MB)
iPhone 8/7/6s/6カバー エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバーエアージェイ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
カール・ラガーフェルドから新作iPhoneケースが登場。サングラスを掛けたカールの愛猫シュペットちゃんが下からひょっこりと顔を出した愛らしいケース。
用途iPhone 8/76s/6ケース対応機種iPhone 8/76s/6タイプケース型材質PC+TPU仕様ハードケースメーカーカール・ラガーフェルドRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone XR用 カバー エアージェイiPhone XR用 カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。シンプルなデザインなのでビジネスにも最適。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単です
用途iPhone Xrカバー対応機種iPhone XRタイプケース型材質本革+PC+TPU仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone XR用 カバー エアージェイiPhone XR用 カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。ケース右下に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。フレーム部分には柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneの着脱が簡単です。しっかりとしたパッケージなのでプレゼントにもオススメ。
用途iPhone Xrカバー仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPad A16・第10世代対応 手帳型レザーフラップケース(360度)ブラック エムディーエスiPad A16・第10世代対応 手帳型レザーフラップケース(360度)ブラックエムディーエス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
縦/横 両アングルに対応した手帳型iPadフラップケース。
iPhone 8/7/6s/6カバー エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
マセラティ公式ライセンス品 iPhone8 / iPhone7 / iPhone6s / iPhone6 専用本革+TPU素材のハードケースです使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。落ち着いた色味のネイビーが、洗練された大人の雰囲気を演出します。中央下部には輝きのある立体的なマセラティのロゴ入り。フレーム部分は柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone 8/7/6s/6ケース仕様ハードケースネイビーメーカーマセラティRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone 8/7/6s/6カバー エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。定番なブラックに加え、バーガンディー(ごく暗い紫みの赤)の落ち着いた色味が、洗練された大人の雰囲気を演出します。また表面に2本のラインがパンチング加工されていて、可愛げのあるデザインになっており、女性にもお勧めです。
用途iPhone X /Xsケース対応機種iPhone 8/7/6s/6特性ポケットタイプ手帳型材質本革+TPU仕様内側ポケット×3 マグネット無しバーガンディーメーカーマセラティRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 V BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 VBIVAR
1,498税込1,648
1袋(25個)
5日以内出荷から7日以内出荷
実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)2.6ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
LTEワイヤレスカメラ 国際電気LTEワイヤレスカメラ国際電気
231,000税込254,100
1台
3日以内出荷
仕様●最低被写体照度(lx):0.5,0.02(電子感度アップ時)30倍蓄積(1秒)●撮像素子(インチ):1/2.8 ローリングシャッター方式CMOSセンサ●使用温度・湿度範囲:周囲温度:-20℃~+40℃ 湿度:20~80%RH 結露なきこと●通信モジュール:LTE 通信モジュール内臓(NTTドコモXi対応)●電源電圧範囲:DC+12V±10% 消費電力8W以下(参考値)●符号化ビットレート(bps):100k~15M(H.264)※解像度とフレームレートによる、実際のビットレートはLTE回線帯域の影響を受けます質量(g)650以下(取付金具を除く)構造防水防塵構造/IP66(JIS C0920)、三脚取付ネジ穴あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:90×90×110取付金具、突起物を除く)有効画素数(画素)水平1920×垂直1080シャッタースピードAUTO、1~1/20000s(8段階)、標準1/30sフレームレート最大30fps※解像度とビットレートによる画角水平:約90° 、垂直:約50°(オプション:レンズ画角選択応相談)対応解像度(FHD)1920×1080、(HD)1280×720、(VGA)640×480ゲイン0~+68dB(AUTO、マニュアル切替可能)画像圧縮方式H.264(CBR)/JPEG
テンポ ハイカウンター インナーテーブル W1200用 アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター インナーテーブル W1200用アール・エフ・ヤマカワ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
テンポシリーズ ハイカウンター W1200 専用インナーテーブル。別売りのハイカウンター W1200 に設置できます。作業スペースを有効活用でき、受付業務がスムーズになります。※インナーテーブルは単体では使用できません。必ずハイカウンターと連結してご使用ください。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)1152質量(kg)17.9高さ(mm)720奥行(mm)576耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×576×720関連資料組立説明書・取扱説明書(5.42MB)
iPhone XR用 カバー エアージェイiPhone XR用 カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。シンプルなデザインなのでビジネスにも最適。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単です
用途iPhone Xrカバー対応機種iPhone XRタイプケース型材質本革+PC+TPU仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPad 10.9 第10世代 専用 背面クリアフラップケース ブラック エムディーエスiPad 10.9 第10世代 専用 背面クリアフラップケース ブラックエムディーエス
3,500税込3,850
1個
当日出荷
iPad 10.9(第10世代)専用 背面クリアフラップケース ブラック
仕様●コード番号:M8D00DD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7739-86
PH試験紙 ロールタイプ ADVANTECPH試験紙 ロールタイプADVANTEC(16件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
関連キーワード
...