カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • 制御機器(34)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 梱包用品(17)
  • 切削工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 家電(8)
  • 安全保護具(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HCM」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター HCM イスカルカッター HCMイスカル
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HCM クラッチメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)HCM クラッチメカニズムNBK(鍋屋バイテック会社)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質スティール
ボールプラス フレックスフィットタイプヘッド HCM-M イスカルボールプラス フレックスフィットタイプヘッド HCM-Mイスカル
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
チップ交換式多用途ボールエンドミル、フレックスフィットタイプヘッドです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター HCM イスカルカッター HCMイスカル
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
319税込351特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCM WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCMWURTH ELEKTRONIK
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
ボールプラス マルチマスターヘッド HCM-MM イスカルボールプラス マルチマスターヘッド HCM-MMイスカル
42,980税込47,278
1本
29日以内出荷
チップ交換式ボールエンドミル、マルチマスタータイプヘッドです。
用途倣い加工用。トラスコ品番112-5078RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
158税込174
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
布製工具ケース フジ矢布製工具ケースフジ矢(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです
材質(本体)
クリーンマット アズワンクリーンマットアズワン(4件のレビュー)
3,140税込3,454
1セット(30枚)
当日出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみハンディ・クラウン
799税込879
1丁
当日出荷
カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ! フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。 糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。 手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。
用途マスカーに。材質刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス全長(mm)175質量(kg)52刃渡り(mm)65
ホットマット アイリスオーヤマホットマットアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
カメラマウント サンワサプライカメラマウントサンワサプライ
7,098税込7,808
1台
当日出荷
強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法マグネット取付け調整機能自由な位置に固定可能
ハコス サンカハコスサンカ
969税込1,066
1個
当日出荷
コンテナ種類ベタ目
薬用ムース状ハンドクリーム TRUSCO薬用ムース状ハンドクリームTRUSCO(4件のレビュー)
259税込285
1袋(180mL)
当日出荷
今までにない、全く初めてのハンドクリームで、ポンプを押すとボリュームのあるムース状となって出てくるので、手洗い後に簡単に使えます。薬用成分・グリチルリチン酸ジカリウム配合で、手荒れを防ぎ、皮膚を保護します。伸びがよく、手肌にスーっと馴染みます。全て、安全性の高い化粧品原料を使用しています。
用途工場、ガソリンスタンド、飲食店、病院、オフィスなど各種事業所のほか、一般家庭用。成分成分:界面活性剤、油分(炭化水素)、乳化助剤、保湿剤、防腐剤、血行促進剤天然保湿剤アロエエキス・カモミールエキス・ローズマリーエキス、コメヌカエキス(オリザノール)配合。容量(mL)180
ハニカムボールアソート HEADS(ヘッズ)ハニカムボールアソートHEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1袋(3個)
当日出荷
開いて、留めて、吊るすだけ。組み立て簡単なハニカムボールです。通年使えるカラーでバリエーション豊富に揃えました。上部に全長20cmのヒモが輪っか状についているので、吊るす際はヒモなどを足して長さを調節しながら取り付けてください。
厚さ(g/m2)28材質仕様クリップ・ヒモ付(ヒモ全長200mm)
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
アルミツールフック SK11アルミツールフックSK11(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。簡易工具などの吊り下げに最適です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。材質カラビナ:アルミ仕様スパイダーシリーズ
R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧) BBKテクノロジーズR22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧)BBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)質量(g)120
MGシリーズ用ケース カスタムMGシリーズ用ケースカスタム
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
絶縁抵抗計MGシリーズ用ハードケース。MG-01U/MG-02U/MG-03U用。
対応機種MG-01U、MG-02U、MG-03URoHS指令(10物質対応)対応
舞子 洋裁ハサミ 美鈴舞子 洋裁ハサミ美鈴(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
寸法(mm)240
ホットケーキメーカー スケーターホットケーキメーカースケーター
1,198税込1,318
1箱ほか
5日以内出荷
電子レンジで簡単にふわっとふくらむホットケーキが作れます。 火を使わないのでお子様も安心安全♪フタにはホットケーキのレシピがプリントされています。 アレンジレシピ付き。本体2個入り
材質(本体・フタ)ポリプロピレン寸法(mm)約直径132×162×60耐熱温度(℃)140
ホットケーキメーカー スケーターホットケーキメーカースケーター
999税込1,099
1個
5日以内出荷
電子レンジで簡単にふわっとふくらむホットケーキが作れます。 火を使わないのでお子様も安心安全♪ フタにはホットケーキのレシピがプリントされています。 アレンジレシピ付き。 本体2個入り
材質本体・フタ:ポリプロピレン寸法(mm)直径132×162×60POOH/honey容量(mL)400耐熱温度(℃)140
ハイトセティングジャッキ ナベヤハイトセティングジャッキナベヤ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 LLHCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLHCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
エコAR巾木糊 東リエコAR巾木糊東リ
8,898税込9,788
1缶(9kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。成分アクリル樹脂系エマルション形改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~30分外観白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物
ソケットスクリュー 日本オートマチックマシン(JAM)ソケットスクリュー日本オートマチックマシン(JAM)
89税込98
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
スペースヒーター ミニマムタイプ 篠原電機スペースヒーター ミニマムタイプ篠原電機
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C変換アダプター USB-C to Dual HDMI FeeltekType-C変換アダプター USB-C to Dual HDMIFeeltek
7,398税込8,138
1台
当日出荷
HDMIポートは最大8K@30Hzをサポート、円滑なビデオストリーミングを実現。デュアルHDMIにて、拡張/複製モードで2台の外付けモニターをノートパソコンに接続可能。Windows/MacOS/Linux/Google Chrome OSに対応し、プラグ&プレイデバイスで追加のドライバソフトウェアは必要ありません。
寸法(mm)ハブ:幅245×奥行54×高さ13質量(g)40±5出力HDMI×2入力USB-C3.1Gen1RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1:8K@30HzMax、2:4K@60HzMax
巾木糊 東リ巾木糊東リ
7,998税込8,798
1缶(9kg)
4日以内出荷
粘着力が強い。立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。速乾性。
用途巾木・壁面接着専用接着剤成分ビニル共重樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間5~30分外観濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間5分
クリスマスハニカム/ツリー-1(1セット) HEADS(ヘッズ)クリスマスハニカム/ツリー-1(1セット)HEADS(ヘッズ)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
仕様クリップ・ヒモ付材質寸法(幅W×高さH)(mm)グリーン:400×400、レッド:300×300、ブルー:200×200入数(個)3
スイトールおかずカップ ハーモニーチェック サンナップスイトールおかずカップ ハーモニーチェックサンナップ
279税込307
1セット(15個)
4日以内出荷
材質ポリエチレンテレフタレート3色アソート加工抗菌・防臭
スナップホースクリップHerbie Clip HCLスナップホースクリップHerbie ClipHCL(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66
LED器具マグネット受け金具 DNライティングLED器具マグネット受け金具DNライティング
669税込736
1個
5日以内出荷
LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座(金具)です
品種マグネット受け金具
Type-C 4in1ハブ ポータブル FeeltekType-C 4in1ハブ ポータブルFeeltek
4,098税込4,508
1台
当日出荷
USB-PDは最大100Wの充電に対応。Windows/MacOS/androidに対応(デバイスのPD対応が必要です)HDMIポートを利用してスマホ・タブレット・ノートPCから外部モニターに映像の出力が可能。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でminiPCとして使用可能。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送作業や充電ができます。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現しています。
寸法(mm)幅263×奥行31.6×高さ11.6質量(g)52±5出力USB-C100W PDパススルー対応、USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
タブレット スマホスタンド 卓上 折り畳み式 角度6段階 高さ10段階調整可 薄型 軽量 エレコムタブレット スマホスタンド 卓上 折り畳み式 角度6段階 高さ10段階調整可 薄型 軽量エレコム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
薄くて軽く、折りたたんで持ち運べるコンパクトスタンドです。 角度や高さが調節でき、さらにスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)をスタンドに置いたまま充電できます。
材質ABS+ポリカーボネート、シリコン質量(g)約73対応機種4.6~11インチのスマートフォン、タブレット(幅約178.5mm×奥行約17mm×高さ約247.6mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite耐荷重(kg)約1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×9×130(収納時)角度調節
室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
軽量間柱用ボックス支持金具 ネグロス電工軽量間柱用ボックス支持金具ネグロス電工
359税込395
1個
翌日出荷
ウェルピーHC タイカウェルピーHCタイカ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
感触よく安定性と耐久性に優れた新素材。洗濯機で洗えて、乾燥機での高温乾燥が可能となりました。(乾燥温度:100℃)