265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチHDDの側面、裏面のネジ穴用などに使用出来ます。 HDD側面、裏面のネジ穴用などに 6個入りです。
入数6個入
1個
96 税込106
当日出荷

3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。 こだわりのブラック仕様 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラック ねじ規格#6-32(インチネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
359 税込395
当日出荷

内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。 インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。 汎用ネジとしてもご利用いただけます。
セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個 シルバー
1個
429 税込472
当日出荷

3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。 びびり音や振動を防止します。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×5mm シルバー
1パック(10個)
329 税込362
4日以内出荷

アイネックス超低頭ミリネジ
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 頭の厚みが干渉する所に最適。見た目スッキリ。 汎用ミリネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ねじ寸法M3×4mm 頭部寸法(mm)0.6 材質鉄製 ブラック
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

光学ドライブ用、マザーボード取付け用、2.5インチHDD用などに使用出来ます。 ワッシャー付ミリ(光学ドライブ、M/B取付け) 6個入りです。
1セット(6個)
89 税込98
6日以内出荷

1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5) 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10 アズワン品番64-0868-86
1個
999 税込1,099
当日出荷

アイネックスインチネジ
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×4mm シルバー
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

3.5インチHDD1台を5インチベイに固定するための金具です。
材質メタル 付属品デバイス固定用インチネジ×4
1個
479 税込527
当日出荷

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

2.5インチHDD/SSDを取り付けるスペースのないPCケースでも3.5インチベイに取り付が可能になります。また、空いている3.5インチベイの有効活用も可能です。2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能なのでスペースを有効に利用可能です。材質はスチール製なので、経年や熱で歪みが生じることもありません。
付属品ネジセット 適合2.5インチベイ 材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドイバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
レッド タイプインチネジ 規格#6-32 ねじ長さ(mm)約4 素材 入数10個
1個
479 税込527
5日以内出荷

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

サンワサプライSSD/HDD変換マウンタ
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを二台、または3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×8pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs 材質スチール
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1パック(2個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
エコ商品
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。 付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4 適合3.5インチベイ用 材質メタル ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

サンワサプライHDD変換マウンタ
2.5インチHDDを3.5インチベイに固定するための金具です。 主にノートPCで使われる2.5インチHDDをデスクトップPCに固定できます。 高速な転送速度の2.5インチSSD (Solid State Drive) をデスクトップPCに固定できます。注意ベイ固定用ネジはミリネジになります。専用インチネジなどで固定するケースには対応しません。 ベイ固定用のネジ位置はFDDのネジ穴位置を元に作られています。ネジ穴の少ない3.5インチベイでは、ケースの仕様によって1ヶ所しか穴位置が合わない可能性があります。
仕様対応インチ:2.5インチ セット内容インチネジ4本、ミリネジ4本 寸法(mm)W15×D100×H22 質量(g)75(左右一組)
1個
899 税込989
3日以内出荷

2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属 材質黒ZAM 寸法(mm)約101.6×120×12 質量(g)約105 板厚(mm)1.2
1個
599 税込659
当日出荷

2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8 質量(g)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25 アズワン品番64-0866-87
1個
899 税込989
当日出荷

サンワサプライSSD/HDD変換マウンタ
2.5インチSSDやハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。2.5インチSSD/HDDをデスクトップパソコンに固定できます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は3.5インチHDDと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー4個、ミリネジ(M3X6)8本 材質スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライSSD/HDD変換マウンタ
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを四台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大3台)、または2.5インチSSD/HDDを二台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大1台)と3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×16pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs 材質スチール
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

2.5インチSSD/HDD用ドライブトレイでドライブを素早く切り替え。シングルベイ(SATSASBP125)とクアッドベイ(SATSASBP425)対応バックプレーンで交換可能。2.5インチSASまたはSATA SSDおよびHDD (高さ:5-15mm)に対応。丈夫な通気孔付きアルミトレイ。難燃性評価UL 94-V0規格に準拠
用途SATSASBP125およびSATSASBP425 モバイルラック対応バックプレーン向け交換用ドライブを複数準備 。予備用または交換用ハードドライブを常備して拡張可能なストレージを実現 。バックアップの予備用ハードドライブトレイとして使用 仕様●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:SAS & SATA●ドライブ数:1 ●ファン:なし●対応ドライブ高さ:5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm 付属品キー(2個) 、ネジ(4個) 材質スチール&プラスチック 長さ(mm)119 幅(mm)70 ブラック&シルバー 高さ(mm)17 質量(g)82 保存温度(℃)-20 ~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0 ~ 55 使用湿度範囲(%RH)5~65
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

サンワダイレクトHDDホルダー
液晶ディスプレイやテレビの背面デットスペースを有効にお使い頂けます。 液晶ディスプレイやテレビに外付けするハードディスクを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができるホルダーです。 対応できるハードディスクのサイズは、幅30~48mmです。 VESA 75、100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。 ハードディスクをしっかりホールドします。 ハードディスクのキズ付きを防止するEVAパッドを貼りつけています。
総耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×42~60×142 質量(g)402 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 付属品ワッシャー×2、取付けネジ(M4×12)×2 保証期間初期不良のみ
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
エコ商品
1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。 3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。 ※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。 3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 前後にスリットを設け、通気性を高めています。 上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。
用途3.5インチベイ用 付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4 材質プラスチック ブラック 適合規格SATA Revision 3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5 適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下) データ転送速度最大6Gb/s (理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
エコ商品
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)。上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。マウンタの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
付属品SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4 材質メタル ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×120×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD
デスクトップパソコンの交換用ドライブに 選べるハードディスク引越しソフトウェア パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書 対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズ サイズ3.5インチ 質量(g)約800 対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続 対応機種Serial ATA端子搭載のWindows パソコンSerial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147 消費電流(mA)最大2000 最大消費電力(W)24.5 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作電圧5V、12V インターフェイスSATA
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挿し込むだけでHDDを増設できます 通常簡単に増やせるHDDはケーブルを挿すだけで使える、USB接続のHDDです。しかし本製品であればケーブルを挿すより更に簡単な「HDDを挿し込むだけ」でHDDを増設できます。 HDDの取外しはドアを開けるだけです ホットスワップ(※)に対応したパソコンで「ハードウェアの安全な取外し」設定を行えば、前面ドアを開くだけでHDDを取外す事が出来ます。ホットスワップ非対応のパソコン環境でも、パソコンの電源を「シャットダウン」すれば、同じくドアを開けるだけでHDDを取り外す事が出来ます。 ※ホットスワップ機能をご利用になる場合、本製品を取付けられるパソコンのマザーボードやSATA拡張カードとそのデバイスドライバが対応している必要が有ります。 セーフティなキーロック機構搭載 誤ったHDDの取り外しや、盗難等を抑制するキーロック機構を搭載しています。ロック状態にしておけば前面ドアが開きませんので、動作中のHDDを誤って取りだす危険性が無くなります。付属のキーはスペア含めて2本だけですので、大切に保管してください。 ※キーのみのお取り扱いは行っておりませんのでご注意ください。 複数HDDを簡単に運用するなら最も低コスト USB接続の外付HDDより低価格な「3.5インチ内蔵型HDD」をそのまま着脱出来るので、最も低コストな複数HDD運用が可能です。技術進歩により時が立つほど低価格になっていく、いわゆるバルクHDDをそのままご使用頂けるので末長くご活用頂けます。
仕様対応HDD:SirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5インチHDD) 付属品内容物:HDD-DOOR3.5BK本体、シリアルATA/電源ケーブル(本体直付)、キー(2個)、ベイ固定用ネジ、説明書 ブラック 質量(g)約320※電源、ケーブル含まず。 電源約22cm ※各端子部含む。 対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME 適合機器1つ以上の5.25インチ内蔵型ドライブベイの空きが有る、DOS/V規格パソコン HDDSirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5"HDD) 保証期間ご購入日より1年間(領収書もしくはレシート、又はご購入日とご購入店名が記された物が必須です) ケーブル長(cm)約62 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)横14.8×4.1×17.9(※突起部ケーブル含まず。)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。 2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。 ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。 デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×28.5×147 材質メタル ブラック 付属品2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 。USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 ブラック/レッド 材質プラスチック 保証期間3年 ケーブルType-A to Type-A 電源供給バスパワー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空いている3.5インチベイに、2.5インチのHDDやSSDを取り付けることができるPCケース内蔵用の変換ブラケットです。ネジセット付属ですぐに取り付け可能です。
付属品ミリネジ×4本、インチネジ×4本 適合ドライブ:2.5インチ HDD、2.5インチ SSD、ベイ:3.5インチベイ ブラック 質量(g)約104 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×114×11.2 保証期間1年間
1個
799 税込879
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75
エコ商品
軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。 放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。 便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能) 「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0 寸法(mm)124.4×82×12.2 質量(g)169 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x 保証期間3年 ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側) 電源供給バスパワー 動作温度(℃)5~55 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可) 消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。 さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ 適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。 質量(g)710(本体のみ) 本体寸法(mm)250×48×162 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

3.5インチデバイスを1台取付可能。5インチベイ一段に、3.5インチデバイスを1台固定する事が出来ます。側面固定タイプ。 従来より1.6倍の重厚感でガッチリと固定。従来のマウンタでは1.0mm厚の金属を使用していますが、本製品では1.6mm厚の金属を使用する事で強度・堅牢性を向上させ、従来品よりガッチリと固定出来ます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDD/FDD準拠なのでレール式/ツールフリー式/底面固定式等に高い互換性を実現させました。 前後対称設計。前後の向きを選ばない前後対称設計で取付を簡単に。 自社一貫生産(Made in Japan)
付属品取付ネジ一式 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(g)175 板厚(mm)1.6
1個
899 税込989
6日以内出荷

発熱が気になる2.5インチHDD/SSDに最適な70mmファン付3.5インチ変換マウンタです。 ファンをマウンタに取り付けて使用する事で、ベイ内のエアフロー改善やベイに固定しているデバイスの冷却にも使用可能です。 2.5インチSSD/HDDを固定する際に間にワッシャーを入れる事で冷却スペースを確保しています。 ファンをマウンタに取り付けて使用する事で、ケース内のエアフローの改善やベイに固定しているデバイスの冷却にも使用出来ます。
セット内容冷却ファン(RDL7015S)×1台・取付ネジ一式 材質黒ZAM 寸法(mm)約101.6×120×12 ブラック 板厚(mm)1.2
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1つの3.5インチベイに9.5mm厚以下の2.5インチSSD/HDDを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.3×121.8×25.3 材質プラスチック ブラック 付属品デバイス固定用ミリネジ×8、ベイ固定用タッピングネジ×4
1個
899 税込989
4日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルHDD A60 ブラック
米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meterfreefalltest. IPX4の防水性能 SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース ケ-ブルキャリーデザイン 内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム LEDインジケータ 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック 寸法(mm)138.5×85.9×23.2 ブラック 質量(g)228.0-280.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V(USB経由での電力供給) 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。万一のドライブ故障時に役立つ交換用HDD。「HD-WLU3/R1シリーズ」「HD-QLU3/R5シリーズ」用の交換用ハードディスク。簡単メンテナンス。お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 ・ネジなど外すことなくすばやく取り換えいただけます。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠。「グリーン購入法」対応
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。 AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。 3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。 豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。 ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×230×54(突起部ゴム足含まず) 質量(g)約1760 HDD3TB 信号方式NTSC/PAL 液晶モニター12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト 入力端子映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4 出力端子HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。 録画方式圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知 表示画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒) インターフェースリモコン、マウス 端子種別USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能 ネットワークタイプLAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応 セット内容本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷