16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATA接続の2.5インチSSD/HDDに対応 使用方法はUSBメモリーと同じく簡単 USB接続から電源を供給 冷却効果の高いアルミ製筐体を採用
適合【ドライブ】2.5インチ接続SATAのSSD、2.5インチSATA接続のHDD、【ドライブ端子】SATA 接続方式USB 2.0
1個
979 税込1,077
当日出荷

内蔵用ハードディスク(IDE接続)を簡単に組込んで、USB接続の外付けハードディスクとして使えるケースです。 ノートパソコン向けの2.5インチ型ハードディスクを取り付けられます。
付属品IDE-CASE2.5本体、USB2.0接続ケーブル(補助電源コネクタ付Y字型)、ソフトウェアCD-ROM、ネジ(×2+1)、説明書(巻末が保証書) ブラック 対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME、MacOS10.26以降に対応 HDDIDE(44ピン)接続の2.5インチハードディスクドライブ 接続端子USB2.0/1.1(Aタイプ×1口) 補助電源供給用のUSBコネクタ併用時は(Aタイプ×2口) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。 ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。 2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。 ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。 ※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。 インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。
セット内容筐体/USBケーブル/ネジ 寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51") 質量(g)86(3.03oz) 対応2.5インチSSD/HDD インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間2年 動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F) OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

2.5インチHDD/SSDのインフォメーションを表示できるポータブルHDD/SSDケースです。 様々な情報が確認できる1.54インチIPS液晶を搭載しています。 本体液晶下の表示切替ボタンをタッチすれば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 ストレージの製品情報や接続状況など表示でき、各種設定することも可能です。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもHDD/SSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を手助けします。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 7~15mm厚のSATA接続2.5インチHDDやSSDに対応しています。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計で、分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー 厚さ(mm)対応:7~15 サイズ126.5×78×22.5mm 質量(g)約171g 規格対応:SATA Ⅲ(6Gbps)/Ⅱ(3Gbps)/Ⅰ(1.5Gbps) 対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチHDD/SSD 保証期間1年間 環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット 搭載品液晶:1.54型(240×240)IPS液晶
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

2.5型ドライブケース (SATA3-USB3.0接続)
対応2.5インチ ブラック 付属品USB3.0ケーブル、ドライブ用クッション 本体質量(g)60 対応OSWindows 10 / 8.1 / 7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×19×82 USBポートUSB 3.0 / 2.0 (タイプmicroB-タイプAソケット) 転送速度(Gbps)USB3.0接続時 最大5Gbps (理論値) SATA3 6Gbps / SATA2 3Gbps / SATA 1.5Gbps
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間) 対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機 寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3) 質量(g)833 対応OSWindows11 対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSD HDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証 使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事) 入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A 使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事) インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値) 録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
1台
15,880 税込17,468
8日以内出荷

中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。USB 3.1 GEN2 10Gbps通信プロトコルを採用しており、最大6Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として 対応2.5インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13 質量(g)120 伝送速度(Gbps)6 入力SATA3.0 出力USB3.1 Type-C 付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) 5Gbps仕様、USB-C(オス)-USB-A(オス) 10Gbps仕様 ケーブル長(mm)500 対応OSWindows、Mac、Linux クリア
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として ブラック 出力USB3.0(B) 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15 入力SATA3.0 対応2.5インチ ケーブルUSB3.0(B to A) ケーブル長(mm)300 伝送速度(Gbps)5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フィールドスリーSATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケース
エコ商品
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。 SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。 組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。 風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。 PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機) 質量(kg)約2.4(本体のみ) ブラック 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)30(約0.04kwh/時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず) インターフェースUSB3.0/eSATA 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD OSWindows10/Windows8.1/Windows8 入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.1 Gen1、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として ブラック 出力USB Type-C 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×14.5 入力SATA3.0 対応2.5インチ ケーブルUSB Type-C to USB Type-A ケーブル長(mm)300 伝送速度(Gbps)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。 ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。 組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。 PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機 質量(kg)約2.8(本体のみ) ブラック 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)139(約0.037kwh/時) 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255 対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSD インターフェースUSB3.0/eSATA 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) 入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11A RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。 対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac ブラック 質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む) 電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給) 対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください 対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず) 対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ 動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能) アズワン品番64-8072-14 接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能 対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT 転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立! ●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。 ●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。 ●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。 ●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP サイズ(mm)77×126×14 質量(g)約98(ケーブル含まず) 対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDD USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型) 材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応2.5インチ ブラック 付属品USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション 本体質量(g)70 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×129×15 USBポートType-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0 転送速度(Gbps)USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能なPCのストレージ拡張用ハードディスクケースです。合計40TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に3台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ 寸法(mm)144×81×217 ブラック 電源12V/6.5A 電源アダプター 対応OSWindows、Mac OS、Linux 対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 伝送速度(Gbps)5
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ 寸法(mm)212×204×114 ブラック 電源12V/6.5A 電源アダプター 対応OSWindows、Mac OS、Linux 対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 伝送速度(Gbps)5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷