内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。
インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。
ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。
汎用ネジとしてもご利用いただけます。
セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個
色シルバー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ
ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。
こだわりのブラック仕様
ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
色ブラック
ねじ規格#6-32(インチネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
¥359
税込¥395
欠品中
薄型光学ドライブなどをケースに固定するM2のネジです。
薄型CD/DVD/Blu-rayドライブなどの固定穴に適合します。
超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に最適です。見た目もスッキリします。
ねじ寸法M2×3mm
頭径(mm)3.5
頭部厚(mm)0.3
色シルバー
材質鉄 ニッケルメッキ
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
3.5インチHDDの側面、裏面のネジ穴用などに使用出来ます。
HDD側面、裏面のネジ穴用などに 6個入りです。
入数6個入
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。
ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。
8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5)
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10
アズワン品番64-0868-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。
HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×5mm
色シルバー
1パック(10個)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
3.5インチデバイスを1台取付可能。5インチベイ一段に、3.5インチデバイスを1台固定する事が出来ます。側面固定タイプ。
従来より1.6倍の重厚感でガッチリと固定。従来のマウンタでは1.0mm厚の金属を使用していますが、本製品では1.6mm厚の金属を使用する事で強度・堅牢性を向上させ、従来品よりガッチリと固定出来ます。
ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDD/FDD準拠なのでレール式/ツールフリー式/底面固定式等に高い互換性を実現させました。
前後対称設計。前後の向きを選ばない前後対称設計で取付を簡単に。
自社一貫生産(Made in Japan)
付属品取付ネジ一式
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(g)175
板厚(mm)1.6
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
内部黒塗装のケースに最適な黒ネジをセットにしました。
保管にとても便利なケース付です。
六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容インチネジ (トラス頭) ×10個、インチネジ (平頭) ×10個、I/Oブラケット用インチネジ×10個、ワッシャーヘッドミリネジ×10個、ハンドルネジ インチタイプ×4個、ハンドルネジ ミリタイプ×4個、テーパーネジ×4個、六角スペーサー インチネジタイプ×6個、六角スペーサー ミリネジタイプ×6個、グラスワッシャー×10個、収納ケース×1個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
色ブラック (六角スペーサー、グラスワッシャー、収納ケースを除く)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。
ミリネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーは機器と固定面の間に挟んで使用します。
汎用ミリネジとしても使えます。
ねじ寸法M3×6mm
色シルバー
1パック(10個)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)。上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。マウンタの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
付属品SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
材質メタル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×120×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。
ワッシャーがネジ頭と一体になっていて、汎用ミリネジとしても非常に便利です。
ねじ寸法M3×5mm
色シルバー
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)
上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。
付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
適合3.5インチベイ用
材質メタル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
3.5インチオープンベイ用デバイス、3.5インチまたは2.5インチSSD/HDDを5インチベイに固定するためのマウンタです。
1つの5インチベイへ3.5インチまたは2.5インチデバイスを1台取り付けられます。
3.5インチデバイスはオープンベイ用デバイス、またはSSD/HDDを取り付けできます。
3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。
大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
用途5.25インチベイ用
付属品3.5インチオープンベイ用デバイス、2.5インチSSD/HDD用ミリネジ×4、3.5インチSSD/HDD用インチネジ×4、ベイ固定用タッピングネジ×4
材質ABS
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×164.5×42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。
3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。
※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。
3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。
3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。
大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。
前後にスリットを設け、通気性を高めています。
上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。
用途3.5インチベイ用
付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
材質プラスチック
色ブラック
適合規格SATA Revision 3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5
適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下)
データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
硬め高級シリコーンゴム
外径(mm)10
内径(mm)3
厚さ(mm)2
色乳白色
1パック(8個)
¥329
税込¥362
当日出荷
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。
SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。
組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。
風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。
PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)
質量(kg)約2.4(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)30(約0.04kwh/時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD
OSWindows10/Windows8.1/Windows8
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。
ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。
組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。
PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません
ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機
質量(kg)約2.8(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)139(約0.037kwh/時)
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255
対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSD
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。
2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。
ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。
デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×28.5×147
材質メタル
色ブラック
付属品2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー
モニターアームなしでも取付可能
外付けHDDやルーター等の収納に最適
幅75mm/100mm/200mmのVESA規格に対応
固定ネジ2種類を付属
モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応
ホルダー幅はスライド調整式変更可能
キズ防止用ゴムシール付属
発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載
質実剛健で抜群の剛性を実現
付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書
材質鉄
質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D)(mm)212×63※可動式×高さ50
耐荷重3kg
表面処理黒色塗装
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ裏のスペースを有効活用。 スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDD・ゲーム周辺機など、テレビ周りの小物が置けて便利。 ルーター・外付けHDD・電源タップなどをテレビ裏にすっきり一括収納。VESA規格対応。テレビ裏のネジ穴にねじ込んで固定するだけなので簡単に設置できます。テレビ裏で隠して収納できるのでテレビ周りをすっきりと整理整頓する事ができます。
付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M6×10mm・M8×15mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約390
耐荷重(kg)約2
対応テレビ背面のネジ穴ピッチ:横5~35cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の19インチ~40インチのテレビを目安としています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×8.2×3
内寸(cm)奥行8、横40、高さ1.5
1個
¥1,500
税込¥1,650
9日以内出荷
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを二台、または3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×8pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs
材質スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
テレビの裏面に簡単取り付け!テレビ裏のスペースを有効活用。 スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDD・ゲーム周辺機など、テレビ周りの小物が置けて便利。 ルーター・外付けHDD・電源タップなどをテレビ裏にすっきり一括収納。VESA規格対応。テレビ裏のネジ穴にねじ込んで固定するだけなので簡単に設置できます。テレビ裏で隠して収納できるのでテレビ周りをすっきりと整理整頓する事ができます。
付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M6×10mm・M8×15mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約590
耐荷重(kg)約3
対応テレビ背面のネジ穴ピッチ:横10~50cm(2.5cm間隔)VESA規格対応の40インチ~50インチのテレビを目安としています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×8.2×3
内寸(cm)奥行8、横60、高さ1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
9日以内出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
2.5インチHDDを3.5インチベイに固定するための金具です。 主にノートPCで使われる2.5インチHDDをデスクトップPCに固定できます。 高速な転送速度の2.5インチSSD (Solid State Drive) をデスクトップPCに固定できます。注意ベイ固定用ネジはミリネジになります。専用インチネジなどで固定するケースには対応しません。 ベイ固定用のネジ位置はFDDのネジ穴位置を元に作られています。ネジ穴の少ない3.5インチベイでは、ケースの仕様によって1ヶ所しか穴位置が合わない可能性があります。
仕様対応インチ:2.5インチ
セット内容インチネジ4本、ミリネジ4本
寸法(mm)W15×D100×H22
質量(g)75(左右一組)
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー
モニターアームなしでも取付可能
外付けHDDやルーター等の収納に最適
幅75mm/100mm/200mm/300mm/400mmのVESA規格に対応
固定ネジ3種類を付属
モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応
ホルダー幅はスライド調整式変更可能
キズ防止用ゴムシール付属
発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載
質実剛健で抜群の剛性を実現
付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書
材質鉄
質量(g)約760
寸法(幅W×奥行D)(mm)425×63※可動式×高さ50
耐荷重3kg
表面処理黒色塗装
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを四台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大3台)、または2.5インチSSD/HDDを二台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大1台)と3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×16pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs
材質スチール
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ルーターや外付けHDD、電源タップなどをテレビ裏に一括収納。スッキリ整理整頓。上段にはルーターなどを。下段には電源タップなどを。VESA規格対応のテレビ裏のネジ穴にねじ込んで固定。対応サイズ テレビ背面(裏面)のネジ穴の横の間隔/100mm以上、400mm以内。 ※取り付け位置によって異なります。取り付け可能なテレビ VESA規格対応の40インチ以上のテレビ
色ブラック
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)約1800
耐荷重(kg)上段:約1、下段:約0.5
対応テレビ背面(裏面)のネジ穴の横の間隔:100mm以上、400mm以内 ※取り付け位置によって異なります。VESA規格対応の40インチ以上のテレビに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57×11×12.5
耐荷重(g)上段/1、下段/500
内寸(cm)上段:約W56.5×D10.5、下段:約W57×D8×H10.5
1個
¥3,040
税込¥3,344
6日以内出荷
用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 Gen1(5Gbps) RAIDケース
仕様●RAIDコントローラ:JMicron JMS561●ボタン/スイッチ:電源スイッチ、動作モード設定スイッチ、動作モード設定ボタン●対応パソコン:対応パソコン:USB Type-Aポートを搭載したWindows PC、Mac
セット内容製品本体、ACアダプター/ACコード(12V/4A)、USBケーブル(Type-B to Type-A) 約100cm、HDD固定ネジ(12個)、ゴム足(4個×2セット)、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)約560
対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116
対応3.5インチ SATA HDD
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
インターフェイス[PC接続]USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)、コネクタ形状USB Type-B、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps
1個
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
挿し込むだけでHDDを増設できます
通常簡単に増やせるHDDはケーブルを挿すだけで使える、USB接続のHDDです。しかし本製品であればケーブルを挿すより更に簡単な「HDDを挿し込むだけ」でHDDを増設できます。
HDDの取外しはドアを開けるだけです
ホットスワップ(※)に対応したパソコンで「ハードウェアの安全な取外し」設定を行えば、前面ドアを開くだけでHDDを取外す事が出来ます。ホットスワップ非対応のパソコン環境でも、パソコンの電源を「シャットダウン」すれば、同じくドアを開けるだけでHDDを取り外す事が出来ます。
※ホットスワップ機能をご利用になる場合、本製品を取付けられるパソコンのマザーボードやSATA拡張カードとそのデバイスドライバが対応している必要が有ります。
セーフティなキーロック機構搭載
誤ったHDDの取り外しや、盗難等を抑制するキーロック機構を搭載しています。ロック状態にしておけば前面ドアが開きませんので、動作中のHDDを誤って取りだす危険性が無くなります。付属のキーはスペア含めて2本だけですので、大切に保管してください。
※キーのみのお取り扱いは行っておりませんのでご注意ください。
複数HDDを簡単に運用するなら最も低コスト
USB接続の外付HDDより低価格な「3.5インチ内蔵型HDD」をそのまま着脱出来るので、最も低コストな複数HDD運用が可能です。技術進歩により時が立つほど低価格になっていく、いわゆるバルクHDDをそのままご使用頂けるので末長くご活用頂けます。
仕様対応HDD:SirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5インチHDD)
付属品内容物:HDD-DOOR3.5BK本体、シリアルATA/電源ケーブル(本体直付)、キー(2個)、ベイ固定用ネジ、説明書
色ブラック
質量(g)約320※電源、ケーブル含まず。
電源約22cm ※各端子部含む。
対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME
適合機器1つ以上の5.25インチ内蔵型ドライブベイの空きが有る、DOS/V規格パソコン
HDDSirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5"HDD)
保証期間ご購入日より1年間(領収書もしくはレシート、又はご購入日とご購入店名が記された物が必須です)
ケーブル長(cm)約62
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)横14.8×4.1×17.9(※突起部ケーブル含まず。)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ