機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
イーサネット対応○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル
石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送
外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載
色ブラック
ケーブル長(m)10
構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3
材質(絶縁体)PVC
プラグ24金コーティング
最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)
曲げ半径(mm)20
シールド2重アルミシールド
導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)
ケーブル種類スタンダード
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
仕様結線図:無
色ブラック
構造シールド付きツイストペア
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能ARC対応/HEC対応/HDR対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.7
シールド3重シールド
関連資料商品導入事例(1.9MB)
伝送速度(Gbps)18
対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応
HDMI規格PREMIUM HDMI認証品
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル
石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送
外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載
色ブラック
ケーブル長(m)12
構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3
材質(絶縁体)PVC
プラグ24金コーティング
最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)
曲げ半径(mm)20
シールド2重アルミシールド
導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)
ケーブル種類スタンダード
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル
石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送
外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載
色ブラック
ケーブル長(m)15
構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3
材質(絶縁体)PVC
プラグ24金コーティング
最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)
曲げ半径(mm)20
シールド2重アルミシールド
導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)
ケーブル種類スタンダード
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
インストレーションを成功に導き,敷設後の長寿命を保証する設計と構造
最長5mで2160p(4k)伝送をサポートするHigh Speed with Ethernet 仕様
1080/60pで最長20mまでの操作支援可能なイーサネット規格準拠
端子内の各ピンの特性の均質性を保証する誘導ハンダによるピン接合
スチール製HDMIコネクターとABS+塩化ビニル製ケーブルブーツ部
全てのピンの導通確認を1080/60pで全数確認
UL CMG耐火規格 5m+
ライフタイム保証
HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
用途高い信頼性を必要とするHDMI接続全般 1080/60pをサポート(20m以下)
一般住宅用
ラック,AVボードの配線
企業・役員会議室
教育現場
仕様終端処理:非接触IR誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABS(シェル)+塩化ビニル(ブーツ 張力緩和処理済み)
ケーブル長(m)7.5
周波数クロック周波数:27-148.5MHz
材質(絶縁体)TMDS線:発泡ポリエチレン(比誘電率1.7以下)、4C + HEACペア線:ポリオレフィン (比誘電率2.0以下)
プラグHDMIコネクタープラグ部:スチール(プレス加工)25μ厚24K金メッキ
ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 375μ 24K金メッキ
引抜強度(N)9.9(約 1kg ) +10/-5%
シールドTMペア線:アルミ・マイラー, 25%重複、全体:アルミ・マイラー+ アルミ網線 85%遮蔽
導体太さ30-24AWGのOFC単線 (線長による)
ケーブル径(Φmm)30AWG/5.7、6AWG 8.0、24AWG 8.6
イーサネット対応対応
データレート1.485Gbps/ch (1080/60p)以上
被覆材塩化ビニル(UL CMG耐火規格適合)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード