中継機能:HDMIデバイス間に配置してHDMI信号を増幅。ビデオ入力側で25m、ビデオ出力側で10mの距離に対応。簡単設置:取付金具が製品に付属、カテゴリ5/6配線インフラ不要。標準的な用途では電源不要。簡単カスタマイズ:10段階レベルのイコライザースイッチ内蔵。ケーブルの長さに応じて信号の増幅レベルを調整可能。長距離伝送:ブースターで1080p(60Hz)のHD解像度をキープ。HDMIを長距離で伝送する場合に解像度が劣化する問題を解決。ITプロのための製品:業務用に適した設計のHDMIエクステンダー。2年間保証と無期限無料技術サポートを提供
用途標準HDMIケーブルでブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅
長さ(mm)54.2
幅(mm)42.2
質量(g)74
出力電流(A)1
保存温度(℃)-10~80
高さ(cm)2.6
動作温度(℃)0~70
コネクタAHDMI (19ピン)
コネクタBHDMI (19ピン)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ビデオソースから10m離れた場所で4K60Hzの優れた画質を実現。1080p解像度の場合、ビデオソースから35mの延長が可能。外付けACアダプタ不要で目立たない設置が可能。最長35mの延長が可能。標準HDMIケーブル2本と使用。HDCP 2.2をサポート。7.1chサラウンドオーディオに対応
用途標準HDMIケーブルを使用するブースターでビデオ信号延長用にネットワークケーブルを敷設するコストと手間を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅
長さ(mm)56
幅(mm)46
質量(g)150
保存温度(℃)-5 ~ 40
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0 ~ 35
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。
HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。
接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。
HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。
※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。
接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。
※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
ARC(Audio Return Channel)に対応しています。
HDCP2.0に対応しています。
適合(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス
保証期間6カ月
環境EU RoHS指令準拠
最大延長(m)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
信号増幅:認証対応のHDMIケーブルを使用し、4KのHDMI信号を15mまで延長するリピーター。OS依存性がなく、ドライバやソフトウエアのインストールが不要。K解像度対応:ビデオソースから最大14mの距離まで4K60Hzの高画質伝送が可能。音声対応HDMIエクステンダー:7.1chサラウンドサウンド対応の完全AVソリューション。小型ブースター:目立たないように配置できるコンパクト設計のHDMI中継機。信頼のサポート:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。3年間保証と無期限の無料テクニカルサポートを提供
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
4K映像の場合は最大接続距離15mまで対応します。1080P映像の場合は最大接続距離40mまで延長が可能です。
コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(メス)
HDMI規格HDMI 1.4b
最大解像度4K×2K、30Hz
接続長(m)4K映像(入力側):最大7.5、4K映像(出力側):最大7.5、1080P映像(入力側):最大15、1080P映像(出力側):最大25
変換タイプメス-メス
コネクタ1HDMI()
コネクタ2HDMI()
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。
RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照
仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4
適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
材質ケース/スチール
質量(g)送信機/160、受信機/160
消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)
インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可
周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
アズワン品番64-0860-11
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。
4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能
伝送速度 最大18Gbps対応
HDCP2.2対応
HDR10対応
USB給電ケーブル(約150cm)標準添付
本体重量 約16gのコンパクト設計。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約16(本体のみ)
電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)
最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)
コネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1
アズワン品番64-8072-12
総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで
消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
HDMIバスパワー補助用のUSBケーブル付きコネクタです。
HDMI分配器や切替器を併用した場合等に、デバイスのHDMIバスパワー不足が原因で
モニターに正しく映像が表示されない現象を回避することができます。
また、スティックPCの補助電源等にも使用できます。
仕様給電専用
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - USB Type-Aオス/HDMI Type-Aメス - USB Type-Aオス
ケーブル長(cm)50
オス形状HDMI Type-A、USB Type-A
メス形状HDMI Type-A
変換タイプオス - オス/メス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。
※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。
受信機部にEQ(イコライザ)機能を搭載しており、延長距離によって発生する画質の劣化を調整することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
3D信号に対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。
RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。
仕様Dolby Digital・DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応Dloby Digital Plus:対応Dolby True HD:対応DTS-HD High Resolution Audio:対応DTS-HD Master Audio:対応PCM:8ch(7.1ch)解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している必要があります。色域規格:xvYCC対応機器間制御:非対応リップシンク:非対応帯域幅:最大2.25GbpsHDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。(※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。)
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、ウォールマウントキット×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1
適合機種VGA-EXHDHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
材質スチール
質量(g)160
消費電力(W)0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(本体サイズ)
インターフェース入力/RJ-45メス×2出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。
周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。
アズワン品番64-0869-33
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
付属品ACアダプタ×2、取付け部品×4、取付けネジ×8
材質スチール
質量(g)送信機/234、受信機/234
消費電力(W)送信機/1.86、受信機/4.24
コネクタ形状送信機(入力)/HDMI TypeA(メス)×1、送信機(出力)/RJ45(メス)×1、受信機(入力)/RJ45(メス)×1、受信機(出力)/HDMI TypeA(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/100.7×68.4×29、受信機/100.7×68.4×29
最大解像度3840×2160
アズワン品番64-0903-14
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
総延長距離カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)(対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。)
付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚
材質ケース:メタル
寸法(mm)142×30×103
質量(g)約430
備考アンチジャミング機能搭載EDIDエキスパート機能搭載
電源入力:AC100V~240V,50/60Hz、出力:DC5.3V/2.4A(ACアダプタ)
消費電力送信機:1.9W/受信機:4.5W
対応機種映像出力機器:HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等
準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audio、HDBaseT
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
保管温湿度範囲0~80%RH(結露なし)
保証期間1年
保管温度範囲(℃)-20~50
インターフェイス(送信側)入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、(受信側)出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1
データ転送速度最大10.2Gbps
最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台
動作温度範囲(℃)0~50℃
ピクセル最大ピクセルクロック:340MHz
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz
材質スチール
規格HDCP対応
最大解像度4096×2160
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
複数のケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状-
メス形状HDMI(Type-A19pin)
適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
HDMI映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。
サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。
また、HDMIオーディオスプリッターに接続することで、モニターを接続することなく、音声のみを分離させることができます。
安価なHDMIオーディオスプリッターを、HDMI DACとして運用可能です。
端子形状HDMIオス
対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み
保証期間ご購入より6ヶ月
接続台数1
対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)76.2
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)20
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)40
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)13
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。(4K/60Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る)(4K/30Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が4m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。PlayStation5に対応しています。
仕様ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書
切替方式本体切替ボタン
ケーブル長(m)約0.5
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応HDR
入力信号5V(DDC)
最大消費電力(W)5
インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1
最大解像度4K/60Hz
保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)
対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
回路数2×1双方向
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※23840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します
データレート(bits)最大18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1またはHDMI入力1、HDMI出力2
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
対数(P)4
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス
対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等
伝送速度(Gbps)18
機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K2K対応
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V
セット内容本体、取扱説明書
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
保存温度(℃)温度-20~60
インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3
最大解像度4K2K(4096×2160)
動作温度温度0~50℃
対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0
湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)
データレート最大18Gbps
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
4ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく4台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション。音声付きの店内広告ビデオに最適。株式銘柄の表示や金融商品/サービス紹介など、金融機関での利用。医療施設の待合室で患者向け情報を表示
色ブラック
質量(g)966
消費電力(W)18
幅(cm)13.5
長さ(cm)22
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~ 60
高さ(cm)4.4
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
2ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく2台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム 。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ 。音声付きの店内広告ビデオに最適 。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション 。医療施設の待合室で患者向け情報を表示
幅(mm)80
色ブラック
質量(g)380
消費電力(W)13
長さ(cm)18
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード