カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 家電(10)
  • 自転車部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 作業服(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全保護具(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HGR」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ HGR イスカル

    チップ HGR

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    材質IC328厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ両面
  • ドゥーグリップ チップ HGR/L-C イスカル

    ドゥーグリップ チップ HGR/L-C

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
    用途突っ切り加工用。トラスコ品番114-0372材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ チップ HGR/L-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ HGR/L-J

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    小径/薄肉部品加工対応チップです。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 23 カルカッタコンクエストBFS HGR SHIMANO(シマノ)

    23 カルカッタコンクエストBFS HGR

    SHIMANO(シマノ)
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    高い質感と機能が呼応する、美しきベイトフィネスリール。 先鋭の機能を優美な円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機、カルカッタコンクエストBFSが、低慣性マグナムライトスプールⅢとNEW FTBを搭載して生まれ変わりました。 軽量ルアーがさらに低く水面を這うかの如く伸び、1g程度のフリップキャストにも対応可能。 ブレーキユニットをスプールから排除したブレーキシステム FTBは、スプールの低慣性化にも貢献。 遠心特性を活かしたマグネットブレーキで、安定しつつ伸びのあるキャスティングをもたらします。 さらにブレーキユニットのストローク拡大や、Minブレーキ時の磁力を抜く磁性リングを配置し、そのブレーキ制御性能を向上しました。 ギアを強固に支持するX-SHIPや、ライトラインでも安心な滑らかさを持つカーボンクロスワッシャ、アングラーの心を魅了するエキサイティングドラグサウンドなど、ベイトフィネスに必要な機能を余すことなく網羅。 そして、冷間鍛造素材を高精度の切削加工で仕上げた円型ボディは、その美しさだけでなくさらなるコンパクト化を図り、パーミング性をも向上しました。 最先端の機能に、優しさを湛えたカルカッタコンクエストBFS。 自然の中で美しく映える円型ボディが、このリールにしかない甘美な世界観を与えてくれます。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:29ハンドル長さ(mm)40自重(g)195ギア比7.8最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(lb-m)フロロ:6-45、 8-45ドラグ力(Kg)最大:3.5
  • ドゥーグリップ チップ HGR/L-C イスカル

    ドゥーグリップ チップ HGR/L-C

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
    用途突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手あり6°トラスコ品番624-4815材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)勝手コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.3適合被削材種PMSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MPフーズ シリコンスクレイパー アラム

    MPフーズ シリコンスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
  • 顔料 エクシール

    顔料

    エクシール
    899税込989
    1個
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性
  • ヘッドガスケットリペア 旭エンジニアリング

    ヘッドガスケットリペア

    旭エンジニアリング
    8,698税込9,568
    1本(472mL)
    当日出荷
    本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。
    適合車エンジン車危険物の類別非危険物
  • ベリアスクーラー サンカ

    ベリアスクーラー

    サンカ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。 ワンプッシュで開閉できます。 フタが外せてお手入れ簡単です。
    付属品ショルダーベルト材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール
  • ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ

    ハンドガードR100内径25‐30レッド

    カーボーイ
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
    用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
  • USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 トライメイト

    USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属

    トライメイト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
    用途ワークライトやアウトドアに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8バッテリー容量(Ah)1.2マグネットありインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ハンドブラシ 3M(スリーエム)

    ハンドブラシ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×150×68質量(g)105材質(ホルダー)ポリスチレン材質(パッド)ナイロン・ポリエステル不織布繰り返し・詰め替え対応
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • ラジアスゲージ はくでん

    ラジアスゲージ

    はくでん
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    曲面の半径を測定することができます。両端に凸型と凹型の測定ツールが収納されています。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
  • ピーユー・キング おたふく手袋

    ピーユー・キング

    おたふく手袋(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル・ナイロン厚さ(mm)0.6入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
  • MPFシリコーンスクレイパー アラム

    MPFシリコーンスクレイパー

    アラム
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    サイズヘラ幅W×全長(柄)mm97×200先端形状H型
  • iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 LEPLUS NEXT

    iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」

    LEPLUS NEXT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    仕様ストラップホール搭載適合機種iPhone 17e/iPhone 16e材質TPU+PC質量(g)30タイプケース型
  • ベステックスキャスター オーエッチ工業

    ベステックスキャスター

    オーエッチ工業
    379税込417
    1台
    当日出荷
    金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
    材質(車輪)ゴム取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25Rストッパーなし取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)16アズワン品番65-1863-03自重(g)165キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ 1組(2本)販売) TRUSCO

    一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ 1組(2本)販売)

    TRUSCO
    473税込520
    1組(2本)
    当日出荷
    ラメが入ったカラフルな靴ひもです。人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
    用途安全靴の替ひもとして。適合靴:中編上材質アクリル全長(cm)120
  • PalmColors(パームカラーズ) シヤチハタ

    PalmColors(パームカラーズ)

    シヤチハタ
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手形や足形を紙に押すための専用スタンプパッドです。 インキは肌にやさしく、水洗いや濡れたティッシュ等で簡単に洗い落とせます。 強く握った子供の手でも、開いてインキが塗布できる「傾斜型ヒンジ」構造を採用。 にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。 耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品作りに最適です。 約50回の手形を取ることができます。 制作キット・スタンプパッド監修:petapeta-art
    寸法(mm)95.8×100.2×21.5質量(g)71EN規格EN71-3適合
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:60mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる
    材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:100mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる
    材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
  • キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • トイレブース セーフティーカバー 浜国

    トイレブース セーフティーカバー

    浜国
    359税込395
    1セット
    翌日出荷
    ER-3用。
    材質ABS樹脂グレー
  • 欄間用トルクヒンジ(170-029-733) LAMP(スガツネ工業)

    欄間用トルクヒンジ(170-029-733)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,098税込4,508
    1セット(2個)
    当日出荷
    工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
    材質ステンレス鋼付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)トラスコ品番799-9054幅(mm)30厚さ(mm)15.7全長(mm)85質量(g)112種類特殊形状定格トルク(N・m)3(2個)ねじ穴数4穴径(mm)5
  • キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

    日東工器
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ラチェットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
    用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンゲンリモコン セルスター

    デンゲンリモコン

    セルスター
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)70仕上サテンクロムめっき幅W(mm)52.6開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    25,025税込27,528
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 布製安全コード1KGフック SK11

    布製安全コード1KGフック

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)1自然長(mm)710最大長(mm)1460
  • ハグブロック専用 T型ハンドル六角レンチ 若井産業

    ハグブロック専用 T型ハンドル六角レンチ

    若井産業
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    WAKAIハグブロック用の専用六角レンチです。
    用途ハグブロックで板を固定する際にお使いください。アズワン品番64-9106-32六角(mm)5
  • 布製安全コード3KGフック SK11

    布製安全コード3KGフック

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)3自然長(mm)710最大長(mm)1460
  • トイレブース セーフティーカバー 浜国

    トイレブース セーフティーカバー

    浜国
    359税込395
    1セット
    翌日出荷
    ER-4A用。
    材質ABS樹脂グレー
  • 22 メタニウムシャローエディションHG R SHIMANO(シマノ)

    22 メタニウムシャローエディションHG R

    SHIMANO(シマノ)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    夢屋シャロースプールを標準装備。 テクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデル。 軽量オールラウンダーの旗手・メタニウムに、多くのアングラーから支持を集める夢屋シャロースプールを標準装備。 よりテクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデルがラインナップに加わりました。 撃ちモノによる近距離戦も視野に入れ、真鍮並みに強度を高めたアルミ製ドライブギアを採用。 20メタニウムから10g軽量化されたことにより操作性、コントロール性が向上しました。 ロングキャストはもちろん、キャスト数の多いショートレンジの釣りにおいても精度の高いアプローチが可能。 使用ルアーが多様化した現代のバスフィッシングにおいて、隙のないタックルシステムを構築するうえで重要な役割を担う1台です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)165ギア比7.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)76糸巻量(lb-m)ナイロン:8-100、 10-90、 12-65ドラグ力(Kg)最大:5
  • OPPロール HEADS(ヘッズ)

    OPPロール

    HEADS(ヘッズ)
    2,398税込2,638
    1巻
    4日以内出荷
    材質OPP[透明]1巻長さ(m)20幅W(mm)700仕様片面印刷
  • ニュービニールシート(平板) CONDOR(山崎産業)

    ニュービニールシート(平板)

    CONDOR(山崎産業)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
    材質再生PVC(80%以上)幅(mm)910厚さ(mm)1.2長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.2質量(kg/巻)32
  • ハンドル 交換用ハンドル ムラテックKDS

    ハンドル 交換用ハンドル

    ムラテックKDS
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    交換用ハンドル