カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- 自動車補修部品(34)
- 制御機器(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- カー用品(3)
- バイク部品(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- 工進(61)
- RG(レーシングギア)(9)
- DELTA(デルタ)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- Bullcon(4)
- サンワサプライ(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- カシムラ(2)
- ヒルシュマン(2)
- K&M(2)
- HIDISC(2)
- タカハ機工(2)
- コイズミ照明(2)
- タカチ電機工業(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- ケリー電気産業(1)
- GENTOS(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「HID 24V」の検索結果

HIDバーナー D2
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
HIDバルブ(交換用バルブ)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。用途12V・24V兼用仕様D2CタイプD2C電圧(V)85定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバーナー D4
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)42口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V
KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(2個)当日出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプH4定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
花魁 HID 純正交換バーナー
花魁JAPAN¥9,898税込¥10,8881セット翌々日出荷トラック専用 高性能HIDバーナー 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズからHIDバーナーをラインナップ。 トラック専用設計・純正交換タイプになっているので、純正HIDバーナーの補修用としてもおすすめです。電圧(V)12/24対応消費電力(W)35保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用
K&M¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷D2R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用
K&M¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から翌々日出荷HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
メタハラサーチライトHID 35W
関西ヂーゼル¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
HIDコンバージョンキット(シングル)
DELTA(デルタ)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
HIDバーナー 4500K D4R/S
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D4R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
HIDバーナー 4500K D2R/S
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D2R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
電磁クラッチクミ (24V)
工進¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番MFC-50S-A3(24V)など部品番号9805801
DELTA HID純正交換球 D4C 3000k
DELTA(デルタ)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
5V 電磁クラッチクミ (24V)
工進¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番MFC-50SX-AAA-1など部品番号9806101
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V
工進¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)5電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。定格電圧(V)12~14ガラス球形式H7
エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ
DELTA(デルタ)(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(2個)欠品中メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
AC充電器
HIDISC¥699~税込¥769~1個当日出荷同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。色ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
SR キセノンバルブ D4S
RG(レーシングギア)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D4S定格42v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3200
SR キセノンバルブ D2R
RG(レーシングギア)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D2R定格85v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3400
SR キセノンバルブ D4R
RG(レーシングギア)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D4R定格42v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3200