カテゴリ

  • 自動車補修部品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(6)
  • 梱包用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HID D4」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D4STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD4レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
定格42V/35W口金その他
純正交換用HIDバルブ  12V/24V共用 D4   車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D4 車検対応モノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)42定格電力(W)35寿命2500仕様車検対応
HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラHIDバーナー 6500K D4R/Sカシムラ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
HIDバーナーD4C BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD4CBRAITH(ブレイス)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。タイプD4C(D4S/D4R共用)電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)グレアー HIDバーナーBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
純正HID交換用バーナー
用途D4S/D4R専用電圧(V)12適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバルブ D4 DJ(ドライブジョイ)HIDバルブ D4DJ(ドライブジョイ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)EVOLVA revo D4 5500k RevoSparkDELTA(デルタ)(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(2個)ほか
当日出荷
明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)デルタH.I.Dバルブ D4CDELTA(デルタ)
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷
世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
HIDバルブ PIAAHIDバルブPIAA
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。
用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用K&M
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
D4R/S用DC12/24V共用高品質LEDチップ30SMD搭載冷却ファン搭載車検対応取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)寿命50,000時間
電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2R
HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業HID D4C 12V35W 4300Kケリー電気産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
(77620)BULB,HID D4S ホンダ(77620)BULB,HID D4Sホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
アルティノHID D4R 6000KPHILIPS フィリップスアルティノHID D4R 6000KPHILIPSフィリップス
9,998税込10,998
1個
欠品中
純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]純正交換HID D4S用LEDSMART[自動車用品](1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
ホワイト色温度(K)6500バルブD4S電球の種類LED
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
HID純正交換 D4 IPFHID純正交換 D4IPF
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
最上級の白さと明るさ Sタイプ・Rタイプ共通モデル
タイプD4仕様車検対応消費電力(W)HID 12V/35口金その他色温度(K)6200
HIDバーナー Eマーク取得(補修用) DELTA(デルタ)HIDバーナー Eマーク取得(補修用)DELTA(デルタ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
HID純正交換 D4 IPFHID純正交換 D4IPF
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
白いのに明るい。驚異のハイルーメンHID。 純正HIDと変わらぬ明るさで色温度大幅UP Sタイプ・Rタイプ共通モデル
タイプD4仕様車検対応消費電力(W)HID 12V/35口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)2800
シェード HIDバーナー用 モノタロウシェード HIDバーナー用モノタロウ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。
付属品取付用ビス×6本
EVOLVA HID Burner D4C 6500k DELTA(デルタ)EVOLVA HID Burner D4C 6500kDELTA(デルタ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
純正交換HIDバルブ D4C SMART[自動車用品]純正交換HIDバルブ D4CSMART[自動車用品]
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
タイプD4口金その他
EVOLVA HID Burner D4C 6000k DELTA(デルタ)EVOLVA HID Burner D4C 6000kDELTA(デルタ)
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
DELTA HID純正交換球 D4C 3000k DELTA(デルタ)DELTA HID純正交換球 D4C 3000kDELTA(デルタ)
11,980税込13,178
1セット(2個)
4日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。
タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
HID XG D4S/R6000K PHILIPS フィリップスHID XG D4S/R6000K PHILIPSフィリップス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S POLARGPOLARG HIDプレミアムバルブD4R/SPOLARG
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
純正HID交換用バルブです。
用途車のバルブ形状D4R/S消費電力(W)35定格電圧(V)42色温度(K)6500明るさ(Lm)5800
HIDバーナー オプションシェード DELTA(デルタ)HIDバーナー オプションシェードDELTA(デルタ)
1,898税込2,088
1セット(2個)
3日以内出荷
D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトでありがちな、対向車への眩惑光の配光を制御するための、後付けシェードとなります。D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトに本製品を取り付けてカットラインを配光します。
HIDバルブ PIAAHIDバルブPIAA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。
用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
HIDバルブ 車検対応 ジョイフルHIDバルブ 車検対応ジョイフル
7,998税込8,798
1個(2個)
4日以内出荷
純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125タイプD4R/S奥行(mm)60色温度(K)6500明るさ(Lm)2400
HID交換バルブ6000K AXS(アークス)HID交換バルブ6000KAXS(アークス)(1件のレビュー)
4,988税込5,487
1個
当日出荷から6日以内出荷
純正交換用HIDヘッドランプ
ホワイト色温度(K)6000
HIDバルブ IPFHIDバルブIPF
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
車検対応。白いのに明るいハイルーメンHID。
用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6000
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、マリチリフレクターヘッド用です。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4R
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1R
HID ホシュウ HL4S-Dコントロールユニット DAYTONA(デイトナ)HID ホシュウ HL4S-DコントロールユニットDAYTONA(デイトナ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!≪BELLOF/DAYTONA≫ BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4S
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4R