カテゴリ

  • 切削工具(36)
    • コンクリートドリル(36)
  • 電動工具(11)
    • はつり工具(4)
    • 締付/穴あけ(電動工具)(3)
    • 充電器(2)
  • 測定関連サービス(7)
    • コンクリート構造物診断機レンタル(5)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 学童・教育用品(13)
  • 制御機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
45・50・100・105・110・130・150・160・200・203・210・225・250・260・390・400・410・450・540・550・溝長(mm)をもっと見る
材質
合金工具鋼・超硬合金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HILTI」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルポイント ヒルティ(HILTI)ブルポイントヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SMヒルティ(HILTI)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸
ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
種別ポリゴンチゼル幅(mm)26タイプUltimate軸の形状TE-Y(SDS マックス)
ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-Cヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FMヒルティ(HILTI)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17刃先幅寸法(mm)26種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸
チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SPMEヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22 ヒルティ(HILTI)CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22ヒルティ(HILTI)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様充電状態の表示使用温度範囲(℃)-17~60保存温度範囲(℃)-20~40
チゼル TE-SPX SM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX SMヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
独自の波型デザインと新技術Xポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します。 ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途高負荷なハツリ・解体作業全長(mm)500軸の形状TE-S種別ポリゴンチゼル
【レンタル】トランスポインタ ヒルティ(HILTI)【レンタル】トランスポインタヒルティ(HILTI)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
壁や床裏の位置決めが簡単に! トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分セット内容本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ)質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む)電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI)【レンタル】マルチ探知器ヒルティ(HILTI)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能! 鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
仕様【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による【対象物の最小間隔】40mm【埋設物種類判別可能深度】60mm【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による)セット内容本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1)寸法(mm)195×90×75質量(g)650 (電池を含む)電源単3アルカリ乾電池4本連続使用時間5時間動作温度範囲(℃)-10~50℃
バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch ヒルティ(HILTI)バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Schヒルティ(HILTI)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
充電が早いパワフルな350ワット充電器。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。 全てのヒルティ12V(アダプター)、14V、22Vおよび36Vリチウムイオンバッテリー充電用。
仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-350 100V)×1質量(kg)1.1出力(W)350電源コード(m)2
チゼル TE-CP SM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SMヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
軸の形状SDS-plus C
チゼル TE-CP FM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP FMヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
刃先幅寸法(mm)15軸の形状SDSプラス C
【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI)【レンタル】アンカーテスター(校正書付)ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から3日以内出荷
手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI)【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚ヒルティ(HILTI)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
耐久性のある構造、頑丈なIP66保護外装、新しく開発された衝撃吸収ハンドルとレシーバーホルダーにより、厳しい作業現場環境においても信頼できる性能で使用可能
セット内容本体、レーザーレシーバー/リモコン、受光器ホルダー、バッテリー、電源アダプター、取扱説明書、収納ケース質量(kg)2.5※バッテリー含む等級【レーザー】4.85mW以下、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×200×230精度±0.75mm/10m保護等級IP 66 (IEC 529)連続使用時間(時間)25バッテリーリチウムイオン使用範囲(m)【受光器使用時】500、【最大直径】150自動整準範囲±5°適正温度(℃)-20~50サービス分類レンタル
バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V Sch ヒルティ(HILTI)バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V Schヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ユニバーサル使用に理想的: 全てのHilti 12V(アダプター)、14V、22V、および 36V リチウムイオンバッテリー充電用。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-90 100V)×1質量(kg)0.6出力(W)90電源コード(m)2
チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX SPMヒルティ(HILTI)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業全長(mm)360種別ポリゴンチゼル軸の形状TE-S
【レンタル】フェロスキャン(校正書付) ヒルティ(HILTI)【レンタル】フェロスキャン(校正書付)ヒルティ(HILTI)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
スキャナーとモニターとはコードレスなので、作業性抜群。探査結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能も付いています。 パソコンへのデータ転送や報告書作成などの後処理も楽です。 『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)』国土交通省大臣官房技術調査課著 適合機種
仕様【方眼紙】730×730mm(実際の探査範囲は600mm×600mm)5枚入りセット内容スキャナー・布バッグ(スキャナー用)・モニター・メモリーカード(128M)(本体内蔵)・データケーブル・ヘッドセット・布バッグ(モニター用)・キャリーベルト・バッテリーパック・充電器・電源コード・方眼紙セット・接着テープ・マーカーセット・PCソフトウェア・本体ケース・取扱説明書(本体(PS200))・取扱説明書(充電器(PUA80))・取扱説明書(ソフトウェアのインストール)厚さ(mm)【測定可能かぶり厚】最大180寸法(mm)256×132×128/スキャナー、267×162×62/モニター質量(kg)1.4/スキャナー、1.4/モニター使用温度範囲(℃)-10~50電源バッテリー測定方法電磁誘導法保護等級IP54連続使用時間(時間)約8メモリー容量【スキャナー】イメージスキャン9枚+クイックスキャン30m、【モニター】最小150枚(イメージスキャン)または75枚・75枚(クイックスキャン)+音声15分(32MBの場合)動作環境Microsoft Windows 2000 XP 50MB以上のHD空きスペース、CD-ROMドライブ、USBV1.1サービス分類レンタル
【レンタル】グリーン回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI)【レンタル】グリーン回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚ヒルティ(HILTI)
6,298税込6,928
1台
翌日出荷から5日以内出荷
比類ない視認性と、耐衝撃性能を兼ね備えた回転レーザー
セット内容本体、リモコン、受光器、受光器ホルダー、ターゲット板、充電器、バッテリー、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)200×200×230等級【レーザー】<4.85mW、510-530 nm、等級 2(IEC 60825-1:2007)、等級 II(FDA CFR 21 art. 1040)精度±1mm/10m保護等級【本体】IP 56 (IEC 529)、【受光器】IP66(IEC 60529)連続使用時間(時間)16バッテリーリチウムイオン B 12/2.6使用範囲(m)【受光器使用時】150、【リモートコントロール(最大直径)】60自動整準範囲±5°適正温度(℃)-10~50サービス分類レンタル
チゼル TE-SPX FM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX FMヒルティ(HILTI)
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途チャンネルや開口部などの大規模解体・ハツリ作業 チッピング、仕上げ、タイルの除去などの表面作業全長(mm)500軸の形状TE-S種別ポリゴンチゼル
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 独自のブレード設計により、チゼルの引っかかりによるダウンタイムの削減。 強度と剛性を最大化し、最大限に生産性を高め、チゼルの破損リスクを低下させる、新しいポリゴンシャンク断面図。 圧倒的な長寿命。高合金鋼と独自の高周波焼き入れにより、最高の信頼性を実現。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ。
用途破断構造、表面処理/層の除去、アスファルトの切断仕様コネクションエンド:TE-S性能最高
電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ ヒルティ(HILTI)電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボヒルティ(HILTI)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。 業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。 繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760質量(kg)7.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248チャックTE-Y (SDS マックス)打撃力(J)11.5振動3軸合成値(m/s2)6.5
クイックリリースチャック ヒルティ(HILTI)クイックリリースチャックヒルティ(HILTI)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
TE-FY-BA-C ビットアダプター ヒルティ(HILTI)TE-FY-BA-C ビットアダプターヒルティ(HILTI)
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます
軸の形状SDSマックス Y
チャックスピンドル TE-Y-BFH ヒルティ(HILTI)チャックスピンドル TE-Y-BFHヒルティ(HILTI)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
シャンク (サポーティングシャフト) ヒルティ(HILTI)シャンク (サポーティングシャフト)ヒルティ(HILTI)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
軸の形状SDSプラス
コアビット TE-C-WD ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-WDヒルティ(HILTI)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DS ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DSヒルティ(HILTI)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
用途ブロック、モルタル有効長(mm)130仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット ヒルティ(HILTI)TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビットヒルティ(HILTI)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット
仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)全長(mm)330有効長(mm)203機能ドリル(回転打撃)対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
シャンク ヒルティ(HILTI)シャンクヒルティ(HILTI)
7,098税込7,808
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
軸の形状SDSプラス C
【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付) ヒルティ(HILTI)【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付)ヒルティ(HILTI)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査電磁波レーダによる埋設物探査システム探査データは2D及び3Dで表示特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!
用途コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握セット内容スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース耐候性IP 54、バッテリーパック IP 56サービス分類レンタル
シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品) ヒルティ(HILTI)シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品)ヒルティ(HILTI)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
19角ソケット用
軸の形状SDSマックス Y
コアビット TE-C-HD ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-HDヒルティ(HILTI)
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)
ヒルティ 振動ドリル ヒルティ(HILTI)ヒルティ 振動ドリルヒルティ(HILTI)
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
振動ドリル 穴あけ作業に
シャンク ヒルティ(HILTI)シャンクヒルティ(HILTI)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
センタードリル/ピン ヒルティ(HILTI)センタードリル/ピンヒルティ(HILTI)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
コアビット F-BK ヒルティ(HILTI)コアビット F-BKヒルティ(HILTI)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
有効長(mm)80