カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 制御機器(8)
  • 事務用品(7)
  • 防犯用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HKR」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式カイロ HKR-01 ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01ヒロ・コーポレーション
3,480税込3,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
ハイテックCコレト専用レフィル パイロットハイテックCコレト専用レフィルパイロット(14件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!
用途ハイテックCコレト専用替え芯適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKRNBK(鍋屋バイテック会社)
37,980税込41,778
1個
36日以内出荷
レーダーノック 替えゴム SEED(シード)レーダーノック 替えゴムSEED(シード)
89税込98
1本
当日出荷
レーダーノックの替えゴム
トラスコ品番856-0053寸法(Φ×mm)5.0×90繰り返し・詰め替え対応
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ(34件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
保管庫用シール サカエ保管庫用シールサカエ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
内容物の表記に便利です。裏面粘着。
外寸(幅W×高さH)(mm)340×100
クイックホルダー用キーアダプター ANEXクイックホルダー用キーアダプターANEX(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質本体:特殊合金鋼、金属リング:鉄
ラグ板8P ELPAラグ板8PELPA
551税込606
1個
当日出荷
耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
種類その他極数(P)8材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500
ビットホルダ カラビナ付 TRUSCOビットホルダ カラビナ付TRUSCO
749税込824
1個
当日出荷
質量(g)33ビット取付方法上下両スライド式
HKRS エスロハイパーAW EF片受レデューサ セキスイHKRS エスロハイパーAW EF片受レデューサセキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状レデューサ呼び径100×75寸法L(mm)(参考)490呼び径(mm)100X75寸法d(mm)(受口内径)114.85寸法D(mm)(受口外径)147寸法l(mm)80寸法Z(mm)410寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
リサイクルストレッチフィルム 司化成リサイクルストレッチフィルム司化成
7,398税込8,138
1箱(6巻)
3日以内出荷
一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。 使用済みストレッチフィルムを再生原料にし、主原料と配合してリサイクルストレッチを作りました。 現在ご使用されているストレッチフィルムと置き換えることで、CO2の排出を抑制することが期待できます。 環境負荷軽減と操作性を損なわないように設計したストレッチフィルムです。 持続可能な社会創りの貢献のために、リサイクルストレッチのご利用を推奨します。
幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15
ハイテックCコレト専用消しゴムユニット パイロットハイテックCコレト専用消しゴムユニットパイロット
229税込252
1本
当日出荷
ハイテックCコレト専用消しゴムユニット。ノックで繰り出す超極細消しゴム
用途ハイテックCコレト専用消しゴムユニット適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
ハイテックCコレト専用シャープユニット パイロットハイテックCコレト専用シャープユニットパイロット(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ハイテックCコレト専用シャープユニット。小さな文字が書ける0.3mm。定番の0.5mmを用意しております。芯繰り出しがしやすいノブ形状を採用。
用途ハイテックCコレト専用シャープユニット適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
ラグ板5P ELPAラグ板5PELPA(2件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数5P
種類その他極数(P)5絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500
廃液缶用ロート アズワン廃液缶用ロートアズワン
10,700税込11,770
1個
翌々日出荷
異物混入を防ぐための網とフタ付きです。ロートアダプター(別売)を使用するとタンクの口によりしっかりと密着します(口内径がΦ41mm以上の時はロートアダプター無しでタンクにセットしてください)。
種別ロートアズワン品番3-5939-11
ハクリパック・A 四国化成ハクリパック・A四国化成(1件のレビュー)
459税込505
1袋(40g)
当日出荷
古壁を軟化させ、容易に剥がせる剥離材。改装時の古壁除去に。けいそう壁、聚楽壁、砂壁、繊維壁に使用できます。
使用方法1:きれいなパッケージに水9~10Lを入れ、ハクリパック・Aの粉末を入れてよく練ります。(すぐに増粘します。)2:鏝板に取り、古壁にすり込むように厚塗りします。3:20~30分放置して十分に浸透させ、古壁をやわらかくします。4:乾燥しないうちに、鏝、ヘラなどでやわらかくなった古壁をかき取って剥がします。危険物の類別非危険物
ラグ板2P ELPAラグ板2PELPA
161税込177
1個
当日出荷
耐電圧:AC300V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 30MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数2P
種類その他
スチール製兼用型連結金具HK-R型 法山本店スチール製兼用型連結金具HK-R型法山本店
369税込406
1個
翌々日出荷
スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質スチール寸法A(mm)18寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法h(mm)60
アルロックキャリー4連結金具 ナカオアルロックキャリー4連結金具ナカオ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アルロックキャリー用4連結金具
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式補助ロープKR100FA L4 タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープKR100FA L4タジマツール(TJMデザイン)
13,980税込15,378
1本
欠品中
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
アルロックキャリー2連結金具 ナカオアルロックキャリー2連結金具ナカオ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
アルロックキャリー用2連結金具
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテックCコレトレフィル パイロットハイテックCコレトレフィルパイロット
90税込99
1本
当日出荷から6日以内出荷
ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はシナジーチップを採用し、細書きでにじまず超なめらか!
用途ハイテックCコレト専用替え芯ボール径(Φmm)0.4インクゲルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応
ケーサー イリズミ マサル工業ケーサー イリズミマサル工業
109税込120
1個
3日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。
用途内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状入ズミ寸法L(mm)40寸法H(mm)19.2寸法W(mm)38.4RoHS指令(10物質対応)対応
ビーホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビーホルダーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
708税込779
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ビットの保管に。オリジナルキーホルダーに。脱着スムーズ!両スライド式
用途6.35mm六角軸の持ち運びに。RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト・ループ固定用補助金具 信和自動車工業ラッシングベルト・ループ固定用補助金具信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ループ状に簡単固定できます。
材質SUS304表面処理バレル研磨適合品番774CW12A/13A/14A/15A・774RW12A/13A/14A/15A
フラット クランプ レバー イマオコーポレーションフラット クランプ レバーイマオコーポレーション
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
付属品HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ハイテックCコレト専用消しゴムユニット用 替ゴム パイロットハイテックCコレト専用消しゴムユニット用 替ゴムパイロット
129税込142
1セット(2本)
当日出荷
ハイテックCコレト専用替消しゴム※ハイテックCコレト専用消しゴムユニットが必要になります。
用途LHKRF-28E専用
ディスクローター クラウン ALLIGATOR(アリゲーター)ディスクローター クラウンALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。 超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。
用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。付属品T-25トルクスボルト×6本材質SUS410ステンレスシルバー
はがき サンワサプライはがきサンワサプライ
439税込483
1セット(25枚)
当日出荷
喪中はがきや法事などのお知らせに。
寸法(mm)100×148サイズはがき紙質表面・裏面:つやなしマットベース紙ベース適合プリンタインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応
フラットクランプレバー イマオコーポレーションフラットクランプレバーイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番212-2151
ワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK ヒロ・コーポレーションワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BKヒロ・コーポレーション
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
洗礼されたスタイリッシュなデザインの炊飯器です。 余計な機能をそぎ落としたシンプルな機能性、扱いやすい操作パネル、見やすいデジタル表示、ワンタッチで炊飯スタートです。
用途米炊き、おかゆ、炊き込みご飯などに。付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード質量(kg)2.85消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×215×360時間予約:1時間30分~24時間(30分刻み)保温時間(h)12
笛付反射キーホルダー薔薇ローズピンク ヨシオ笛付反射キーホルダー薔薇ローズピンクヨシオ
14,980税込16,478
1セット(30個)
翌々日出荷
薔薇型反射材に笛が付いたキーホルダー。 高輝度反射材が車等のライトを反射して光って知らせます。 笛で助けを呼んだり合図したり出来ます。 キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用出来ます。
用途交通安全用品・災害対策用品にトラスコ品番852-1630材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:鉄、鉄、真鍮幅(mm)50ローズピンク高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)8色(反射板)シルバー
笛付反射キーホルダー薔薇ネイビー ヨシオ笛付反射キーホルダー薔薇ネイビーヨシオ
14,980税込16,478
1セット(30個)
翌々日出荷
薔薇型反射材に笛が付いたキーホルダー。 高輝度反射材が車等のライトを反射して光って知らせます。 笛で助けを呼んだり合図したり出来ます。 キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用出来ます。
用途交通安全用品・災害対策用品にトラスコ品番852-1628材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:鉄、鉄、真鍮幅(mm)50ネイビー高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)8色(反射板)シルバー
パイロット コレトレフィル パイロットパイロット コレトレフィルパイロット(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ハイテックCコレトリフィール(替え芯)10色セット。0.3、0.4mmの字幅でご用意しております。プラスチックケース付きで使わない色の保存も可能になります。
用途ハイテックCコレト専用替え芯芯色ブラック、レッド、ブルー、グリーン、バイオレット、ピンク、オレンジ、クリアブルー、ブルーブラック、ブラウン繰り返し・詰め替え対応
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ055H(残量表示有・無) エクシアリサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ055H(残量表示有・無)エクシア
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合メーカーCANONグリーン購入法適合適合規格E&Qマーク
笛付反射キーホルダー薔薇パールピンク ヨシオ笛付反射キーホルダー薔薇パールピンクヨシオ
14,980税込16,478
1セット(30個)
翌々日出荷
薔薇型反射材に笛が付いたキーホルダー。 高輝度反射材が車等のライトを反射して光って知らせます。 笛で助けを呼んだり合図したり出来ます。 キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用出来ます。
用途交通安全用品・災害対策用品にトラスコ品番852-1629材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:鉄、鉄、真鍮幅(mm)50パールピンク高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)8色(反射板)シルバー
笛付反射キーホルダー薔薇シルバー ヨシオ笛付反射キーホルダー薔薇シルバーヨシオ
14,980税込16,478
1セット(30個)
翌々日出荷
薔薇型反射材に笛が付いたキーホルダー。 高輝度反射材が車等のライトを反射して光って知らせます。 笛で助けを呼んだり合図したり出来ます。 キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用出来ます。
用途交通安全用品・災害対策用品にトラスコ品番852-1631材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:鉄、鉄、真鍮幅(mm)50シルバー高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)8色(反射板)シルバー
笛付反射キーホルダー薔薇イエロー ヨシオ笛付反射キーホルダー薔薇イエローヨシオ
14,980税込16,478
1セット(30個)
翌々日出荷
薔薇型反射材に笛が付いたキーホルダー。 高輝度反射材が車等のライトを反射して光って知らせます。 笛で助けを呼んだり合図したり出来ます。 キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用出来ます。
用途交通安全用品・災害対策用品にトラスコ品番852-1632材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:鉄、鉄、真鍮幅(mm)50イエロー高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)8
はじめてのきりえいろがみ 14.8cm 27枚 9種 エヒメ紙工はじめてのきりえいろがみ 14.8cm 27枚 9種エヒメ紙工
329税込362
1セット
4日以内出荷
材質