カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 事務用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HKR」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式カイロ HKR-01 ヒロ・コーポレーション

    充電式カイロ HKR-01

    ヒロ・コーポレーション
    3,480税込3,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
    付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
  • ハイテックCコレト専用レフィル パイロット

    ハイテックCコレト専用レフィル

    パイロット(14件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷
    ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!
    用途ハイテックCコレト専用替え芯適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー HKR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    45,980税込50,578
    1個
    37日以内出荷
  • レーダーノック 替えゴム SEED(シード)

    レーダーノック 替えゴム

    SEED(シード)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    レーダーノックの替えゴム
    トラスコ品番856-0053寸法(Φ×mm)5.0×90繰り返し・詰め替え対応
  • 保管庫用シール サカエ

    保管庫用シール

    サカエ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    内容物の表記に便利です。裏面粘着。
    外寸(幅W×高さH)(mm)340×100
  • ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ TRUSCO

    ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品に比べ保冷時間が長くなっています。フリーサイズなため、男女兼用です。結露しにく仕様です。
    用途暑さ対策用に。作業現場用に。スポーツ観戦、野外活動用に。トラスコ品番723-3883材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)ブルーサイズフリー時間【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分首廻り(cm)35保冷時間(時間)~5(外気温28℃~36℃)内寸(cm)13×10.4
  • クイックホルダー用キーアダプター ANEX

    クイックホルダー用キーアダプター

    ANEX(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質本体:特殊合金鋼、金属リング:鉄
  • ビットホルダ カラビナ付 TRUSCO

    ビットホルダ カラビナ付

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    質量(g)33ビット取付方法上下両スライド式
  • ハクリパック・A 四国化成

    ハクリパック・A

    四国化成(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(40g)
    当日出荷
    古壁を軟化させ、容易に剥がせる剥離材。改装時の古壁除去に。けいそう壁、聚楽壁、砂壁、繊維壁に使用できます。
    使用方法1:きれいなパッケージに水9~10Lを入れ、ハクリパック・Aの粉末を入れてよく練ります。(すぐに増粘します。)2:鏝板に取り、古壁にすり込むように厚塗りします。3:20~30分放置して十分に浸透させ、古壁をやわらかくします。4:乾燥しないうちに、鏝、ヘラなどでやわらかくなった古壁をかき取って剥がします。危険物の類別非危険物
  • ラグ板5P ELPA

    ラグ板5P

    ELPA(2件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数5P
    種類その他極数(P)5絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500
  • HKRS エスロハイパーAW EF片受レデューサ セキスイ

    HKRS エスロハイパーAW EF片受レデューサ

    セキスイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    形状レデューサ呼び径100×75寸法L(mm)(参考)490呼び径(mm)100X75寸法d(mm)(受口内径)114.85寸法D(mm)(受口外径)147寸法l(mm)80寸法Z(mm)410寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
  • ラグ板8P ELPA

    ラグ板8P

    ELPA
    551税込606
    1個
    当日出荷
    耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
    種類その他極数(P)8材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500
  • ハイテックCコレト専用シャープユニット パイロット

    ハイテックCコレト専用シャープユニット

    パイロット(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ハイテックCコレト専用シャープユニット。小さな文字が書ける0.3mm。定番の0.5mmを用意しております。芯繰り出しがしやすいノブ形状を採用。
    用途ハイテックCコレト専用シャープユニット適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット TRUSCO

    ひんやりキープ・ネックリング+ポーチセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ネックリングとポーチのお得なセットです。ひんやりキープ・ネックリング:外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品(。メーカー品番COOL-HNシリーズ)に比べ保冷時間が長くなっています。保冷ポーチ:ネックリング用保冷剤付きの収納ポーチです。交換用ネックリングを収納でき、温くなったらすぐに交換もできます。
    用途暑さ対策用に。作業現場用に。ネックリング、持ち運び用に。仕様ポーチ用保冷剤トラスコ品番715-5186セット内容ひんやりキープ・ネックリング:HK-R-F、ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き:HK-P材質【ひんやりキープ・ネックリング】、表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hygrogel)、PCM(Phase Change Material)、【ひんやりキープ・ポーチ】、バッグ:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム、ジェル:PVC、水、グリセリン、塩化ナトリウム、CMC時間【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分首廻り(cm)35保冷時間(時間)~5(外気温28℃~36℃)冷却時間【保冷剤】約2時間内寸(cm)13×10.4
  • 着脱式補助ロープKR100FA L4 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式補助ロープKR100FA L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
    用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
  • ラグ板2P ELPA

    ラグ板2P

    ELPA
    161税込177
    1個
    当日出荷
    耐電圧:AC300V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 30MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数2P
    種類その他
  • ハイテックCコレト専用消しゴムユニット パイロット

    ハイテックCコレト専用消しゴムユニット

    パイロット
    289税込318
    1本
    当日出荷
    ハイテックCコレト専用消しゴムユニット。ノックで繰り出す超極細消しゴム
    用途ハイテックCコレト専用消しゴムユニット適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクローター クラウン ALLIGATOR(アリゲーター)

    ディスクローター クラウン

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。 超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。
    用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。付属品T-25トルクスボルト×6本材質SUS410ステンレスシルバー
  • ケーサー イリズミ マサル工業

    ケーサー イリズミ

    マサル工業
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。
    用途内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状入ズミ寸法L(mm)40寸法H(mm)19.2寸法W(mm)38.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト・ループ固定用補助金具 信和自動車工業

    ラッシングベルト・ループ固定用補助金具

    信和自動車工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ループ状に簡単固定できます。
    材質SUS304表面処理バレル研磨適合品番774CW12A/13A/14A/15A・774RW12A/13A/14A/15A
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • ビーホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビーホルダー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ビットの保管に。オリジナルキーホルダーに。脱着スムーズ!両スライド式
    用途6.35mm六角軸の持ち運びに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
    付属品HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有)

    アイホン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.5 最大13.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • はがき サンワサプライ

    はがき

    サンワサプライ
    439税込483
    1セット(25枚)
    当日出荷
    喪中はがきや法事などのお知らせに。
    寸法(mm)100×148サイズはがき紙質表面・裏面:つやなしマットベース紙ベース適合プリンタインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応
  • フラットクランプレバー イマオコーポレーション

    フラットクランプレバー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番212-2151
  • フラット クランプ レバー イマオコーポレーション

    フラット クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
  • ハイテックCコレト専用消しゴムユニット用 替ゴム パイロット

    ハイテックCコレト専用消しゴムユニット用 替ゴム

    パイロット
    159税込175
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハイテックCコレト専用替消しゴム※ハイテックCコレト専用消しゴムユニットが必要になります。
    用途LHKRF-28E専用
  • エバックブラシハードマットYL 本駒 CONDOR(山崎産業)

    エバックブラシハードマットYL 本駒

    CONDOR(山崎産業)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    タフな芝毛とブラシのダブル効果で泥の塊や細かな汚れまで落とします。
    材質ベースEVA、ブラシ:ナイロン質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×22
  • 住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・モニター付・録画有)

    アイホン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    住戸用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.5 最大13.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • ブイステップマット7 本駒 CONDOR(山崎産業)

    ブイステップマット7 本駒

    CONDOR(山崎産業)
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。 スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアのひっかかりを防止。 車椅子や台車も安全、ラクに通行できます。方向性の密な表面パターンで、車椅子やカート、台車の通行もスムーズ。ハイヒールなどの引っかかりを防ぎます。 メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機をあててそのままバキューム清掃できます。
    材質PVC種別玄関マット長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)7機能除塵、防炎設置場所屋内・屋外兼用
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・SP) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・SP)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、スプリンクラー対応音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設親機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台消費電流非常電源:待受時約40mA 最大約300mA通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • はじめてのきりえいろがみ 14.8cm 27枚 9種 エヒメ紙工

    はじめてのきりえいろがみ 14.8cm 27枚 9種

    エヒメ紙工
    329税込362
    1セット
    4日以内出荷
    材質
  • ハイテックCコレトレフィル パイロット

    ハイテックCコレトレフィル

    パイロット
    90税込99
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はシナジーチップを採用し、細書きでにじまず超なめらか!
    用途ハイテックCコレト専用替え芯ボール径(Φmm)0.4インクゲルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットフック 直径22mm 垂直耐荷重5kg (シルバー) ブロードウォッチ

    マグネットフック 直径22mm 垂直耐荷重5kg (シルバー)

    ブロードウォッチ
    799税込879
    1個
    欠品中
    【強力磁石でピタッと吸着】超強力なネオジム磁石を採用したマグネットフックで、金属製のタイルや壁にピタッと吸着します。【吊り下げ・収納】カラビナ付きなので、ひもをひっかけて設置するなど、使い方は色々。マグネット部分とカラビナは分離可能で別々に使うこともできます。額・カレンダーなどを吊り下げて飾る他、キッチン道具や工具などを壁に並べてスッキリと収納にも役立ちます。【耐荷重】耐荷重は水平約5kgと、小さくても強力。(接地面の形状・厚みなどにより耐荷重は異なります。)。バッグなどの袋物をかけてご使用ください。
    その他【磁石】ネオジウム荷重垂直:5kg 、水平:1kg寸法(Φcm)【マグネット部】2.2
  • 住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能・SP) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用・ブラック・録画機能・SP)

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応電圧(V)非常電源:DC24消費電力(W)待受時3.2 最大15電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能スプリンクラー対応消費電流(mA)非常電源:待受時約40、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 交換ブレード付きウィンドウスクレーパー BAHCO(バーコ)

    交換ブレード付きウィンドウスクレーパー

    BAHCO(バーコ)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8569
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受レデューサ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受レデューサ

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状EF片受レデューサ
  • 板金鋏用刃先保護ケース 赤色染 ベストツール

    板金鋏用刃先保護ケース 赤色染

    ベストツール
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    直刃・柳刃・エグリ刃対応!金切鋏の鋭利な刃先を保護する牛革製刃先保護ケース。大切な鋏の先端を守ることはもちろん、収納・保管・移動時などでの物損事故などを防止する安全性重視の革製刃先ケースに仕上げました。ケース内部に傷防止用樹脂を全面に採用。柳刃やエグリ刃等の湾曲した刃先を収納した際に、刃先だけでなく革ケースへのダメージも防ぐPE材を内側全面に貼り付けました。また収納時に鋏の刃先を傷めないようカシメ鋲による突起を無くしています。小型から大型サイズまで対応したフリーサイズ設計。180~300mmの金切鋏はもちろん、角波板切鋏やリブ・プリント波板切鋏などの大型鋏にも使えます。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。三色のカラーバリエーションで保管時でも刃先の識別が可能。黒・紺・赤の三色展開なので直刃は黒、柳刃は紺のように収納時でも刃先の識別が可能。様々な金切鋏を多く持っていても管理や選別が楽で作業効率が向上します。カラーリングは染めで行っているので変色や劣化がしにくいのが特長です。
    材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用)牛革 赤色染め質量(g)220寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)170×80×40