ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ
外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。
内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品に比べ保冷時間が長くなっています。
フリーサイズなため、男女兼用です。
結露しにく仕様です。
- 用途
- 暑さ対策用に。
作業現場用に。
スポーツ観戦、野外活動用に。
- トラスコ品番
- 723-3883
- 材質
- 表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)
- 色
- ブルー
- サイズ
- フリー
- 時間
- 【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分
- 首廻り(cm)
- 35
- 保冷時間(時間)
- ~5(外気温28℃~36℃)
- 内寸(cm)
- 13×10.4
- 内容量
- 1個
注意
※使用しないとき、製品の品質を保持するため、必ず付属の袋に入れて保管してください。※直射日光・高温・密閉された空間を避けて保管してください。
※鋭利なもので刺したり、無理な力を加えないでください。
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ























