カテゴリ

  • 切削工具(78)
  • 制御機器(44)
  • 測定用品(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(10)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 自転車部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HMC」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDHCメモリカード HMCシリーズ omron(オムロン)

    SDHCメモリカード HMCシリーズ

    omron(オムロン)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
  • HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA

    HMCミーリングチャック(本体)

    BIG DAISHOWA
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
  • HMCー10A,50A用  バネ カネテック

    HMCー10A,50A用 バネ

    カネテック
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA

    HMCミーリングチャック(本体)

    BIG DAISHOWA
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
  • HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA

    HMCミーリングチャック(本体)

    BIG DAISHOWA
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
    用途エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。シャンクBT40適合センタースルー標準対応タイプBTシャンクタイプ
  • HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA

    HMCミーリングチャック(本体)

    BIG DAISHOWA
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA

    HMCミーリングチャック(本体)

    BIG DAISHOWA
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様●適合FKスパナ:FK92-100質量(kg)5.9
  • HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA

    HMCミーリングチャック(本体)

    BIG DAISHOWA
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。
    最低把握長(mm)H1:65寸法L2(mm)55ナット外径(Φmm)62.5寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)25刃具調整量(mm)H:Min74 Max84最低把握長H1(mm)65刃具調整量H(mm)Min.74 Max.84チャック内径d(Φmm)25
  • HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA

    HMCミーリングチャック(本体)

    BIG DAISHOWA
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。
    最低把握長(mm)H1:56寸法L2(mm)46ナット外径(Φmm)60.0寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20刃具調整量(mm)H:Min69 Max79
  • CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン 加島サドル製作所

    CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン

    加島サドル製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
    用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
  • ニューハイパワーミーリングチャック(HMC12Jタイプ) BIG DAISHOWA

    ニューハイパワーミーリングチャック(HMC12Jタイプ)

    BIG DAISHOWA
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    干渉を抑えたナット外径Φ32、高剛性でスリムなミーリングチャックです。
  • CHS-50HMC DB サドル ミニ ダークブラウン 加島サドル製作所

    CHS-50HMC DB サドル ミニ ダークブラウン

    加島サドル製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
    用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ダークブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
  • CHS-50HMC BL サドル ミニ ブラック 加島サドル製作所

    CHS-50HMC BL サドル ミニ ブラック

    加島サドル製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
    用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ブラック質量(g)780フレーム(mm)43
  • CHS-50HMC DG サドル ミニ ダークグレー 加島サドル製作所

    CHS-50HMC DG サドル ミニ ダークグレー

    加島サドル製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
    用途サイズ:240mmx210mm。FRAME:43mm。WEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ダークグレー質量(g)780フレーム(mm)43
  • 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera

    8790 HMC HFソケット 1/2

    Wera
    1,598税込1,758
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
    差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)37.0
  • マグネットケース   HMCー10A,50A,75A用 カネテック

    マグネットケース HMCー10A,50A,75A用

    カネテック
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • サポートベース/HMCーH Mitutoyo(ミツトヨ)

    サポートベース/HMCーH

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    安定した縦置き状態が設定できます。
    適合機種HMC-HRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番601167
  • I/Oコネクタ HMCシリーズ 日本モレックス(molex)

    I/Oコネクタ HMCシリーズ

    日本モレックス(molex)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 高圧釘打機 NV90HMC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧釘打機 NV90HMC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ

    ハーティング
    4,998税込5,498特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
  • 部品 高圧ロール釘打機 NV50HMC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ロール釘打機 NV50HMC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 高圧ロール釘打機 NV65HMC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ロール釘打機 NV65HMC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 部品 高圧ロール釘打機 NV75HMC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ロール釘打機 NV75HMC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm Wera

    ホールディングファンクションソケット8790HMC(6角タイプ)差込角9.5mm

    Wera
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5ソケット形状6角材質特殊工具鋼全長(mm)29
  • ハッピー ミジンHMC-65用 刃組(S刃3枚組) EBM(江部松商事)

    ハッピー ミジンHMC-65用 刃組(S刃3枚組)

    EBM(江部松商事)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番777710
  • グリップラバー HMC OPエンド 201-6820 KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー HMC OPエンド 201-6820

    KIJIMA(キジマ)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-6820
  • ビデオコンバーター  シルバー HMC-27i [1入力 /1出力 /自動] ランサーリンク

    ビデオコンバーター シルバー HMC-27i [1入力 /1出力 /自動]

    ランサーリンク
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    Apple iMac 27 インチ(OSX 10.6.3)がBlu-Ray DVD, PS3, XboxなどのHDフォーマットをHDMI接続して音声と映像が再生できまる外部ディスプレイとして活用できます。 Apple(R) iMac 27インチ(OSX10.6.3)デスクトップ用のHDMIをミニディスプレイポートへ変換器(音声対応) iMac 27インチ (OSX10.6.3)搭載のHD再生方法としてホットキーのcommand+F2を使用 Appleキーボードを使用すると音量調整や液晶画面の明るさを操作可能 ステレオ2チャンネル音声対応(パススルー) フルスクリーン動画再生と音声対応 最大1920x1200までの解像度に対応 Blu-Ray DVD, Playstation 3, Xbox Elite,その他のHDソースをHDMI出力から720p固定で対応.
    寸法(mm)82×43×23質量(g)83
  • ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
  • ハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズ

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
  • Harting コネクタハウジング Han HMC シリーズ メス 24 B ハーティング

    Harting コネクタハウジング Han HMC シリーズ メス 24 B

    ハーティング
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han HMCメーカーサイズコード = 24 Bオス・メス = メス範囲 = Han B HMC端子方法 = ケーブルIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M32 x 1.5ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1930
  • Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 B

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHan HMC端子種別ケーブル範囲Han B HMCIP等級IP65オス・メスメス
  • EFHTC500HMC フリーハブ 28H センターロック 8-11S OLD142 ブラック SHIMANO(シマノ)

    EFHTC500HMC フリーハブ 28H センターロック 8-11S OLD142 ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 11/10/9/8スピード HGスプライン M
    ブラック
  • Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B ハーティング

    Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B

    ハーティング
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタフードシリーズHan HMCオス・メスメス範囲Han B HMC端子種別ケーブルIP等級IP65シリーズ番号1930
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B

    ハーティング
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916