カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HP205」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 心高ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ピロー形ユニット
アルミ不等辺アングル 10×20×1.5 アルインコアルミ不等辺アングル 10×20×1.5アルインコ
389税込428
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)幅(mm)20表面処理B1アルマイト
ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリベローフレックスカップリング CHP三木プーリ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から18日以内出荷
振動を吸収樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドパレットトラック TRUSCOハンドパレットトラックTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です全高(mm)1140
スモウカムチップ イスカルスモウカムチップイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
ハイパー 250g A3 (25枚入) 伊東屋ハイパー 250g A3 (25枚入)伊東屋
1,998税込2,198
1パック(25枚)
当日出荷
入数25枚厚さ(mm)0.25サイズA3紙質中性紙坪量(g/m2)250印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ
ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-5-5 三木プーリベローフレックスカップリング CHP CHP-20-5-5三木プーリ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
寸法L(mm)28寸法L1(mm)8最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)3寸法D(mm)20常用トルク(N・m)0.4MM3軸穴径d1×d2(Φmm)5×5最高回転速度(min-1)9000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニット
弁当容器 バイオ晴箱膳 10-1B K-白黒 リスパック リスパック弁当容器 バイオ晴箱膳 10-1B K-白黒 リスパックリスパック
1,998税込2,198
1袋(50点)
4日以内出荷
お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。
材質バイオPPF寸法(mm)230×170×26質量(g)18
ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) TRUSCOハンドパレットトラック(ステンレス仕様)TRUSCO
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。 本体、ステンレス(SUS304)です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。
用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪)全高(mm)1140
NHP規格袋 カウパックNHP規格袋カウパック
47,980税込52,778
1ケース(1000枚)
7日以内出荷
真空・ボイル用耐熱90℃(30分)
用途食品(肉類)
心高ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCHP形 NTN(エヌティーエヌ)心高ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCHP形NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)25形状ピロー形
高圧エアダスタ 増風 SK11高圧エアダスタ 増風SK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)2980取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 心高ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無
ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 心高ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
2,490税込2,739
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付
THP20-511SCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×96 ベアリング入りウレタンキャスター TRUSCOTHP20-511SCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×96 ベアリング入りウレタンキャスターTRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9539適合機種THP20-511SCD寸法(mm)70×96(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×96
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷から91日以内出荷
ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付 TRUSCOハンドパレットトラック パーキングブレーキ付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
14日以内出荷から15日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1140フォーク内幅(mm)160
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
549,800税込604,780
1台
16日以内出荷
タイプ標準全高(mm)1140寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×70材質(ホイール)ナイロン
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1パック(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
光沢フォト用紙610mm×30.5m 中川製作所光沢フォト用紙610mm×30.5m中川製作所
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
<HP Designjetプリンタ対応用紙> 印画紙ベースの高発色光沢紙。 写真用途、高級ポスター、ディスプレイ、プレゼンテーションに最適。 紙厚205μ 坪量200g/m2 白色度95%
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【ローランド】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器TB-3TD-07DMKTD-07KVTD-07KVXTD-11TD-11KTD-11KQ-PSTD-11KVTD-15TD-15KTD-15KL-STD-15KVTD-17TD-17K-LTD-17KVTD-17KVXTD-1DMKTD-1KTD-1KPXTD-1KPX2TD-1KVTD-25TD-25KTD-25KVTD-25KVXTD-27TD-27KVTD-30TD-30KTD-30KVTD-50TD-50DPTD-50KTD-50K2TD-50KVTD-50KV2TD-50KVXTD-50XTM-1TM-2TM-6 PROTR-6STR-8TR-8SBK-3Blues Cube Artist | 80WBlues Cube ArtistBlues Cube Artist212Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”Blues Cube HotBlues Cube Stage | 60WBlues Cube StageBlues Cube TourCD-01AEURUS GS-1F107F-130RF-140RF-20F701FA-06FA-07FA-08FANTOM 6FANTOM 7FANTOM 8FANTOM-06FANTOM-07FANTOM-08Fantom-G6Fantom-G7Fantom-G8Fantom-X6Fantom-X7Fantom-X8Fantom-XRFP-10FP-2FP-30FP-30XFP-4FP-4FFP-5FP-60FP-60XFP-7FP-7FFP-80FP-90FP-90XFP-E50FR-1xFR-1xbFR-4xFR-4xbFR-8xFR-8xbA-300PROA-49A-500PROA-500SA-800PROA-88AIRA & DJAT-100AT-300AT-500AT-75AT-800AT-900AT-900CATELIER Combo AT-350CAX-EdgeAX-SynthGAIA SH-01GI-20GO:PIANO88GO-61PGP-10GP-3GP-6GP607GP609GP-9GP-9MGR-55HandSonic HPD-20HandSonicHPD-20HP-107HP-203HP205HP-207HP-302HP-305HP-307HP-503HP504HP-505HP506HP-507HP508HP601HP603HP603AHP605HP700 SeriesHP702HP704HPi-50HPi-50eHPi-6HPi-6FHPi-6sHPi-7HPi-7FHPi-7LEHPi-7sHS-5INTEGRA- 7INTEGRA-7JD-XAJD-XiJUNO-DiJUNO-DS61JUNO-DS76JUNO-DS88JUNO-GiJUNO-STAGEJUNO-XJUPITER-50JUPITER-XJUPITER-XmDJ-202DJ-505DJ-707MDJ-808DP603DP-90DP90eDP-90SDP90SeDUO-CAPTURE EXDUO-CAPTURE mk2DUO-CAPTUREKiyola KF-10KiyolaKR-107KR107RKR-115KR-117MKR117MRLucinaAX-09LX-10LX-10FLX-15LX-15eLX-17LX-7LX705LX706LX708MC-101MC-707MC-808MC-909MX-1OCTA-CAPTURE UA-1010OCTA-CAPTUREOCTAPAD SPD-30 Version 2PC-50PC-80PCR-1PCR-300PCR-500PCR-800PCR-M1PCR-M30PCR-M50PCR-M80PIANO88SBX-1SD-20SD-50SD-80SH-201SonicCellSP-555SP-606SPD-SX Special EditionSPD-SXSRI-2STUDIO-CAPTURE UA-1610STUDIO-CAPTURESuper UASY-1000SY-300SYSTEM-1SYSTEM-1mSYSTEM-8QUAD-CAPTURERD-2000RD-300NXRD-64RD-700GXRD-700NXRD-700SXRD-800RD-88RG-1RG-1FRG-3RG-3FRG-3MRG-7RG-7-RRK-100RK-300RK-500RP102RP107RP401RRP501RRP701Rubix22Rubix24Rubix44UA-1000UA-101UA-25UA-25EXUA-3FXUA-4FXUA-55VariOSVB-99VC-1VC-2V-Combo VR-09V-COMBO VR-09-BV-Combo VR-700V-COMBO VR-730VERSELAB MV-1VG-99V-Piano GrandVS-2000CDV-Synth GTV-SynthVT-3VT-4などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
半光沢フォト用紙914mm×30.5m 中川製作所半光沢フォト用紙914mm×30.5m中川製作所
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
<HP Designjetプリンタ対応用紙> 光沢感を残しつつ光の乱反射を抑えた印画紙ベースの高発色半光沢紙。 写真用途、高級ポスター、ディスプレイ、プレゼンテーションに最適。 紙厚205μ 坪量200g/m2 白色度95%
アンプ内蔵型光電センサ:HP7 azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7azbil(旧:山武)
28,900税込31,790
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイントハイパーユメロック(セット品/RP色)ロックペイント
9,898税込10,888
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
スピードT形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードT形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
頭部を中心に置いて早回し作業、端に寄せて強い締め付けができます。角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2094材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
PACKING   31205HP2671 ホンダPACKING 31205HP2671ホンダ
99税込109
1個
3日以内出荷
DresserDuals ドレッサーデュアルズ ヘッドパイプ ブラック マフラー 1802-0205 Vance&HinesDresserDuals ドレッサーデュアルズ ヘッドパイプ ブラック マフラー 1802-0205Vance&Hines
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1802-0205スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。ヘッドパイプを連結しない独立管構造で、歯切れのいいサウンドを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。販売備考:ヘッドパイプのみ 95-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。通称:独立管適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-08タイプ:ヘッダーパイプ色[カラー]:ブラック音量[デシベル]:規制対応外材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):マットブラック塗装付属品:マフラー取付用ハードウェアJMCA:×(一般公道使用不可)ドラッグスペシャリティー品番:1802-0205クワイエットバッフル品番:設定無し備考:ヘッドパイプのみ、95-06モデルへ装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:設定無し●ドラッグスペシャリティー品番:1802-0205●バンス商品区分(HP掲載区分):通常付属品マフラー取付用ハードウェア適合ツーリングファミリー(95-08)材質スチールブラック備考ヘッドパイプのみ、95-06モデルへ装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。タイプヘッダーパイプ音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 22-dd2005jp 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 22-dd2005jp 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,198税込7,918
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP All-in-One 22-dd2005jp取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ケーブルセット スロットル 17920HP2305 ホンダケーブルセット スロットル 17920HP2305ホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
光沢フォト用紙914mm×30.5m 中川製作所光沢フォト用紙914mm×30.5m中川製作所
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
<HP Designjetプリンタ対応用紙> 印画紙ベースの高発色光沢紙。 写真用途、高級ポスター、ディスプレイ、プレゼンテーションに最適。 紙厚205μ 坪量200g/m2 白色度95%
半光沢フォト用紙610mm×30.5m 中川製作所半光沢フォト用紙610mm×30.5m中川製作所
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
<HP Designjetプリンタ対応用紙> 光沢感を残しつつ光の乱反射を抑えた印画紙ベースの高発色半光沢紙。 写真用途、高級ポスター、ディスプレイ、プレゼンテーションに最適。 紙厚205μ 坪量200g/m2 白色度95%
ROD WITH P 2A0005920N piaggio(ピアッジオグループ)ROD WITH P 2A0005920Npiaggio(ピアッジオグループ)
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
ハンドパレットトラック(電池式はかり付) TRUSCOハンドパレットトラック(電池式はかり付)TRUSCO
589,800税込648,780
1台
105日以内出荷
計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量仕様取引証明以外用、電池式はかり付トラスコ品番773-1370質量(kg)80電源単3乾電池×4本(別売)全高(mm)1140寸法A(mm)815寸法B(mm)1055目量(kg)1連続使用時間(時間)約40(アルカリ電池使用時)液晶表示文字寸法17×10mm秤量2000kg間隔(mm)195