カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 切削工具(7)

「HR4030C」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118打撃数(min-1[回/分])1300~2600回転数(min-1[r.p.m])230~460シャンク形状六角シャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号351振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド質量(kg)6.3長さ(mm)412
【修理】ハンマドリル (マキタ) 修理【修理】ハンマドリル (マキタ)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
アース棒アダプタ マキタアース棒アダプタマキタ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
コールドチゼル マキタコールドチゼルマキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途溝切り、角出用
パワーブルポイント マキタパワーブルポイントマキタ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)240
六角軸スケーリングチゼル SPJR六角軸スケーリングチゼルSPJR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
スケーリングチゼル マキタスケーリングチゼルマキタ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途溝つき用
ランマ マキタランママキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャンク形状六角シャンク
プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)プラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
ケミカルアンカアダプタ マキタケミカルアンカアダプタマキタ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状17mm六角シャンク
ビシャン マキタビシャンマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途面荒し用寸法A(mm)60寸法B(mm)60
ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
ブルポイント マキタブルポイントマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ハツリ、破砕用
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
パワーブルポイント マキタパワーブルポイントマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280
グルービングチゼル マキタグルービングチゼルマキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法L(mm)280
十字ブルポイント マキタ十字ブルポイントマキタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法L(mm)280寸法A(mm)17
集じんアタッチメントセット品 マキタ集じんアタッチメントセット品マキタ
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
ハツリ作業時に集じん機と接続して使用し、よりクリーンな作業環境を提供。細かな粉じんを最大95%以上集じん可能。
適合機種HM0830、HM0871C、HM1111C、HM1202C、HM1213C、HR3530、HR3541FC、HR4002、HR4013C、HR4030C、HR5211C、HM0860C、HR4000C、HR4011C、HR5001Cセット内容ダストカバー、D型ハンドル用ホースホルダ、グリップ型ハンドル用ホースホルダ、コードガード用ホースホルダ適合ホース径(Φmm)28
ブルポイント 藤田ブルポイント藤田
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
コンクリート、アスファルトなどのハツリに使用。コンクリート、アスファルトなどのハツリに。※作業時は安全保護具を装着してください。
仕様●ジャンクスタイル:六角●サイズ(mm):H17×L280●適合機種:マキタ/HM0810・HM0830・HR3530・HR4030C、HiKOKI/H41SE・H41SA3・PR-38E・DH40SE等アズワン品番65-5532-02