カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「HRT10E」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
  • ARTフィルター付チップ ART100E -100μl ラック 2065E-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART100E -100μl ラック 2065E-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    95,980税込105,578
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    -100μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-58
  • オプショナルヘッダー ステン E-B10R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー ステン E-B10R4

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10R4。販売備考:S-B10SO2-HRC またはS-B10SO2-HRT用。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:6.1。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:139.23kW/13400rpm。最大出力:140.48kW/13400rpm。STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm。最大トルク:114.9Nm/10600rpm。関連商品:品番:S-B10SO2-HRC
    材質ステンレス質量(kg)4.1、STD:6.1ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111.3/11000rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)140.48/13400rpm、STD:139.23/13400rpm最大トルク114.9Nm/10600rpm