カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「HS-L26」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁器レセプタクル オーム電機磁器レセプタクルオーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製で安心です 600ワットまで
ホワイト定格3A-250V口金E26適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
磁器レセップ オーム電機磁器レセップオーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製です コードが付いて結線加工がいりません 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
ソケットアダプター オーム電機ソケットアダプターオーム電機
439税込483
1個
翌々日出荷
ソケットを35mm長くします 100ワットまで 口金E26用
定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1受金E26
磁器レセップ スイッチ付 オーム電機磁器レセップ スイッチ付オーム電機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製です ロータリー式中間スイッチ付き コードが付いて結線加工がいりません 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M3X30関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.73MB)図解NoMRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.33、MRS30-131 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.26、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.33、MRS30-130-1 オプション(2) センタノズル タバコ用ノズル部品_No.26、MSC1-104L フレームクミタテ、マストクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.45、MRS30-130T サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.27、MRS30-132 オプション(3)サイドノズル(タバコ用ノズル)部品_No.26、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.32、MRS30-132 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.26、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.30、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.23、MSC1-104L-GH オプション5 セイデンノズル部品 ナベコネジ(+)WSW_No.8など
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
工事用ソケット オーム電機工事用ソケットオーム電機
339税込373
1個
3日以内出荷
口金E26付属品木ネジ定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線VCT
コード付ソケット オーム電機コード付ソケットオーム電機
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
口金E26
プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機プルスイッチつきE26レセプタクルオーム電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
プルスイッチつきE26/E12親子ソケット オーム電機プルスイッチつきE26/E12親子ソケットオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
プルスイッチつきE26電球ソケット オーム電機プルスイッチつきE26電球ソケットオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケットオーム電機(3件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
コンセントプラグ付E26電球ソケット オーム電機コンセントプラグ付E26電球ソケットオーム電機(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(本体)難燃樹脂定格電圧(V)125定格電流(A)1ケーブル長(m)約1口金E26
シーリング用コードつきE26電球ソケット オーム電機シーリング用コードつきE26電球ソケットオーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格125V 1Aケーブル長(m)約1
E26→E17変換アダプター オーム電機E26→E17変換アダプターオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
予約販売
材質(本体)磁器定格3A-250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
磁器レセプタクルE26 オーム電機磁器レセプタクルE26オーム電機(16件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46