カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 制御機器(89)
  • 農業機械(60)
  • メカニカル部品(40)
  • 切削工具(37)
  • オフィス家具(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 作業工具(29)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 電気材料(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 測定用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 機構部品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 医療(12)
  • 家電(11)
  • 作業服(10)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 研磨材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全標識(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ARCOL(OHMITE)(50)
  • ARCOLECTRIC(8)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • CKD(22)
  • DXアンテナ(12)
  • FSA(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • SMC(32)
  • TRUSCO(14)
  • アイトス(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • ガステック(13)
  • ホーザン(33)
  • ヤマト特殊鋼(8)
  • 千代田通商(22)
  • 大栄電線工業(10)
  • 大阪魂(7)
  • 日東工器(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • レンタル(3)
  • 修理(3)
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HS8」の検索結果

関連キーワード
775件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZENON Core HS8 AbuGarcia(アブガルシア)

    ZENON Core HS8

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。・エルゴノミックデザイン。・ピニオンサポート構造。・アルミフレーム。・C6カーボンサイドプレート。・大口径超々ジュラルミンドライブギア。・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。・マグトラックスIIIブレーキシステム。・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)。・デュラクラッチ。・デュラカーボンハンドル。・中空パドル型ハンドルノブ。・潤滑油ポート。・Tiコートラインガイド。・リセスドリールフット。・カムロックレバー
    仕様●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:14lb(0.310mm)-100m / PE3-90m材質ドライブギア:超々ジュラルミン径(Φmm)スプール:32フレームアルミベアリング数:7+1自重(g)164ギア比8.3:1
  • ROXANI BC HS8 AbuGarcia(アブガルシア)

    ROXANI BC HS8

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    8日以内出荷
    Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)。ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリール。ロキサーニがリニューアル。前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。特徴詳細。・FW/SW対応。・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング。・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン。・MagTraxブレーキ。・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・C6カーボンフレーム&サイドプレート。・90mmクランク形状カーボンハンドル。・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:12lb - 100m●ラインキャパ:16lb - 75m自重(g)172ギア比8.1 : 1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):84最大ドラグ(kg)9
  • ソルティメイト PEエギULT HS8 SUNLINE

    ソルティメイト PEエギULT HS8

    SUNLINE
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個(120m)ほか
    8日以内出荷
    Smooth Surface加工(SSP)により表面が今までの8本組とは異なりまるでモノフィラライクであるため、ストレスなくラインが放出される。アウトガイド・インターラインのどちらでも滑らかな”ヌケ”を感じることができる。未開拓エリアを攻略せよ!。本来であれば遠くに飛ばせば飛ばすほど表面積が大きくなり水中の抵抗をより受け、ラインさばきが悪くなる。よって、ロッドのしゃくり幅を100%エギに伝えることが出来なかった。しかし”SSP”によって水を切り裂く速度が向上し伝達力が上がったことで、エギのダートがより大胆になる。また、10m毎のカラーローテーションでシンプルで解りやすいマーキングパターンにより、キャストやドリフトの距離の確認が”イージー”に把握できる。さらなる領域を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた。「俺が求めていた最高峰のロングキャスティングを可能とした”Higher Stage 8”」
    仕様撚り数:8本材質PE色10m×3色
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて台 モノタロウ

    こて台

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20販売区分業務用
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.05タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S 福井金属工芸

    石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S

    福井金属工芸
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    10日以内出荷
    壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。
    仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5406材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
  • 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S 福井金属工芸

    石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S

    福井金属工芸
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    10日以内出荷
    壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。
    仕様各4個(化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5561材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
  • GHSラベル 日本緑十字社

    GHSラベル

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1組(5枚)
    当日出荷
    仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー取付方式裏面離けい紙付
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチセット trad

    六角棒レンチセット

    trad(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1セット(8本)
    当日出荷
    六角穴付きボルトの締め付け・ゆるめ作業に! 自動車・機械など広範囲に使用でき、力が入れやすい
    材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状六角
  • 数字表示ステッカー 日本緑十字社

    数字表示ステッカー

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • アラムミニハーフコネクター アラム

    アラムミニハーフコネクター

    アラム(6件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフソケット(ストレートネジ) イノック

    ハーフソケット(ストレートネジ)

    イノック(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルハンガーブラック ドウシシャ

    シングルハンガーブラック

    ドウシシャ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    工具不要で組立簡単。
    材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂質量(kg)1.7色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560総耐荷重(kg)15
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • 引戸金物 アトムリビンテック
    ブラック
    シルバー
    ブラウン
    ベージュ
    オレンジ

    引戸金物

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HS ストレート固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    HS ストレート固定グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム製の軽量グリップ
    材質A2017アルマイト処理色シルバーグレータイプHS型
  • ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
  • 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO

    3/8 9.5mm差込 タップホルダー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
    用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • バイメタルホールソー用センタードリル ニコテック

    バイメタルホールソー用センタードリル

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    材質SKH51(M2)ドリル径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口ハンマー オーエッチ工業

    片口ハンマー

    オーエッチ工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    鉄工作業全般。
    種類片口ハンマー硬度HRC40~50材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
  • 家庭用収納庫 グリーンライフ

    家庭用収納庫

    グリーンライフ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷
    軒下や省スペースを有効活用できる小型収納庫
    用途丈夫なスチール製収納庫付属品棚板1枚、鍵材質スチール(焼付粉体塗装)扉形式引き戸
  • HSー8 蓋 中央化学

    HSー8 蓋

    中央化学
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(1200枚)
    5日以内出荷
    長さ(mm)224×145×8耐熱温度(℃)80
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • 半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    半丸ネジシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル
  • ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ