カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(6)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HSP-1」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
658HSP-1 スペーサー BEST(ベスト)[金物]658HSP-1 スペーサーBEST(ベスト)[金物]
339税込373
1個
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂扉厚:32~44mm
用途ラバトリーブース引戸・折戸長さ(mm)1.5幅(mm)35.5高さ(mm)65
TURBO ポンプ補修部品 HSP-001 TBP-001用ホース一式 TURBOTURBO ポンプ補修部品 HSP-001 TBP-001用ホース一式TURBO
599税込659
1本
4日以内出荷
4枚刃ステップドリル H&H4枚刃ステップドリルH&H(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
ストレートノズル ヤマダコーポレーションストレートノズルヤマダコーポレーション(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8仕様チャッキングなし材質主にSTKM12B接続口径R1/8危険物の類別非危険物
4枚刃コバルトステップドリル H&H4枚刃コバルトステップドリルH&H(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
補修用スプレー HSP 河村電器産業補修用スプレー HSP河村電器産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンハードスポンジ 10個入 TRUSCOナイロンハードスポンジ 10個入TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷
10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
波動実験用プラスチックばね ナリカ波動実験用プラスチックばねナリカ(2件のレビュー)
900税込990
1本
当日出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック長さ(mm)約500径(Φmm)【巻】約17線径(Φmm)1.5
ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ タカチ電機工業ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から5日以内出荷
黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
サウナ用ストーン ホンマ製作所サウナ用ストーンホンマ製作所
33,980税込37,378
1箱(10kg)
当日出荷
ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。
用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい材質セラミックス(ペタライト合有)質量(kg)10
小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ シグマ光機小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズシグマ光機
5,198税込5,718
1個
当日出荷から13日以内出荷
最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)適合機種FY-13U2、FY-13GH22.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店縞鋼板製段差解消スロープ法山本店
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし材質鋼板
ハーフセンター(超硬チップ付) TRUSCOハーフセンター(超硬チップ付)TRUSCO
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
携帯ポンチョ ベリー暖ポンチョ イノアック携帯ポンチョ ベリー暖ポンチョイノアック
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
軽くてあったかい携帯ポンチョ。水・風シャットアウト!非常時ポンチョ(毛布がわりにも) 保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです! 腰に巻いて使えるヒモ、持ち運びに便利なポーチ付き
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど付属品ポーチ、ヒモ材質アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレンシート寸法(mm)約 1400X1900シルバー
Sensata Crydom Sensata / CrydomSensata CrydomSensata / Crydom
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
熱伝導シート・放熱シート
ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-LMIYOSHI(小西製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
スパイラルタップセット TRUSCOスパイラルタップセットTRUSCO
23,483税込25,831
1セット(14本)
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番699-5253セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スナップリングプライヤ ミトロイスナップリングプライヤミトロイ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
先端クロー着脱式です先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします標準クロー仕様です
寸法(mm)175寸法t(mm)2使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)20~60
ステンレスアンゼンミラー 角型 ナック・ケイ・エスステンレスアンゼンミラー 角型ナック・ケイ・エス
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:SUS430仕上研磨
Drawer Hive ステルスマウントDrawer Hiveステルスマウント
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。
用途ツールキャビネット内の整理整頓に。材質TPE(熱可塑性エラストマー)
MRA エアグラインダ部品 ムラキMRA エアグラインダ部品ムラキ
699税込769
1個
4日以内出荷
MRA エアグラインダの部品です。 MRA-PG40103用スパナセット11mm、17mm
用途MRA エアグラインダの部品です。 MRA-PG40103用スパナセット11mm、17mm
ステンレスカーブミラー 丸型 ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型ナック・ケイ・エス
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール仕上研磨
ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-H MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-HMIYOSHI(小西製作所)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
スパイラルタップ(ウィットねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(ウィットねじ用)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
スパンコール トーホースパンコールトーホー
179税込197
1袋
翌日出荷から3日以内出荷
材質塩化ビニール
ロックねじ 三菱マテリアルロックねじ三菱マテリアル
219税込241
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUHタイプアサ電子工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
スーパーリード丸フランジ形ナット(10条) 東洋シャフトスーパーリード丸フランジ形ナット(10条)東洋シャフト
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
条数10リード角42°17’07”
スパイラルチューブ MCOスパイラルチューブMCO
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!
材質ポリエチレンクリア長さ(m)1.5
トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 90° ALDコーティングイワタツール
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
ネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップ シヤチハタネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップシヤチハタ
699税込769
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
お手持ちのネーム9を自分好みに変身させてみませんか。種類豊富に揃えたクリップホルダーとキャップの組み合わせの中から、オリジナルのネーム印がつくれます。携帯に便利なクリップとストラップ穴付き。
繰り返し・詰め替え対応
4連本体充電器 ACアダプタ別売 ウェルコムデザイン4連本体充電器 ACアダプタ別売ウェルコムデザイン
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
4連本体体充電器、 ACアダプタ別売。
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP イワタツール高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSPイワタツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)
Blustream HDBaseT CSC 4分配器 ADTECHNO(エーディテクノ)Blustream HDBaseT CSC 4分配器ADTECHNO(エーディテクノ)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
入力されたHDMI信号を4つに分配、各HDBaseT出力ポートにLANケーブルを接続して最大70m(4K時、最大40m)伝送可能なHDBaseT分配器です。別途HDBaseT受信機(HEX70CS-RX)が必要です。
610HSP スペーサー BEST(ベスト)[金物]610HSP スペーサーBEST(ベスト)[金物]
169税込186
1個
10日以内出荷
材質 POM樹脂(黒)
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸幅(mm)55高さ(mm)55仕上シルバー
トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 60° ALDコーティングイワタツール
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPヤマト(切削工具)
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング イワタツールトグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
角度(°)90
0.11sq HSP線 赤黒 50m巻 ノーブランド0.11sq HSP線 赤黒 50m巻ノーブランド
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
弱電用電源ケーブルに適した赤黒平行2線50mです。
赤黒サイズ0.12/10定格電圧(V)30未満耐熱温度(℃)90