カテゴリ

  • バイク純正部品(159)
  • 切削工具(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「HT110」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aterm HT110LN SW NEC三菱Aterm HT110LN SWNEC三菱
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
ソフトバンク回線MVNO向け※楽天回線と楽天モバイル(ドコモ回線、au回線)に非対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格JIS C 62368-1:2018)●電波法備考:FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20200214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象(ACアダプタのDC電源で動作する機器)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-14
かべ紙ののり リンテックコマースかべ紙ののりリンテックコマース(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
キャップ付きで片手で出して広げられ、保存も出来る。ノンホルマリンタイプの壁紙専用接着剤。
用途内装用接着剤付属品デンプン糊、アクリル系接着剤危険物の類別非危険物
光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販光山作 長柄刈払鎌豊稔企販(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。刃の種別鋼付
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
圧力切替器 ホダカ圧力切替器ホダカ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。
トラスコ品番838-2750質量(g)675切替方式ロータリー式最高使用圧力750hPa許容周囲温度(℃)+5~+40接続口入口:5出口:1(マノメーターへ接続)真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
粗面用反射テープ 日本緑十字社粗面用反射テープ日本緑十字社
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
ガルデンHT(フッ素系溶媒) ガルデンガルデンHT(フッ素系溶媒)ガルデン
289,800税込318,780
1個(5kg)
7日以内出荷から29日以内出荷
ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
用途特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。荷姿5kg比熱率(Cal/g・℃)0.23熱伝導率(W/mk)0.065
豊稔光山作 刈払鎌 薄 豊稔企販豊稔光山作 刈払鎌 薄豊稔企販
2,998税込3,298
1丁
4日以内出荷
特殊刃物鋼複合鋼材使用。片刃。
用途やわらかい草の払い刈り用。刃長(mm)195柄長さ(mm)540
カメレオンヒル取手 中西産業カメレオンヒル取手中西産業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質亜鉛ダイカストビスピッチ(mm)94仕上光沢クロム取手取手
サーモウッドひのき K-WOODS LIFEサーモウッドひのきK-WOODS LIFE
779税込857
1本
7日以内出荷
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など材質天然木(国産ヒノキ)備考出荷状態:KD(乾燥)安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
499,800税込549,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
小型デジタルマノメーター アズワン小型デジタルマノメーターアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
組み合わせで5ヶ所まで圧力を測定することができます。
品番圧力切替器HT-1100切替方式ロータリー式許容周囲温度(℃)5~40接続口径(Φmm)【入口】5、【出口】1(マノメーターへ接続)、【ホースジョイント】6アズワン品番1-1824-11最高許容圧力(hPa)750
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
手軽に気軽に使えるコードレス 電源を確保できない場所でも作業が行える充電式 手軽に操作しやすいハンドル形状 DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
バッテリー容量(mAh)1500連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)充電器形名UBC-1803L駆動方式両刃駆動付属品ブレード(260mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー・電池パック×1 ・充電器質量(kg)1.1バッテリー電圧(V)10.8入力電源(V)100最大切断枝径(Φmm)10ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×70×119バッテリーB-1115L(リチウムイオン)ストローク数(min-1)1700電源タイプ充電式取扱説明書(1.33MB)
タングミル チップ LNHT1106 PN-N HT イスカルタングミル チップ LNHT1106 PN-N HTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ストレート形状タイプの縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-DSAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
スクライバー KANON(中村製作所)スクライバーKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列SAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0850アズワン品番65-7627-88
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN イスカルヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LNイスカル
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9791アズワン品番65-7679-88
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入SAMTEC
7,698税込8,468
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。20 コンタクトを備え、黒色の液晶ポリマーを使用しています 絶縁体の materiケ
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0849アズワン品番65-7628-52
EHT-110-01-S-D SAMTECEHT-110-01-S-DSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ホワイト 110 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ ホワイト 110フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
ホワイトサイズ110混率(%)綿100肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
オーガニックコットンTシャツ ホワイト 110 フェリックオーガニックコットンTシャツ ホワイト 110フェリック
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
ホワイトサイズ110混率(%)オーガニックコットン100、天竺肩幅(cm)29袖丈(cm)13身幅(cm)35生地厚さ:5.3オンス身丈(cm)45
高温用 特殊耐熱ガラスパッキン Matex高温用 特殊耐熱ガラスパッキンMatex
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷
耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
長さ(m)3使用温度範囲(℃)700
ハイトゲージ1型1000mm用スクライバー KANON(中村製作所)ハイトゲージ1型1000mm用スクライバーKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
商品タイプパーツ品トラスコ品番808-6554RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル用チップ K10 テグテックジャパンチェイス4ミル用チップ K10テグテックジャパン
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途鋳鉄、アルミ合金、非鉄金属の一般加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 20 個のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0848アズワン品番65-7624-54
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0847アズワン品番65-7626-36
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズSAMTEC
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
X その他ミーリング/チップ COAT イスカルX その他ミーリング/チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工仕様Cその他ミーリング/チップCOAT形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ アズワン窒化アルミニウム板 SHTシリーズアズワン
21,900税込24,090
1個
15日以内出荷
熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。 Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様面粗さ:Ra1.6平行度(μm)10熱伝導率(W/mk)184線膨張係数(×10-6/℃)(350℃時)4.6
チップ TOHT-NDJ タンガロイチップ TOHT-NDJタンガロイ
28,980税込31,878
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TOHT-NDJ タンガロイチップ TOHT-NDJタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オスSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1144アズワン品番65-7645-14
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 10 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1143アズワン品番65-7619-25
転削用チップ TOHT-NDL タンガロイ転削用チップ TOHT-NDLタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-110 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-110SMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)110アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc