カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HT110」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かべ紙ののり リンテックコマースかべ紙ののりリンテックコマース(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
キャップ付きで片手で出して広げられ、保存も出来る。ノンホルマリンタイプの壁紙専用接着剤。
用途内装用接着剤付属品デンプン糊、アクリル系接着剤危険物の類別非危険物
光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販光山作 長柄刈払鎌豊稔企販(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。刃の種別鋼付
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
豊稔光山作 刈払鎌 薄 豊稔企販豊稔光山作 刈払鎌 薄豊稔企販
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
特殊刃物鋼複合鋼材使用。片刃。
用途やわらかい草の払い刈り用。刃長(mm)195柄長さ(mm)540
圧力切替器 ホダカ圧力切替器ホダカ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。
トラスコ品番838-2750質量(g)675切替方式ロータリー式最高使用圧力750hPa許容周囲温度(℃)+5~+40接続口入口:5出口:1(マノメーターへ接続)真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
粗面用反射テープ 日本緑十字社粗面用反射テープ日本緑十字社
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
499,800税込549,780
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
タングミル チップ LNHT1106 PN-N HT イスカルタングミル チップ LNHT1106 PN-N HTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ストレート形状タイプの縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スクライバー KANON(中村製作所)スクライバーKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN イスカルヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LNイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
EHT-110-01-S-D SAMTECEHT-110-01-S-DSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ホワイト 110 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ ホワイト 110フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
ホワイトサイズ110混率(%)綿100肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
オーガニックコットンTシャツ ホワイト 110 フェリックオーガニックコットンTシャツ ホワイト 110フェリック
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
ホワイトサイズ110混率(%)オーガニックコットン100、天竺肩幅(cm)29袖丈(cm)13身幅(cm)35生地厚さ:5.3オンス身丈(cm)45
高温用 特殊耐熱ガラスパッキン Matex高温用 特殊耐熱ガラスパッキンMatex
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷
耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
仕様熱減量率:0.1(700℃/8Hrs)材質特殊耐熱ガラス繊維ライトグリーン寸法編組パッキン角型長さ(m)3使用温度範囲(℃)700耐熱温度(℃)800(短時間)/700(連続)適合流体排ガス、熱風流体圧縮率(%)熱収縮率:0.1(700℃/8Hrs)特性耐熱性、耐薬性
チェイス4ミル用チップ K10 テグテックジャパンチェイス4ミル用チップ K10テグテックジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途鋳鉄、アルミ合金、非鉄金属の一般加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOHT-NDJ タンガロイチップ TOHT-NDJタンガロイ
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズSAMTEC
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
X その他ミーリング/チップ COAT イスカルX その他ミーリング/チップ COATイスカル
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ LNHT イスカルチップ LNHTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工仕様Cその他ミーリング/チップCOAT形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
33型(右片刃バイト) ハイカット33型(右片刃バイト)ハイカット(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
JIS規格33型
41型(右向いバイト) ハイカット41型(右向いバイト)ハイカット(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
JIS規格41型
40型(左先丸スミバイト) ハイカット40型(左先丸スミバイト)ハイカット(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
JIS規格40型
M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485) M5StackM5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)M5Stack
4,698税込5,168
1個
当日出荷
CAN、RS485、DC5Vバス機能を内蔵したM5Stack用モジュール M5Stackコアに接続し、CAN通信やRS485通信、DC5Vの電源供給などを入力と出力を絶縁して行うことができるモジュールです。 CAN通信にはCA-IS3050G絶縁型トランシーバを使用し、RS485にはCA-IS3082W絶縁型トランシーバを使用しています。PWR485コネクタ(絶縁型RS485+DC9V~24V入力)を搭載し、M5Stackコアに絶縁された5Vを供給することができます。 CANとRS485のTX/RXに接続されるGPIOはディップスイッチで選択でき、CANやRS485の出力に挿入されている120Ω終端抵抗も、ディップスイッチでON/OFFを選択できます。 電源はDCソケットからDC9V~24Vを入力することができ、CANコネクタ(XT30)とRS485コネクタ(HT3.96)にも直接接続されています。入力は絶縁型DC/DCコンバータF0505S-2WR3により5Vに変換されます。 絶縁型CANバス(デュアルチャネル) 絶縁型RS485バス 信号を絶縁 電力を絶縁供給 複数の電源インターフェース 広い入力電圧をサポート(9~24V) ディップスイッチで選択ができるCAN/RS485通信ピン
用途ロボット制御、プロトコル変換、産業の自動化、自動車通信システム、高度道路交通システム、ビルオートメーションシステムなどの幅広い分野に利用できます。仕様【CAN通信】CA-IS3050G(デュアルチャネル)【RS485通信】CA-IS3082W(シングルチャネル)【CAN対応ノード】110ノード【RS485対応ノード】256ノード【電力供給】DC電源ソケット(5.5/2.1mm、センタープラス)、RS485(HT3.96)、CAN(XT30)セット内容PWRCANモジュール-13.2 ×1、HT3.96-4P ×1、XT30(2+2)PW-Mケーブル×1寸法(mm)54×54×19.7質量(g)27.7温度(℃)0~+40インターフェース【CAN】XT30(2+2)PW-M、水平はんだ付けピンヘッダ【RS485】HT3.96-4pソケットプロトコルCAN、RS485、バス通信プロトコル入力電圧範囲(V)9~24通信速度【CANバス】1Mbps(max)【RS485バス】500kbps(max)
HSK CoroChuck(R) 935 サンドビックHSK CoroChuck(R) 935サンドビック
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
HSK コロマントキャプトアダプタ サンドビックHSK コロマントキャプトアダプタサンドビック
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
HSK CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビックHSK CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
DAHT 110 FASTON REC 24-20 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DAHT 110 FASTON REC 24-20 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMU無線モジュール(STRAIGHT BASE LIGHT 110形用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMU無線モジュール(STRAIGHT BASE LIGHT 110形用)DAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット110形用材質本体:プラスチック白寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5RoHS指令(10物質対応)対応給電方式照明器具(電源ユニット)より給電