カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
「HTE-610」の検索結果

低圧用音響/発光式検電器
長谷川電機工業(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。トラスコ品番469-5569周波数(Hz)50/60測定方式接触式、非接触式使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ光対象電線交流アズワン品番64-3881-54
低圧用検電器
長谷川電機工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷導電性ゴムで高い安全性 先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。 感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。) 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。コード被覆の上からでも検電可能です。用途電路が停電しているか否かの判別に。トラスコ品番385-9105長さ(mm)130幅(mm)22高さ(mm)130奥行(mm)23電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)50~600