「ICOM 4100」の検索結果

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など イヤホン形状カナル式 トラスコ品番336-8467 質量(g)40 対応機種IC-4100 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など トラスコ品番336-8475 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別小型イヤホンマイクロホン 質量(g)52 ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10~+50 温度範囲(℃)(充電)0~40 出力電圧(V)3.7 使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh)750
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番336-8483 適合本体IC-4110 質量(g)40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類特定小電力トランシーバー 仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話 付属品ベルトクリップ トラスコ品番451-6338 材質ポリカーボネイト ブラック 質量(g)154 出力10mW/1mW(切替可能) 電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5 アンテナサイズ(mm)170 バッテリーBP-258 通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 使用充電器BC-180、BC-181
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など トラスコ品番298-1645 適合本体IC-4100、IC-4110 質量(g)127
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

IC-RP4100の運用チャンネル変更用のスイッチ付きケーブル。
ケーブル長(m)3 コネクタ形状3.5Φ 3極/1ピン
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イヤホンマイク トランシーバー モノタロウ 動画あり
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型 適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番300-0877 適合本体IC-4110 質量(g)58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く) 使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧) 質量(g)203 仕様安全タイマー:8時間 トラスコ品番336-8416 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別二口充電器(5台まで連結可能) 使用温度範囲(℃)0~40 充電時間約5時間30分 電流(mA)(充電)150×2 ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V)DC4.2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 質量(g)40 トラスコ品番510-0356 種別小型スピーカーマイクロホン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様安全タイマー:8時間 トラスコ品番336-8432 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別一口充電器(ACアダプター付) 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く) 使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧) 充電時間約5時間30分 電流(mA)(充電)150×1 ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V)DC4.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状カナル式 対応機種IC-4810、IC-4500 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型 プラグΦ直径2.5 ケーブル長(cm)約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

車載用に適したコンパクトスピーカー
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730 質量(g)320 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5 インピーダンス 周波数帯域(kHz)再生:fo~20 音圧レベル(dB)出力:85 最大入力(W)7 定格入力(W)5
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

広帯域設計で高音域も低音域もしっかり通過する、高音質なモジュラータイプのハンドマイクロホンです。
仕様●対応機種:ID-4100、ID-5100、IC-2730 アズワン品番67-0478-15
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷


1個
399 税込439
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4 ケーブル長(m)約5 コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

吸盤式マウントベース。接着跡が残らない吸盤式。自由度の高い角度調整が可能
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H、(アマチュア無線機器)IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.86MB)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種:アイコム icom。IC-4120、IC-4120BT、IC-4110、IC-4110D、IC-4188D、IC-4100、IC-4100D 等。Wedge Talkie WED-NO-001 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷


小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場 仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売) セット内容ベルトクリップ 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)81 奥行(mm)26.5 電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売) 距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICOM(アイコム)咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け トラスコ品番510-0411 適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D 質量(g)65 プラグ径(Φmm)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に 種類特定小電力 通信方式交互通話/中継通話 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く) チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 使用周波数(MHz)400帯 送信出力10mW(20%~-50%) スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) 電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池) 消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時) 使用温度範囲(℃)-10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

関連カテゴリ