3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082) 製品形状Φ12ねじ取付け 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 極数1 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL、C-UL 端子形状はんだ 耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 取付寸法(mm)12×11.2 接点仕様 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 回路単極双投 電流容量3A 125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)