89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



入力種類ダイレクト式 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
689 税込758
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649 税込714
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個ほか
998 税込1,098
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
30日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)