カテゴリ
- 制御機器(96)
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング(34)
- パイロットランプ(61)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24
- AC100/110(21)
- AC200/220(20)
- AC115/120(5)
- AC6(30)
- AC12(64)
- AC120(7)
- AC240(6)
- AC400(7)
- AC440(7)
- AC/DC6(34)
- AC/DC12(66)
- AC/DC24(101)
- DC2(16)
- DC5(35)
- DC6(32)
- DC12(86)
- DC24(121)
- DC110(5)
- その他(10)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
- 6(7)
- 8(7)
- 8.1(2)
- 10(1)
- 10.1(2)
- 12(3)
- 12.2(1)
- 16(13)
- 16.2(1)
- 18.2(3)
- 22(9)
- 22.3(4)
- 25.3(2)
- 30(2)
- 38(1)
発光色
アンバー(61)
イエロー(47)
グリーン(62)
ブルー(58)
ホワイト(51)
レッド(63)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(95)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)
IDEC(和泉電気)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から3日以内出荷保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から3日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥658~税込¥724~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ダイレクト式形状丸保護構造IP65(IEC60529)消費電流(mA)9取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個ほか当日出荷から3日以内出荷形状丸質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか4日以内出荷から102日以内出荷適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
IDEC(和泉電気)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)
IDEC(和泉電気)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から31日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から85日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台3日以内出荷から31日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)AC/DC24V、11
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷形状角光源LED取付穴径(Φmm)16
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から97日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から31日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)
IDEC(和泉電気)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000