カテゴリ
- パソコン/周辺機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 研磨材(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(5)
- 防犯用品(4)
- 医療(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(23)
- SCHMALZ(シュマルツ)(21)
- ブッシュ(Busch)(11)
- 喜多製作所(7)
- GATOR Case(7)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- GENTOS(4)
- Schutzinger(4)
- ウッドワン(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- PROST's(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 三桂製作所(2)
- シャープ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NOK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「IG-4」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
抗菌イルリガードル台 (抗菌・抗ウィルス・防カビ)
ナビス(アズワン)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。 ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。 組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工)寸法(mm)430×430×1350~2000質量(kg)5.6材質(キャスター)ポリウレタンパイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50フック2本架アズワン品番8-6990-01
ゲートバルブ (125型、黄銅)
大和バルブ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
ブッシュカッター Fig411
ブッシュ(Busch)¥2,398~税込¥2,638~1ケース(6本)ほか当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様
ナビス(アズワン)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。材質ステンレス(SUS430)フック2本架
イルリガードル台
ナビス(アズワン)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷から12日以内出荷品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。フック2本架
瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(27mL)当日出荷難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様高粘度型トラスコ品番293-0463色無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(27mL)当日出荷難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様低粘度型トラスコ品番293-0455色淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ステンレス鋼製ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200mmが追加になりました。ストローク(mm)200寸法C(mm)10ねじ規格M8シリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)8最大長(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応
G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)
GENTOS¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、。敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】。2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。【パン・チルト調整で全方位カバー】。カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【スマート動体検知 & 追跡機能】。高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、。リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。【フルカラー暗視で鮮明映像】。LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。【双方向音声】。内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:-30℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:30°。固定カメラ:30°。水平。可動カメラ:50°。固定カメラ:50°用途使用場所。屋外監視用。想定される設置場所。自宅の外壁。駐車場・駐輪場。店舗出入口・搬入口。住宅の玄関・裏口。倉庫やガレージ周辺付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース、リセットピン本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.4×117×105
ブッシュカッター Fig45
ブッシュ(Busch)¥749税込¥8241ケース(6本)5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig446
ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1ケース(6本)5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig414
ブッシュ(Busch)¥2,198~税込¥2,418~1ケース(2本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig41
ブッシュ(Busch)¥1,698~税込¥1,868~1ケース(6本)5日以内出荷から6日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷安心をあなたにジェントスから高性能室内用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Indoor 1は、ご家庭やオフィス内の見守りに最適化された高性能Wi-fiカメラです。上下70°・左右260°に動く可動レンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構造により、室内の広い範囲をカバーし、。死角の少ない監視を実現します。人物検知・自動追跡機能を搭載し、人の動きを正確に捉えて即時通知。家族の見守りからセキュリティ対策まで、リアルタイムで状況を把握できます。暗視モードは「赤外線」「フルカラー」「スマート」の3種を備え、完全な暗闇でも鮮明な映像を記録可能。マイク&スピーカー内蔵で、遠隔から家族やペットに声を掛けることもできます。プライバシーモードをONにすれば録画・音声が完全に停止し、安心して使い分けができる点も特徴です。設置は簡単で、アプリのガイドに従うだけで数分で接続完了。室内の安全と快適な見守りを両立する高性能モデルです。【2MP + 2MPデュアルレンズ & 24時間カラー暗視】。Gentos 室内WiFiパン/チルトカメラは、2つの2MPレンズを搭載し、幅広い範囲の監視が可能です。上部カメラは水平・垂直に回転して部屋の隅々までカバーし、下部カメラは固定された映像を提供します。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。完全な暗闇でもフルカラーモードなら鮮明な映像を記録でき、。赤ちゃんの見守りや夜間のホームセキュリティに最適です。【スマート検知 & 人体追跡 ? 誤警報を削減】。高度な人物検知アルゴリズムを搭載し、人間を正確に識別します。スマートフォンに即時通知が届き、。カメラは動く対象を自動で追跡してフレーム内に収めます。不要な誤警報に悩まされることなく、常に状況を把握できます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【プラグ&プレイ有線電源 & 簡単WiFi設定】。付属のACアダプターで信頼性の高い電源供給が可能。コンセントに差し込むだけで電池交換の手間は不要です。WiFi接続も簡単で、Gentosアプリのステップガイドに従えば数分で自宅ネットワークに接続できます。初心者にも最適で、専門的な設置は不要です。【双方向通話 & 共有機能】。カメラにはマイクとスピーカーを搭載しており、いつでもどこでも映像を見ながら大切な人と会話が可能です。家族とカメラを共有すれば、同時にライブ映像を楽しめます。【プライバシーモード】。プライバシーモードをいつでもどこでもオンにでき、プライバシー漏洩を防止します。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下70° 左右260°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:無し。使用可能環境温度:0℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:45°。固定カメラ:45°。水平。可動カメラ:75°。固定カメラ:75°用途使用場所。家族の見守り、赤ちゃん・ペットのチェック、室内の防犯。想定される設置場所。リビング、寝室、子供部屋。事務所の室内。店舗内のバックヤード。室内の出入口付近付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース本体質量(g)199直径×長さL(Φmm×mm)76.8×122
ブッシュカッター Fig412
ブッシュ(Busch)¥2,198~税込¥2,418~1ケース(2本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig413
ブッシュ(Busch)¥2,198~税込¥2,418~1ケース(2本)ほか5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
無垢の木の収納 ウォールナット無垢材 棚板
ウッドワン¥54,980~税込¥60,478~1枚4日以内出荷ウォールナットは、美しい木肌と狂いの少ない材質が特徴で、欧米では古くから家具材や装飾用材、楽器の素材としても利用されてきました。衝撃に強い特性、重厚感のある美しさから建築材としても大変人気の高い樹種です。材質ウォールナット無垢材色クリア塗装
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体
GENTOS¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体。単体での使用は不可。NCIG-4810A(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数。300万画素(カメラ一台)。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。レンズ種類。固定レンズ。解像度。2304*1296(カメラ一台)。使用可能環境温度。-10℃ - 55℃。マイク搭載用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)本体質量(g)247寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×63.5×99.3レンズ固定レンズマイクロホン搭載解像度2304×1296(カメラ1台)使用環境温度(℃)-10~55視野角垂直:45° / 水平:75°取付け方法壁面にネジで固定設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター使用条件単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要画素数300万画素(カメラ1台)使用場所屋外監視+室内モニターモニタセットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能カメラ仕様IP65準拠の屋外用固定設置タイプ赤外線ライト暗闇で最大20m先まで確認可能適合周波数(GHz)2.4のみ
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px)
GENTOS¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷安心をあなたにジェントスかたモニター付き高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Single Lens Outdoor M-SETは300万画素の高解像度カメラ2台と10.1インチタッチモニターをセットにした、本格的な屋外監視システムです。赤外線ライトにより最大20m先まで確認でき、昼夜問わず鮮明な映像を記録します。モニターは有線LAN接続や壁掛けにも対応し、在宅時は大画面で複数カメラの映像を同時監視可能。外出時はスマホアプリから遠隔操作・通知受信ができ、どこにいても状況を把握できます。保存媒体は microSD(最大256GB)に加え、最大2TBのM.2 SATA 2242 SSDにも対応し、長期間の録画保存が可能です。IP65準拠の防塵・防噴流性能を備え、屋外環境でも高い耐久性を発揮。人物検知時には即時通知が行われ、モニター上では検知位置表示も可能。家庭の本格的な防犯対策から、小規模施設のセキュリティ強化まで幅広く活躍するプロレベルの監視セットです。【10.1インチ タッチスクリーン】。Gentosカメラシステムは10.1インチのタッチスクリーンを搭載し、監視映像をリアルタイムで表示します。指先で操作するだけで簡単に扱えます。NVRとWiFiカメラは電源を入れると自動でペアリング・接続され、ネットワーク不要でも使用可能。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大256GB対応、別売)。【高度な人物検知】。高度な人体検知技術を採用しています。動きが検知されると、モニター上で人物の位置が表示されます。さらに、最新の状況を把握できるよう、アプリ内でプッシュ通知も受け取れます。画角内で検知範囲を指定することが可能です。【いつでも遠隔操作】。自宅では屋外監視カメラセットのタッチモニターで状況を確認可能。アプリは遠隔視聴や操作に対応しており、。スマートフォンで警報通知を受け取ったり、家の周囲をリアルタイムで確認できます。二重の安心でセキュリティを強化します。【途切れない録画】。改良されたH.264+/H.265+技術により、映像品質を損なうことなく保存容量を節約。ワイヤレスNVRセットの録画時間を延長できます。通信方式:Wi-Fiもしくは有線LAN(モニターのみ)。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:2304×1296px SD:640×360px。モニター解像度:1280×800px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/2.7 CMOS300万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体・対応容量:microSD(SDHC/SDXC)カード:~256GB M.2 SATA 2242 SSD:~2TB。入力:カメラ:12V1A 専用端子 モニター:12V1A USB Type-C"。定格消費電力:カメラ:12W モニター:12W。保護等級:カメラ:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:カメラ:-10℃ - 55℃。本体サイズ :カメラ:W64.0×H63.5×D99.3mm モニター:W270.0×H164.4×D29.8mm。本体重量:カメラ:約247g モニター:約596g。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。マイク搭載用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(モニター用)ACアダプター、LANケーブル、スタンド、ねじ×2、SSD固定ねじ、アンカー×2、DCプラグ用コネクタ、壁掛け用マウント(カメラ用) カメラ2台分、ねじ×4、アンカー×4、アンテナ×2本体質量(g)カメラ:247、モニター:596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:64×63.5×99.3 モニター:270×164.4×29.8
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS規格JIS溝数1タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板
ウッドワン¥28,980~税込¥31,878~1枚4日以内出荷から11日以内出荷力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。材質オーク無垢材
無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板
ウッドワン¥23,980~税込¥26,378~1枚4日以内出荷温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。材質ニュージーパイン無垢材
ブッシュカッター 超硬Fig447AU
ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981ケース(2本)5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig4203
ブッシュ(Busch)¥4,598税込¥5,0581ケース(2本)5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性