G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体
単体での使用は不可。NCIG-4810A(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。
【3MP画素】
高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。
屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。
・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。
・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。
・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。
・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。
・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
カメラ画素数
300万画素(カメラ一台)
カメラ視野角
垂直:45°
水平:75°
レンズ種類
固定レンズ
解像度
2304*1296(カメラ一台)
使用可能環境温度
-10℃ - 55℃
マイク搭載
- 用途
- 使用場所
屋外監視+室内モニター
カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。
カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。
セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。
想定される設置場所(カメラ)
自宅の外周・庭・駐車場
店舗の敷地周辺
事務所ビルのエントランス
アパート・マンションの共用部
モニターの設置場所
リビング
店舗事務所
管理室
受付カウンター - 設置場所
- (カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部
(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター
- 付属品
- (カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)
- 本体質量(g)
- 247
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 64×63.5×99.3
- レンズ
- 固定レンズ
- マイクロホン
- 搭載
- 解像度
- 2304×1296(カメラ1台)
- 使用環境温度(℃)
- -10~55
- 視野角
- 垂直:45° / 水平:75°
- 取付け方法
- 壁面にネジで固定
- 使用条件
- 単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要
- 画素数
- 300万画素(カメラ1台)
- 使用場所
- 屋外監視+室内モニター
- モニタ
- セットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能
- カメラ仕様
- IP65準拠の屋外用固定設置タイプ
- 赤外線ライト
- 暗闇で最大20m先まで確認可能
- 適合周波数(GHz)
- 2.4のみ
- 内容量
- 1台
注意
※GIC-SLOC-MSETへのカメラ増設用の為、単品での使用不可防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ










![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















