カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 制御機器(12)
  • 研磨材(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(5)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IG-4」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付ポリ袋 ジャパックスチャック付ポリ袋ジャパックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から30日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
照明一発ガイド DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明一発ガイドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
強力磁石でがっちり固定 天井への取付作業の効率UP! 取付ボルト 迷わず一発出し!! 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に 2本セット ※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)約300
抗菌イルリガードル台 (抗菌・抗ウィルス・防カビ) ナビス(アズワン)抗菌イルリガードル台 (抗菌・抗ウィルス・防カビ)ナビス(アズワン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。 ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。 組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工)寸法(mm)430×430×1350~2000質量(kg)5.6材質(キャスター)ポリウレタンパイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50アズワン品番8-6990-01
【レンタル】グロスチェッカー 光沢計 IG-410 HORIBA【レンタル】グロスチェッカー 光沢計 IG-410HORIBA
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
金属の研磨面など高光沢領域の表面仕上り状態を明確に数値化します。2レンジ切り替えで低光沢も測定可能です。現場向けの小型、軽量設計です。金属研磨面の仕上り確認に。金属圧延板の外観確認に。メッキ製品の外観確認に。シリコンウエハの表面仕上り確認に。
ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブゲートバルブ (125型、黄銅)大和バルブ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
柿渋 玄々化学工業柿渋玄々化学工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(1.8L)
4日以内出荷から5日以内出荷
天然素材で化学物質を一切発生しない、人体に無害な塗料です。
用途家具、フローリング、建具、おもちゃ。成分質量混合比渋柿:水=100:0~300塗布方法刷毛塗り、タンポ塗り乾燥時間(時間)4以上(20℃)色調茶褐色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)約10(3倍希釈の場合)
国産車用イグニッションコイル BOSCH(ボッシュ)国産車用イグニッションコイルBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ガソリンエンジンの三大要素「混合気」「圧縮」「点火」、イグニッションコイルは「点火」の重要な役割を担っています。
用途輸入車用点火プロセス
ブッシュカッター Fig411 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig411ブッシュ(Busch)
2,198税込2,418
1ケース(6本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
防爆型ブラインドプラグ 大阪電具(ODK)防爆型ブラインドプラグ大阪電具(ODK)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
イルリガードル台 ナビス(アズワン)イルリガードル台ナビス(アズワン)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
絶縁ブッシング 三桂製作所絶縁ブッシング三桂製作所
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様 ナビス(アズワン)すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様ナビス(アズワン)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架材質ステンレス(SUS430)
ソリッドBIGエンドミル4枚刃 三洋工具ソリッドBIGエンドミル4枚刃三洋工具
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20刃数4枚刃適合材鋳鉄
絶縁ブッシング キャップ付き 三桂製作所絶縁ブッシング キャップ付き三桂製作所
1,498税込1,648
1箱(10個)
3日以内出荷
瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40 3M(スリーエム)瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG403M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(27mL)
当日出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。主な用途EPDM、ゴム、プラスチック仕様低粘度型トラスコ品番293-0455淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H 3M(スリーエム)瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(27mL)
当日出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。主な用途EPDM、ゴム、プラスチック仕様高粘度型トラスコ品番293-0463無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200mmが追加になりました。
ストローク(mm)200寸法C(mm)10ねじ規格M8シリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)8最大長(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュカッター Fig45 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig45ブッシュ(Busch)
749税込824
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig41 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig41ブッシュ(Busch)
1,598税込1,758
1ケース(6本)
5日以内出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig446 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig446ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig414 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig414ブッシュ(Busch)
1,998税込2,198
1ケース(2本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ウォールラック ZIGRACK SLIM 福井金属工芸ウォールラック ZIGRACK SLIM福井金属工芸
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
壁面を有効に活用できるウォールラック上下2通りの取り付けが可能で使い方も広がります取り付ける人や空間を選ばないシンプルでスリムなシェルフですピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい平らな面を上にして取り付ければディスプレイシェルフに!逆さまに取り付ければ文庫本などの倒れやすいものを置くことができるリバーシブル金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要石膏ボード、木壁対応
ナチュラル
コンタクトプローブ0.26Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.26Ⅱシリーズ喜多製作所
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ喜多製作所
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光溶接面用拡大レンズ デンゲン遮光溶接面用拡大レンズデンゲン
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
ブッシュカッター Fig412 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig412ブッシュ(Busch)
2,098税込2,308
1ケース(2本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
コンタクトプローブ0.38Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.38Ⅱシリーズ喜多製作所
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュカッター Fig413 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig413ブッシュ(Busch)
1,998税込2,198
1ケース(2本)ほか
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
無垢の木の収納 ウォールナット無垢材 棚板 ウッドワン無垢の木の収納 ウォールナット無垢材 棚板ウッドワン
46,980税込51,678
1枚
4日以内出荷
ウォールナットは、美しい木肌と狂いの少ない材質が特徴で、欧米では古くから家具材や装飾用材、楽器の素材としても利用されてきました。衝撃に強い特性、重厚感のある美しさから建築材としても大変人気の高い樹種です。
材質ウォールナット無垢材クリア塗装
コンタクトプローブ0.48Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.48Ⅱシリーズ喜多製作所
499税込549
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS規格JIS溝数1タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用関連資料(1.33MB)
無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 ウッドワン無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板ウッドワン
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。
材質オーク無垢材
無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板ウッドワン
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。
材質ニュージーパイン無垢材
ブッシュカッター 超硬Fig447AU ブッシュ(Busch)ブッシュカッター 超硬Fig447AUブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1ケース(2本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig4203 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig4203ブッシュ(Busch)
4,298税込4,728
1ケース(2本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
コンタクトプローブ0.58Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.58Ⅱシリーズ喜多製作所
369税込406
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ0.72Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.72Ⅱシリーズ喜多製作所
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応