カテゴリ

  • 物流用品(986)
  • 厨房用品(39)
  • 制御機器(22)
  • 家電(17)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 住設機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IH01」の検索結果

関連キーワード
1,113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー隅金 平横 WAKI(和気産業)

    カラー隅金 平横

    WAKI(和気産業)
    57税込63
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナー、つなぎ目などの補強金具として
    材質穴径(Φmm)3.6
  • カラー隅金 金折 WAKI(和気産業)

    カラー隅金 金折

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナー、つなぎ目などの補強金具として
    材質穴径(Φmm)3.6
  • CIH-01 クールアイスヘッド TNK工業(SPEEDPIT)

    CIH-01 クールアイスヘッド

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    繰り返し「凍結」し、何度でも「ひんやり」。ヘルメットや帽子に入れて装着するだけで爽快クール
  • ぬいスケルトン KIYOHARA(清原)

    ぬいスケルトン

    KIYOHARA(清原)
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    綿詰めの際に入れると、ポージングができる「ぬい」作れる、ぬい専用の骨格パーツです。 首の可動がしっかりとできる吸盤パーツと、人の関節と連動したパーツの組みあわせで、より自然なポージングを取ることができます♪
    材質ポリスチレン、ポリアセタール、PVC
  • IH卓上調理なべ エレコム

    IH卓上調理なべ

    エレコム
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトサイズのIH卓上なべ。テーブルで簡単に鍋や煮込み料理が出来、熱々のまま食べられます。適正容量は800mlで1~2名での鍋料理や煮込み料理にピッタリです。コトコト煮込むつぼのような温かいフォルムで毎日の暮らしに溶け込みます。鍋の直径は約16cmと非常にコンパクトな作り。吹きこぼれにくい鍋縁構造を採用、セラミックコーティングを施し食材や調味料がこびりつきにくくお手入れも簡単です。電源コードは着脱が簡単で安全に配慮したマグネットタイプです。専用鍋、焼きプレート以外にもIH対応のなべやフライパンがお使いいただけます。
    付属品電源コード寸法(mm)本体:幅206×奥行214(つまみ含む)×高さ69(ゴム足からトッププレート面) なべ:直径187×高さ75、ガラスふた:直径168×高さ40(ツマミ含む)、鍋固定リング:直径206×高さ57質量(kg)本体:1.2、鍋:0.44、ガラス蓋:0.36ホワイト容量(L)満水容量:0.5、適正容量:0.8電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800プレート深鍋:アルミ合金(内側セラミック塗装、外側焼き付け塗装、底ステンレス鋼)安全装置無操作自動停止(2時間)、なべセンサー、温度センサー、電流ヒュース(15A)電源コード(m)2(マグネット着脱式)加熱方式電磁誘導方式(IH)機能火力調節:4段階 200~800W、保温有り
  • フロアマット ダイヤクロス 17プロフィア H29/05~ 雅

    フロアマット ダイヤクロス 17プロフィア H29/05~

    5,998税込6,598
    1枚
    8日以内出荷から16日以内出荷
    車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所助手席適合車種プロフィア
  • フロアマット ダイヤクロス 17プロフィア H29/05~ 雅

    フロアマット ダイヤクロス 17プロフィア H29/05~

    5,998税込6,598
    1枚
    9日以内出荷から16日以内出荷
    車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所運転席適合車種プロフィア
  • IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
    用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.5保温温度3段階(40/60/80度)温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
  • KAKOMI IHホーロー鍋 1L キントー

    KAKOMI IHホーロー鍋 1L

    キントー
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    直火調理はもちろん、IH調理器、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、オーブンなど様々な熱源に対応しています。
    用途ガラス質の釉薬を施すことで、料理の匂いや食材の色が移りにくく清潔に使用することができます。材質【本体】ステンレス鋼(ホーロー加工)【蓋】ステンレス鋼(ホーロー加工)、天然木寸法(mm)Φ220×110×255質量(g)950外寸法(直径Φ×深さ)(mm)220×68
  • フロアマット ダイヤクロス プロフィア H7~H15/11 雅

    フロアマット ダイヤクロス プロフィア H7~H15/11

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所助手席適合車種プロフィア
  • フロアマット ダイヤクロス プロフィア H7~H15/11 雅

    フロアマット ダイヤクロス プロフィア H7~H15/11

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所運転席適合車種プロフィア
  • フロアマット ダブルダイヤ 17プロフィア H29/05~ 雅

    フロアマット ダブルダイヤ 17プロフィア H29/05~

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所助手席適合車種プロフィア
  • フロアマット ダブルダイヤ 17プロフィア H29/05~ 雅

    フロアマット ダブルダイヤ 17プロフィア H29/05~

    6,198税込6,818
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所運転席適合車種プロフィア
  • 燕三 IHドリップケトル1.0L(BK) 和平フレイズ

    燕三 IHドリップケトル1.0L(BK)

    和平フレイズ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    容量(mL)適正:700質量(g)370寸法(縦×横×高さ)(mm)275×145×145原材料※本体・注ぎ口:ステンレス鋼(SUS304)、蓋:ステンレス鋼満水容量(L)1
  • フロアマット ダブルダイヤ グランドプロフィア H15/12~H29/04 雅

    フロアマット ダブルダイヤ グランドプロフィア H15/12~H29/04

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所助手席適合車種グランドプロフィア
  • フロアマット ダイヤクロス グランドプロフィア H15/12~H29/04 雅

    フロアマット ダイヤクロス グランドプロフィア H15/12~H29/04

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所助手席適合車種グランドプロフィア
  • フロアマット ダイヤクロス グランドプロフィア H15/12~H29/04 雅

    フロアマット ダイヤクロス グランドプロフィア H15/12~H29/04

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所運転席適合車種グランドプロフィア
  • フロアマット ダブルダイヤ プロフィア H7~H15/11 雅

    フロアマット ダブルダイヤ プロフィア H7~H15/11

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所助手席適合車種プロフィア
  • フロアマット ダブルダイヤ グランドプロフィア H15/12~H29/04 雅

    フロアマット ダブルダイヤ グランドプロフィア H15/12~H29/04

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所運転席適合車種グランドプロフィア
  • 1口IHコンロ1400W液晶付き アイリスオーヤマ

    1口IHコンロ1400W液晶付き

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    ボタン1つでおまかせ!「鍋モード搭載」、その都度調整していた沸騰~保温の一連の流れを自動で調整します。加熱モード7段階、揚げ物モード6段階。
    消費電力(W)1400電源(V)AC100質量(g)2500コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×332×49.5寸法(cm)12~24(加熱)、18~22(揚げ物)(使用可能ななべ大きさ)モード加熱:7段階(約:1400W/1000W/700W/500W/200W/80W/保温)、揚げ物:6段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)アズワン品番64-9307-71タイマー1分~9時間59分
  • フロアマット ダブルダイヤ プロフィア H7~H15/11 雅

    フロアマット ダブルダイヤ プロフィア H7~H15/11

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所運転席適合車種プロフィア
  • 業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升 象印マホービン

    業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升

    象印マホービン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
    用途1、業務用使用に特化した耐久性。2、誰にでも分かりやすい操作性。3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)質量(kg)約4.9ステンレス(XA)電源コード(m)1.0(直づけ)寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)炊飯容量(白米)0.18~1.8L
  • クックサイン ダイヤモンドコートIH対応玉子焼1《単品》 パール金属

    クックサイン ダイヤモンドコートIH対応玉子焼1《単品》

    パール金属
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。外せるハンドル。
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×190×40呼び寸法(cm)13×18
  • 自動計量IH炊飯器 SRAX1 Panasonic(パナソニック)

    自動計量IH炊飯器 SRAX1

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様【内釜】ダイヤモンド釜厚さ(mm)【内釜】1.5寸法(mm)336×176×336消費電力(W)470方式IH本体質量(kg)4.8機能【炊飯予約】3メモリー※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。使用時間【銀シャリふつう】52~60分【銀シャリかため】51~60分【銀シャリやわらかめ】56~65分【早炊き】40~45分【おかゆ】68~70分モード3メニュー(無洗米・カレー・おかゆ)※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。炊飯容量2合
  • IHコンロ クッキングヒーター 1口 1400W Simplus

    IHコンロ クッキングヒーター 1口 1400W

    Simplus
    9,072税込9,979
    1台
    欠品中
    2種類のモードと最大火力1400Wのハイパワーで、さまざまな料理を食卓でお手軽に楽しめるIH クッキングヒーターです。加熱モード、揚げ物モードともに6段階でで温度調整が可能。様々な用途にお使いいただけます。切り忘れ防止機能や過熱防止機能など安心して料理ができる安全機能も搭載されています。
    質量(kg)約2.2(電源コード含む)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×336×56電源コード(m)約1.5保証期間1年間火力調節加熱:6段階(火力) 80相当~1400、揚げ物調理:6段階(温度) 約150~約200
  • タッカー替針 iHelp

    タッカー替針

    iHelp(2件のレビュー)
    329税込362
    1パック(1000本)
    当日出荷
    iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
    材質幅(mm)12タイプコンパクトタッカー用入数1000本
  • IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター コード収納BOX付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
    用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
    用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
  • シンク職人 允・セサミ

    シンク職人

    允・セサミ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。
    成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤寸法(mm)70×42×190質量(g)338内容量(mL)300液性酸性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • CAST VARIUS キャストバリウス 取っ手のとれるフライパン IH対応3点セット(フライパン×2、ハンドル×1) hokua(北陸アルミニウム)

    CAST VARIUS キャストバリウス 取っ手のとれるフライパン IH対応3点セット(フライパン×2、ハンドル×1)

    hokua(北陸アルミニウム)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    キャストバリウスは職人技で造られた取っ手のとれるフライパン。PFOAフリー、安心安全の日本製です。
    用途国内初、安定フィットのトライデント構造は、アルミキャスト(鋳造)製だから出来た複合構造。内面は多機能性を極めたダイキン最高級グレードのSilkware EZを採用。特殊な球状セラミック粒子配合により、表面の摩耗を抑制でき、耐久非粘着性が向上。適合【熱源】IH、ガス火セット内容20cm×1、26cm×1、ハンドル×1材質(本体)アルミニウム合金、内面/フッ素樹脂加工(ダイキンSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、セラミック耐熱塗装(下部、底)、底面/鉄・アルミニウム溶射 はり底加工内面/フッ素樹脂加工(ダイキンSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、セラミック耐熱塗装(下部、底)、底面/鉄・アルミニウム溶射 はり底材質(ハンドル)フェノール樹脂、ステンレス鋼、ナイロン、シリコーンゴム
  • 毎日取替えスポンジ 30個入 東和産業

    毎日取替えスポンジ 30個入

    東和産業
    359税込395
    1袋(30個)
    当日出荷から9日以内出荷
    1日使い切りの使い捨てスポンジ。食器・調理器具・ワークトップ・IH・コンロ・シンク等、汚れを気にせずキッチンを丸ごと洗えます。 毎日取替えることで、衛生的に使用できます。
    材質ポリウレタン寸法(mm)55×10×80(1個あたり)適合用途シンク掃除、食器・調理器具洗い
  • 電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミクロ 窒素分解 架台 電熱式 SIBATA(柴田科学)

    ミクロ 窒素分解 架台 電熱式

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
    トラスコ品番112-6224
  • フィーノ コーヒードリップポット 1L 竹井器物製作所

    フィーノ コーヒードリップポット 1L

    竹井器物製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    細く注げる、ステンレス製のシンプルなコーヒーポット細口で注ぎやすい、ステンレス製のドリップケトル専用のコーヒーポットを使うことで、いつもと違った味わいの上質なコーヒータイムを演出します。 IH・ガスコンロ対応。以下熱源に対応:IHクッキングヒーター(2V-1V)、ガスコンロ、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター。SGマーク(SGCH・IH)認定商品。
    容量(L)【満水】1、【適正】約0.65材質本体:18-8ステンレス(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂質量(g)406寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×144×150
  • IHコンロ 液晶付  ブラック IHC-TE7-B [1口 /100V] アイリスオーヤマ

    IHコンロ 液晶付 ブラック IHC-TE7-B [1口 /100V]

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    付属品電源コードセット寸法(mm)50×290×335電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100消費電力(W)1400本体質量(kg)2.5口数1口電源コード(m)1.8ヒーターIH機能鍋検知機能、鍋なし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能最大消費電力(W)1400コードマグネット式モード加熱、揚げ物、鍋物、湯わかし、保温タイマー1分~9時間59分火力調節【加熱】7段階(80W相当~1400W)【揚げ物】6段階(150℃~200℃)
関連キーワード
...