「IK22」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベア(下向用) 井口機工製作所

    ボールベア(下向用)

    井口機工製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様下向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
  • ニッケル装飾フック ハート WAKI(和気産業)

    ニッケル装飾フック ハート

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
    用途衣類・小物掛け安全荷重(kg)3材質真鍮使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
  • ニッケル装飾フック ポイント WAKI(和気産業)

    ニッケル装飾フック ポイント

    WAKI(和気産業)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
    用途衣類・小物掛け安全荷重(kg)3材質真鍮使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
  • ニッケル装飾フック つぼみ WAKI(和気産業)

    ニッケル装飾フック つぼみ

    WAKI(和気産業)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
    用途衣類・小物掛け安全荷重(kg)3材質真鍮使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
  • ニッケル装飾フック トランペット WAKI(和気産業)

    ニッケル装飾フック トランペット

    WAKI(和気産業)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
    用途衣類・小物掛け安全荷重(kg)3材質真鍮使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
  • ニッケル装飾フック ミニウェイブ WAKI(和気産業)

    ニッケル装飾フック ミニウェイブ

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
    用途衣類・小物掛け安全荷重(kg)3材質真鍮使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
  • ホームカット直刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ホームカット直刃

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    刃にギザギザがついているのですべりにくい。幅の広いグリップにソフト樹脂をコーティングしており、手にフィットするので痛くなりにくい。
    全長(mm)200仕様ノコ目材質ブレード:刃物用炭素鋼、ハンドル:熱間圧延鋼板厚さ(mm)4寸法(mm)200×50×18オレンジ/ブラック質量(g)195刃長(mm)45切断能力軟鋼板:0.3mmまで。適合材トタン板・金網・ビニール・プラスっチック・厚紙
  • ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用) 井口機工製作所

    ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用)

    井口機工製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様下向き用材質ステンレス
  • イリジウムパワー DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー

    DENSO(デンソー)(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    中心電極イリジウム
  • イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
    レジスタ(kΩ)5
  • FD9383-HV (2.8mm) Vivotek

    FD9383-HV (2.8mm)

    Vivotek
    94,980税込104,478
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター最大30メートルSmartIR搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド,、アライメントステッカー、 取付ネジ一式、 ケーブルグランド外形寸法o 117.2 × 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス、リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪・2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別・服装の色・カバン・帽子)、車両 (自転車・バス・車・バイク・トラック・車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 手動トリガー、 モーション検知、 定期トリガー、 録画通知、 SDカード寿命、 衝撃検知、 システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、 HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋内・屋外プロトコル802.1X、 ARP、 Bonjour、 CIFS/SMB、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP/SFTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMPv3、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS 1.2/1.3、 UDP、 UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、 UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、 IC (ICES-003 Issue 7・ Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1・IEC/EN 60950-22・IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、SmartVCA-グループ1:スマートモーション検知(5ウィンドウビデオ動体検知・人物検知・車両検知・時刻フィルタ)、SmartVCA(侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検出)、SmartVCA-グループ2:置き去り検知・持ち去り検知・群集検知、SmartVCA-グループ3:逃走検知・駐車検知・条件付き侵入検知・VADPパッケージ:トレンドマイクロ(デフォルト、年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、 Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード を経由したイベント通知、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード経由のファイルアップロード
  • FD9383-HTV Vivotek

    FD9383-HTV

    Vivotek
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)850規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)、検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft)、認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)、識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド、アライメントステッカー、取付ネジ一式、ケーブルグランド外形寸法o133.7mm×103.8mm消費電力Max. 9.7 W/ 7.2 W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン、12x 内蔵)、リモートフォーカス、リモートズーム、ピクセルカウンタ、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン、12x 内蔵)、ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB防塵防水性能IP66+IK10動作範囲パン:353°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比59 dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪、2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別、服装の色、カバン、帽子)、車両 (自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーオーディオ検出、カメラ妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞りDC-irisセキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、HTTPS 、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC、G.711、G.726動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋外対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2/1.3、UDP、UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7、Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936、安全性: CNS 15598-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 ~ 12mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知、人物検知 、車両検知 、時刻フィルタ )、Smart VCA (侵入検知 、徘徊検知 、ライン跨ぎ検知 、顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 、持ち去り検知 、群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 、駐車検知 、条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト、1年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード
  • RS PRO 標準DINレール端子 IKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 IKシリーズ

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 非常用ボタン ZB5シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン ZB5シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:回転解除式カットアウト直径:22mmIP評価:IK05, IP66, IP69, IP69K押しボタンの作動:ラッチングヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:あり範囲:Harmony XB5ヘッド直径:40mm色:赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 押しボタンスイッチ 12 A SCHURTER

    Schurter 押しボタンスイッチ 12 A

    SCHURTER
    6,498税込7,148
    1個ほか
    7日以内出荷
  • IXRACE KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー MK2 コニカルショート MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー MK2 コニカルショート

    MAD MAX(マッドマックス)
    39,980税込43,978
    1セット
    62日以内出荷
    サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
    用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式マフラー側仕様MK2コンプリートマットポリッシュ
  • IXRACE KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー MK2B コニカルショート MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー MK2B コニカルショート

    MAD MAX(マッドマックス)
    39,980税込43,978
    1セット
    62日以内出荷
    サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
    用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式マフラー側仕様MK2Bコンプリートマットブラック
  • IXRACE KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー MK2T コニカルショート MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー MK2T コニカルショート

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    62日以内出荷
    サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
    用途バイク用材質チタニウム長さ(mm)180形状コニカルショート質量(kg)0.7適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式マフラー側仕様MK2Tコンプリートチタニウム
関連キーワード
22214b特集