グリーン購入法適合
呼び径(mm)13
接続ねじG1/2
機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)水栓:37±2
吐水口長さ(mm)260
用途専用止水栓
適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレU・U3E用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)13
色ニッケルクロムメッキ
付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F)
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(cm)40
弁仕様逆止弁
吐水口長さ(mm)243
仕様節湯C1,B
タイプ整流/微細シャワー
取付方式全交換(台付)
呼び径13mm
適合場所キッチン
ホース長さ(m)(引出)0.4
ホース長さ(mm)400
吐水口高さ(mm)177
商品タイプ台付
ナショナル(National)ブランド。
仕様止水栓付き
適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレUS・UH用
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.28
タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×102×54
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
適合場所キッチン
仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント
呼び径(mm)13
接続ねじ(分岐口部)G1/2
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)262
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱
機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)
JIS規格日本産業規格品
タイプ整流
使用地区共用(固定コマ)
関連資料(0.81MB)
吐水口長さ(mm)自在220
1個
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
分岐水栓とは、キッチン用水栓から水の出口を分岐させるための水栓です。
呼び径(mm)13
接続ねじ本体側:G1/2(工具締め)
関連資料(0.2MB)
水ハネの少ない泡沫吐水の分岐口付水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在260
取付穴径(Φmm)37±2
グリーン購入法適合
用途食器洗い機を設置する場合、給湯を左右どちらからでも分岐することができます。
適合KVK、INAX、TOTO、KAKUDAI、SANEIの3/4袋ナット付ソケットに取付きます。
取付ピッチ100±2
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
用途に応じてシャワーに切り替えられる分岐口付水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在262
取付穴径(Φmm)37±2
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
仕様節湯C1,B
付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)
色ニッケルクロムメッキ
タイプ整流/微細シャワー
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径13mm
弁仕様逆止弁
接続ねじ分岐口部:G1/2
適合場所キッチン
ホース長さ(m)0.4
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)400
ホース長さ(cm)40
吐水口長さ(mm)243
吐水口高さ(mm)177
カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色ニッケルクロムメッキ
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径13mm
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)142
吐水口高さ(mm)220
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓
色ニッケルクロムメッキ
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径13mm
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ハンドル形状レバーハンドル
吐水口長さ(mm)142
吐水口高さ(mm)221
適合品番JF-NA466S(JW) JF-NA466S-JG(JW) JF-NA466S-JG5(JW) 、JF-NB461SX(JW) JF-NB466SX(JW)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色ニッケルクロムメッキ
タイプ単水栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
電源(V)100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)142
吐水口高さ(mm)215
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
電気温水器1台から洗面器3ヵ所に給湯接続する場合に使用します。
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)(パブリック向け タンク容量20L以上のみ)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
仕様KVK専用
適合品番KM556、KM557
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.5
タイプシングル分岐水栓・三栄社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×125×115
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード