カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(587)
  • 制御機器(377)
  • 防犯用品(73)
  • 測定用品(50)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 卓上消耗品(31)
  • 家電(31)
  • バイク部品(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 学童・教育用品(15)
  • カー用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • オフィス家具(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IPC」の検索結果

1,466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPC ライセンス Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IPC ライセンスPro-face(シュナイダーエレクトリック)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用 シュナイダーエレクトリック保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用シュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric では、15 インチのスクリーンの産業用 PC 用保護フィルムを取り揃えています。タッチスクリーン保護アクセサリで、埃、汚れ、かき傷からタッチパネルを保護します。保護フィルムは信頼性と安全性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:Harmony IPC (ハーモニー IPC )●コード番号:221-0020アズワン品番65-7331-75
DVT予防システム アイフロー IPC用オプション IPC ガーメント 下腿用 スター・プロダクトDVT予防システム アイフロー IPC用オプション IPC ガーメント 下腿用スター・プロダクト
19,980税込21,978
1箱(5組)
6日以内出荷
柔らかく通気性がよい衛生的なディスポーザブル仕様
適合範囲(cm)約23~35材質PU(ポリウレタン)(ラテックスフリー・PVCフリー)品名ガーメント(下腿用)適合サイズ(cm)約23~35(周径)アズワン品番7-8463-01
クロロIPC 石原バイオサイエンスクロロIPC石原バイオサイエンス(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
5日以内出荷
冬の畑地に発生するスズメノテッポウやスズメノカタビラ等のイネ科雑草、ハコベ、ノミフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等に有効です。 非ホルモン型移行性除草剤です。雑草の根部および幼芽部から吸収され生長点に作用し、雑草を枯死させます。 雑草の発芽前から発生始期までの土壌処理で高い効果を示します。 秋から春にかけての、気温が20℃以下の時期に高い効果を示します。
剤形乳剤適合場所成分IPC45.8%性状黄褐色透明可乳化油状液体適合作物麦類、たまねぎ、てんさい、あずき、アスパラガス、ほうれんそう、いちご、いんげんまめ、にんじん、ごぼう、キャベツ、だいず、レタス、そらまめ、チューリップ、日本芝農林水産省登録第(号)7693毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
IPC-V4用底面用粘着ゲルシート ベッセルIPC-V4用底面用粘着ゲルシートベッセル
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷
水洗い可能(交換式)
材質ウレタンゲルシートアズワン品番64-8927-68
セキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズ アサヒリサーチセキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズアサヒリサーチ
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
ソーラーパネルにより電源配線工事不要モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能防塵防水対策録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能
アイフローIPC用接続チューブ スタープロダクトアイフローIPC用接続チューブスタープロダクト
11,999税込13,199
1パック(2本)
7日以内出荷
長さ(m)1.6松吉医科器械コード24-3380-11
IPC-V4用壁面用粘着ゲルシート マグネットシート付 ベッセルIPC-V4用壁面用粘着ゲルシート マグネットシート付ベッセル
6,498税込7,148
1枚
5日以内出荷
水洗い可能(交換式)
材質ウレタンゲルシートアズワン品番64-8927-67
イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション ベッセルイオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプションベッセル
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
IPC-250CR専用の電源アダプターです。
トラスコ品番146-0770適合機種IPC-250CR材質樹脂幅(mm)64高さ(mm)168品名電源アダプター奥行(mm)39
アイフローIPC用ガーメント スタープロダクトアイフローIPC用ガーメントスタープロダクト
19,980税込21,978
1式(5組)
7日以内出荷
ディスポタイプで、柔らかく通気性もよく衛生的です。
アイフローIPC用接続チューブ スタープロダクトアイフローIPC用接続チューブスタープロダクト
14,980税込16,478
1袋
7日以内出荷
アイフローIPC用バッテリーパック スタープロダクトアイフローIPC用バッテリーパックスタープロダクト
29,999税込32,999
1個
7日以内出荷
松吉医科器械コード24-3380-10
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPC3SAD-2 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPC3SAD-2APEM
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPC3SAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ塚本無線
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
XPoEセット専用の単品カメラ常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ800万画素の4K超高解像度モデル登場フルHDの4倍の高解像度IPカメラ3840×2160の高解像度で映像出力広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯本体質量(g)340レンズ3.6mm信号形式IPネットワーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120 ×55保証期間1年マイク/スピーカー画素数800万画素使用場所屋外照射距離(m)赤外線:15/ホワイトLED:10画角【水平】95度
防犯カメラ 500万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線防犯カメラ 500万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ塚本無線
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
XPoEセット専用の単品カメラ常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ500万画素の高解像度モデル登場フルHDの2倍の高解像度IPカメラ2880×1620の高解像度で映像出力広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
規格【赤外線】850nm【ホワイトデュアルLED】4灯本体質量(g)340レンズ3.6mm信号形式IPネットワーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55保証期間1年マイク/スピーカー画素数500万画素使用場所屋外照射距離(m)【赤外線】15【ホワイトLED】10画角【水平】95度
覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ LUCA Note PC IPC-AA1401 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ LUCA Note PC IPC-AA1401 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種アイリスオーヤマ LUCA Note PC IPC-AA1401取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ LUCA Note PC IPC-AA1401 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ LUCA Note PC IPC-AA1401 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種アイリスオーヤマ LUCA Note PC IPC-AA1401入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業QIコネクタ用プラグコンタクトピン共立電子産業(1件のレビュー)
829税込912
1パック(100本)
当日出荷
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム アイリスオーヤマ LUCA Note PC IPC-AA1401 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム アイリスオーヤマ LUCA Note PC IPC-AA1401 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Note PC IPC-AA1401取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
不織布簡易フィルタ(5枚入) ベッセル不織布簡易フィルタ(5枚入)ベッセル
1,498税込1,648
1式
当日出荷
IPC-A4用不織布簡易フィルタ。
適合機種IPC-A4
紙パックフィルタ(6枚入) ベッセル紙パックフィルタ(6枚入)ベッセル
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
IPC-A3用紙パックフィルタ。
適合機種IPC-A3
発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナー ABC商会発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナーABC商会(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(500mL)
当日出荷
メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。
用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。成分アセトン・ブタントラスコ品番215-0867質量(g)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
HEPAフィルタ ベッセルHEPAフィルタベッセル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種IPC-250CR質量(g)907本体寸法(mm)250×220×78
プレフィルタ ベッセルプレフィルタベッセル
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
IPC-250CR用プレフィルター。
適合機種IPC-250CR質量(g)56本体寸法(mm)200×100×8
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業
999税込1,099
1個
当日出荷
JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から121日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
ポリカ波板 NONJIS 6尺【クリア/ブロンズ】 アイリスオーヤマポリカ波板 NONJIS 6尺【クリア/ブロンズ】アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(10枚)
翌々日出荷
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。
寸法(mm)1820×655×10板厚(mm)0.7質量(kg)11.5材質ポリカーボネート関連資料波板の取り付け方(0.79MB) 強度が高く・割れにくい薄型ポリカ波板(0.66MB)
軽量ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
クリア奥行(mm)655高さ(mm)10材質ポリカーボネート板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
タッチペン交換用ペン先(超感度タイプ) エレコムタッチペン交換用ペン先(超感度タイプ)エレコム
899税込989
1個
当日出荷
高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現。P-TPC01、P-TPA02、TB-TPC01、TB-TPA02シリーズ交換用ペン先。
材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
RIS/RIP インジケーターベース NBK(鍋屋バイテック会社)RIS/RIP インジケーターベースNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から4日以内出荷
粘着ゲルシート(1枚) ベッセル粘着ゲルシート(1枚)ベッセル
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
粘着ゲルシートです。
適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
159,800税込175,780
1台
当日出荷
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に袋詰め前の製品の除塵にイオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバートラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚寸法(mm)420×300×411質量(kg)9.5消費電力(W)22使用温度(℃)+5~+40空気消費量(L/min)220(0.3MPa)風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa)使用エアーホース径外径Φ8mm集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa)入力電源DC24V±5%アズワン品番64-4654-55使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-15パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20
ファイバーパッキン HEADS(ヘッズ)ファイバーパッキンHEADS(ヘッズ)
359税込395特価
1パック(1個)
当日出荷
天然のココナッツの繊維でできた緩衝材です。植物にとっては、水はけ・通気性の優れたガーデニングアイテムです。多肉植物を詰めてできた隙間等にファイバーパッキンをいれると、中身が動きにくく安定します。
材質自然素材(ココナッツ)
ポリカ波板【厚型】 アイリスオーヤマポリカ波板【厚型】アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「厚型タイプ0.9mm」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。
仕様JIS無材質ポリカーボネート板厚(mm)0.9
イオンパーツクリーナー縦型 ベッセルイオンパーツクリーナー縦型ベッセル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
...