20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様明るさ調節:手動 付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g)約270 視野角67度 直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作 5.5mmの極細レンズ 先端高輝度LEDライト搭載 2600Ahの大容量バッテリー バッテリー残量インジケーター付き 防じん防水仕様で水中撮影可能 wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に セット内容本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)5 対応OSアンドロイド、iOS レンズ径(Φmm)5.5 連続使用時間(時間)約6 解像度200万画素 視野角水平:70度 充電時間(分)約120 焦点距離5~500cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C) ブラック 本体質量(g)59 対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません 先端径(mm)5.5 光源白色LED6灯 インターフェースUSB2.0準拠 解像度VGA 640 × 480 防塵防水性能IP67相当 映像素子CMOS 30万画素 フォーカス約3cm~10cm 本体長さ(mm)2,000 画素数30万画素 明るさオート 画角約60°
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m)2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm)Φ5.5×35 解像度30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm)5.5 LED使用数(個)【先端LED】6 画角約60度(対角) 撮影距離(mm)(最短)約7 USBタイプTYPE-A 防水IP67(先端部分)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

スリーアールソリューションスマホ接続式スネークカメラ コネーク
落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング) 質量(g)約40 対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能 接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用) 有効画素数約30万画素 全長(cm)約105 保証期間ご購入日から1年間 視野角約50° 防塵防水性能IP67(カメラ部のみ) 有効長(m)ケーブル:約0.83 先端外径(Φmm)7.9
1個
3,898 税込4,288
欠品中

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

74177 モニタリングスコープ D シンワ測定 動画あり
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm)154×88×32 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)1 倍率等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 液晶サイズ4.3インチ 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40 防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm)レンズ:50~80 ケーブル本体収納インターロック式 LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能動画、静止画 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと) インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5 映像出力NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)3.5 表示部4.3インチ/1080P/30fps 解像度320×240 画素数640×480/1280×720/1920×1080 視野角70度 焦点距離5~500cm 充電時間(時間)約2 電源充電:5V・2A/500mA バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2600 連続使用時間(時間)5 防水性IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm)4.85 寸法(mm)150×85×17 付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。 アズワン品番65-3889-05
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)5 付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g)1200(電池、ケーブル込) 電源単三乾電池4本 温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離1~6cm USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷


レンズ部分は覆わず、カメラベースのみをカバーする設計。撮影に影響なし。表面の9Hガラスコーティングフィルムがカメラベースをしっかりガード。マイクロファイバークロス付属。埃取りテープ付属
クリア 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.6×37.9×2.3 対応機種iPhone 15 Pro/15 Pro Max
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)0.95 付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g)530 電源単三乾電池×4本(別売) 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)235×117×75 解像度640×480ピクセル 対応メディアmicroSD 防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃)0~40 画素数480×RGB×272_Pixel 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書(7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。 付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー) 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 質量(g)479(電池含) 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)3 倍率等倍、1.5倍、2.0倍 本体寸法(mm)165×100×32 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40° 焦点距離(mm)レンズ:30~80 記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷


1個
60,500 税込66,550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SBS15 工業用内視鏡 ボアスコープ SK11 動画あり
床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。 仕様光量調整可能LEDライト付 直径(Φmm)8 電源単三アルカリ電池×4本 液晶モニターカラー2.3インチ液晶 防水仕様IP67X チューブ長さ(mm)約990
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)5 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps 視野角120度 充電時間(時間)5 動作温度(℃)10~50 合焦距離20mm~(パンフォーカス) 先端径(Φmm)23 防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス)サファイヤガラス
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷