カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,324)
  • 自動車純正部品(1,324)
  • 制御機器(784)
  • メカニカル部品(558)
  • 物流用品(315)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • 農業機械(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(151)
  • バイク部品(142)
  • バイク純正部品(114)
  • 科学研究・開発用品(113)
  • 保管用品(99)
  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • 測定用品(83)
  • 切削工具(81)
  • 電気材料(67)
  • 機構部品(58)
  • 空調・電設資材(56)
  • 自動車補修部品(43)
  • カー用品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • オフィス家具(31)
  • 事務用品(31)
  • 作業工具(29)
  • 電動工具(24)
  • 建築金物(23)
  • 空圧工具(23)
  • 整備工具・収納(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 家電(18)
  • 研磨材(17)
  • 厨房用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 照明(13)
  • 医療(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 清掃用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • マスク(9)
  • 溶接用品(8)
  • 防災用品(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • テープ(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全標識(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 作業服(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 日用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「J-100」の検索結果

8,300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズ タカトテクニカWRSモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ MGシリーズタカトテクニカ
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
コンパクトな構造で経済的なWRSポンプは、設置が簡単で高性能を備えており、さまざまな水処理や化学プロセスの薬注に適しています。偏心カム機構によって駆動され、安定した運転と低騒音を実現します。
用途WRSポンプ特徴・定量ポンプ用途に特化した設計。・低流量モデルにはダブルボールの逆止弁、高流量モデルにはシングルボールの逆止弁を採用し、流量精度を確保。・ノブロックにてダイヤルをロック掛けられます。・流量調整は定格流量の10%より調整が可能となります。・ストロークによる振動を軽減しパフォーマンスを維持。・コンパクトで静音性に優れた低速モーター。・コンパクト設計となり省スペース化を実現。
小型精密ラボジャッキ ツクモ工学小型精密ラボジャッキツクモ工学
65,980税込72,578
1個
42日以内出荷
・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
両口ハロゲン電球 J ウシオライティング両口ハロゲン電球 Jウシオライティング
259,800税込285,780
1箱(50個)ほか
69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
口金R7S調光の可否
5mmol/L しゅう酸ナトリウム溶液 N/100 28-3582-5-500ML-J シグマアルドリッチ5mmol/L しゅう酸ナトリウム溶液 N/100 28-3582-5-500ML-Jシグマアルドリッチ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
容量(mL)500コード【SAP】28-3582-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0783-50危険物の類別非危険物CAS登録番号62-76-0
りん標準液 1,000ppm 24-2695-6-100ML-J シグマアルドリッチりん標準液 1,000ppm 24-2695-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】24-2695-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0775-79危険物の類別非危険物CAS登録番号7778-77-0
高速液体クロマトグラフィー用 フルオレスカミン >=98.0% 11-0398-0-100MG-J シグマアルドリッチ高速液体クロマトグラフィー用 フルオレスカミン >=98.0% 11-0398-0-100MG-Jシグマアルドリッチ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
容量100mgコード【SAP】11-0398-0-100MG-J保存環境室温アズワン品番89-0763-17危険物の類別非危険物CAS登録番号38183-12-9
19-1190 メイ・グリュンワルド染色液 シグマアルドリッチ19-1190 メイ・グリュンワルド染色液シグマアルドリッチ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
滴定用 フェロイン溶液 11-0130-6-100ML-J シグマアルドリッチ滴定用 フェロイン溶液 11-0130-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】11-0130-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0763-01危険物の類別非危険物CAS登録番号14634-91-4
24-6470 細菌染色用 ピオクタニンブルー、1w/v%溶液 シグマアルドリッチ24-6470 細菌染色用 ピオクタニンブルー、1w/v%溶液シグマアルドリッチ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物
シリカ標準液 1mg/mL 28-0950-6-100ML-J シグマアルドリッチシリカ標準液 1mg/mL 28-0950-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】28-0950-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0781-19危険物の類別非危険物
グルコース標準原液 12-0820-6-100ML-J シグマアルドリッチグルコース標準原液 12-0820-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】12-0820-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0763-74危険物の類別非危険物CAS登録番号50-99-7
0.025mol/L 塩化カルシウム溶液 05-0535-6-100ML-J シグマアルドリッチ0.025mol/L 塩化カルシウム溶液 05-0535-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】05-0535-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0759-26危険物の類別非危険物CAS登録番号10043-52-4
ノンネ・アペルト試薬 21-3280-6-100ML-J シグマアルドリッチノンネ・アペルト試薬 21-3280-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】21-3280-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0772-17危険物の類別非危険物CAS登録番号7783-20-2
40-2023 pH試験用 ブロモチモールブルー溶液 シグマアルドリッチ40-2023 pH試験用 ブロモチモールブルー溶液シグマアルドリッチ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
滴定用 デンプン溶液 28-5009-6-100ML-J シグマアルドリッチ滴定用 デンプン溶液 28-5009-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】28-5009-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0784-81危険物の類別非危険物
28-5740 [SG] スルファニル酸 シグマアルドリッチ28-5740 [SG] スルファニル酸シグマアルドリッチ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号121-57-3
血液標本染色用 フィールド試薬 A 11-0210-6-100ML-J シグマアルドリッチ血液標本染色用 フィールド試薬 A 11-0210-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】11-0210-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0763-05危険物の類別非危険物
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
99,980税込109,978
1箱(25m)
7日以内出荷
SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ
材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
1st 亜鉛 37-0100-5-500G-J シグマアルドリッチ1st 亜鉛 37-0100-5-500G-Jシグマアルドリッチ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】37-0100-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0792-29危険物の類別非危険物CAS登録番号7440-66-6
0.01mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/100 28-3070-5-500ML-J シグマアルドリッチ0.01mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/100 28-3070-5-500ML-Jシグマアルドリッチ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
容量(mL)500コード【SAP】28-3070-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-91危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-73-2
19-3240 細菌染色用 メチレンブルー溶液 シグマアルドリッチ19-3240 細菌染色用 メチレンブルー溶液シグマアルドリッチ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号61-73-4
アンモニア性窒素標準液 1,000ppm 01-4268-6-100ML-J シグマアルドリッチアンモニア性窒素標準液 1,000ppm 01-4268-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】01-4268-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0757-28危険物の類別非危険物CAS登録番号12125-02-09
原子吸光分析用 亜鉛標準液 Zn 1000 37-0530-6-100ML-J シグマアルドリッチ原子吸光分析用 亜鉛標準液 Zn 1000 37-0530-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】37-0530-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0792-48危険物の類別非危険物
塩化物イオン標準液 1mgCl-/mL 05-2745-6-100ML-J シグマアルドリッチ塩化物イオン標準液 1mgCl-/mL 05-2745-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】05-2745-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0759-86危険物の類別非危険物CAS登録番号7647-14-5
0.01mol/L 塩化カリウム溶液 N/100 24-4325-5-500ML-J シグマアルドリッチ0.01mol/L 塩化カリウム溶液 N/100 24-4325-5-500ML-Jシグマアルドリッチ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
容量(mL)500コード【SAP】24-4325-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-42危険物の類別非危険物CAS登録番号7447-40-7
血液標本染色用 フィールド試薬 B 11-0220-6-100ML-J シグマアルドリッチ血液標本染色用 フィールド試薬 B 11-0220-6-100ML-Jシグマアルドリッチ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
容量(mL)100コード【SAP】11-0220-6-100ML-J保存環境室温アズワン品番89-0763-08危険物の類別非危険物
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(80mm用) カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(80mm用)カナフジ電工
70,980税込78,078
1個
翌日出荷
アウトサイドベンドの親桁80mmタイプに使用します。
種類アウトサイド・ベンドカバー(80mm)
LANケーブル カナレ電気LANケーブルカナレ電気
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌々日出荷
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)5.4(100mあたり)構造U/UTP外径(Φmm)【ユニット】1.8導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)7.4導体構成(本/mm)1/0.53A導体抵抗【心線】8.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)22/100m(100MHz)ペア数4
【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ カイスイマレン【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズカイスイマレン
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。 耐久性抜群のFRP素材。 回転式なので開閉も軽くてスムーズです。 転倒防止用ボルト付き 取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。 ゴミが多く出る介護施設や病院、マンションなど最適。 仕切板仕様は容量の大きなジャンボステーションに1枚の仕切板を装着し分別を可能にしています。 オプション仕様で仕切板を最大3枚まで取り付けができます。 仕切板は脱着できますので分別の容量・種類により調整もできます。 大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー 老人ホーム 保育園 おむつ回収 臭い軽減
用途ゴミの収集までの保管、ゴミの分別、臭いの軽減、見た目の改善 ゴミの集積保管材質FRP質量(kg)【J1500】 45、【J2000】 53容量(L)【J1500】 1500、【J2000】 2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【J1500】 1800×920×1284、【J2000】 2240×1140×1350キャスター径(Φmm)【J1500】100 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 【J2000】100 (自在キャスター3ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ)標準色グレーサービス分類オーダー・加工
アジャスター カナレ電気アジャスターカナレ電気
4,498税込4,948
1袋(2個)
翌々日出荷
電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタTDKラムダ
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。
仕様【白金測温抵抗体】Pt 3W、リニアライズデジタル演算、JIS C 1604-1997 Pt100、ヒステリシス:±0.5%RO以内、出力の温度影響:±0.1%/℃以内、零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内セット内容【BLWL-B-500KNSA3】ロードセル、ケーブル(先端Y端子)2m、検査成績書、取扱説明書、収納ケース、【TC-32K】本体、ACアダプターセット、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)4.4測定方式【ひずみ】1ゲージ 4線法 120Ω、1ゲージ 4線法 240Ω、1ゲージ 4線法 350Ω、1ゲージ 3線法 120Ω、1ゲージ 3線法 240Ω、1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※1 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、【電圧】DC 300mV ±300mV、DC 30V ±30V、DC Auto ±30V (本体からの 1CH測定のみ測定範囲)、入力インピーダンス、V 1/1 500MΩ以上、V 1/100 1MΩ以上、【熱電対】熱電対T、熱電対K、熱電対J、熱電対B、熱電対S、熱電対R、熱電対E、熱電対N、リニアライズデジタル演算、JIS C 1602-1995定格容量500kN定格出力約1mV/V(2000×10-6ひずみ)保護等級IP67(JIS C 0920)温度補償(℃)-10~60ケーブル0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)印加電圧(V)(許容)10 ACまたはDC、(推奨)1~10 ACまたはDC許容温度(℃)-20~70測定点数(点)【1点:単体】NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力、【5点:CSW-5A組合せ時】CSW-5A、CSW-5A-05非直線性±1%RO以内許容過負荷1.2入力抵抗350Ω±2%出力抵抗350Ω±2%サービス分類レンタル
電動ピペッター(スタンド付き) MMK SCIENTIFIC電動ピペッター(スタンド付き)MMK SCIENTIFIC
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:有り付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
電動ピペッター MMK SCIENTIFIC電動ピペッターMMK SCIENTIFIC
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
電力が持続し、握りやすいデザイン速度調整可能手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:無し付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルター適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
こて先 SURE(石崎電機製作所)こて先SURE(石崎電機製作所)
789税込868
1個
10日以内出荷
2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用GOODGOODS(グッド・グッズ)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.87MB)取扱説明書(0.91MB)電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
ポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pFFARAD
26税込29
1個
3日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 8200pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 8200pFFARAD
26税込29
1個
3日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 3900pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 3900pFFARAD
26税込29
1個
3日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pFFARAD
26税込29
1個
3日以内出荷
...