カテゴリ

  • 農業機械(148)
  • 物流用品(12)
  • 測定用品(8)
  • 安全標識(5)
  • 厨房用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JHC」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ジャー用内容器(内鍋) JHCシリーズ タイガー魔法瓶

    電子ジャー用内容器(内鍋) JHCシリーズ

    タイガー魔法瓶
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●JHC-9000・900用●コード番号:AD1651アズワン品番67-2478-07
  • 電子ジャー用内容器(内鍋) JHCシリーズ タイガー魔法瓶

    電子ジャー用内容器(内鍋) JHCシリーズ

    タイガー魔法瓶
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●JHC-7200・720用●コード番号:AD1650アズワン品番67-2478-06
  • ハンドモールカッター JHC64 広島

    ハンドモールカッター JHC64

    広島
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    仕様アンビルタイプ、フッ素樹脂加工質量(g)220刃長(mm)45素材最高級刃物鋼使用(SK-5)
  • EE260/06(JHC26) BIGM(丸山製作所)

    EE260/06(JHC26)

    BIGM(丸山製作所)
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    備考EE260/06(JHC26)部品名称EE260/06(JHC26)図解NoJHC26U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.1、JHC26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.1
  • 充電式ハンディークリーナー オーム電機

    充電式ハンディークリーナー

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
    電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書幅(mm)296高さ(mm)71奥行(mm)71電源充電式バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2000
  • 充電式ハンディークリーナーガンタイプ トライメイト

    充電式ハンディークリーナーガンタイプ

    トライメイト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ寸法(mm)170×360×80質量(g)400電源充電式集塵方式カプセル式バッテリー容量(mAh)2000
  • JIS指示標識 タテ グリーンクロス

    JIS指示標識 タテ

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途JIS安全標識
  • ハンドカッター JOB Master

    ハンドカッター

    JOB Master(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)45
  • JIS 指示標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 指示標識 タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
  • 充電式ハンディークリーナー トライメイト

    充電式ハンディークリーナー

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。ダストカップとフィルターは水洗いできます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ質量(g)300本体寸法(mm)50×55×248バッテリー容量(mAh)1200インターフェイスUSB Type-C
  • 排水栓 INAX(LIXIL)

    排水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドル MJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
    質量(g)1.4U字形種類ストレート材質ガラス繊維強化ポリアミド取付け方法丸穴種類面付ハンドル面付形種類U字形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(ステンレス) タイガー魔法瓶

    業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(ステンレス)

    タイガー魔法瓶
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
    ステンレス
  • DWJ型用オプション キャスター ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション キャスター

    ピカコーポレイション
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    足場台(可搬式作業台)DWJ型用のキャスターオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※ナイロン製
    用途現場での運搬や位置の調整に活躍します。アズワン品番64-6729-29
  • 木工用クランプ PJH型用パッド TRUSCO

    木工用クランプ PJH型用パッド

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    締付部の交換用パッドです。
    用途スペアパーツとして。トラスコ品番242-8943アズワン品番65-2070-70
  • スプレー方向調整継手 ボールジョイント エバーロイ

    スプレー方向調整継手 ボールジョイント

    エバーロイ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。 形状がコンパクトで軽量。
    首振角度(°)50材質ステンレス鋼(SUS303)耐熱温度(℃)250
  • ハンドクリーナータオル JAPPY

    ハンドクリーナータオル

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1箱(130枚)
    翌日出荷
    寸法(mm)バケット:Φ200×170シートサイズ(mm)229×254(130枚入)
  • 充電式ハンディバリカン18V アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン18V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
    用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
  • 充電式ハンディバリカン用替トリマーブレード アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン用替トリマーブレード

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    充電式ハンディバリカン専用の替えトリマーブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。
    適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)300刈込み幅(mm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350×25
  • VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMC

    VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
  • 充電式ハンディバリカン用替ブレード アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン用替ブレード

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    充電式ハンディバリカン専用の替えブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。
    適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)200刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×26
  • 墜落制止用器具標識 JIS指示標識タテ グリーンクロス

    墜落制止用器具標識 JIS指示標識タテ

    グリーンクロス
    409税込450
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
    用途安全対策品として表示内容墜落制止用器具を必ず使用
  • 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン10.8V

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
    用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)
  • はがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト エレコム

    はがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト

    エレコム
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キヤノンプリンタの機能を活かした表現力を実現する光沢ハガキです。 人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。 年賀状、暑中見舞い、各種案内状に最適です。 試し刷りに便利なテスト用紙2枚付 郵便番号枠入り
    ホワイト紙厚(mm)0.21白色度(%)0.98坪量(g/m2)176用紙光沢紙用紙サイズはがきサイズ(100mm×148mm)
  • 防水フレキアングルコネクタ 大阪コネクター製造

    防水フレキアングルコネクタ

    大阪コネクター製造
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
    仕様ロックナット付き
  • ハンドル SJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル SJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ハンディクリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ハンディクリーナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。
    用途現場の清掃作業。付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚)材質樹脂長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)0.97(電池パック除く)高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時)電圧(V)18/14.4吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50バッテリー容量(Ah)4電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応商品タイプ本体
  • スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール

    スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)

    スーパーツール
    449,800税込494,780
    1台
    翌々日出荷
    自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
    用途ワークの移動に最適。定格荷重(t)0.49仕様柱取り付け式トラスコ品番460-1831質量(kg)330アーム長さ(cm)400旋回角度(°)180
  • 急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付) FDK

    急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付)

    FDK(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
    仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6047セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4質量(g)220幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
  • ハンドル CJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル CJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス)

    カウンターチェア背付

    AIS (エイ・アイ・エス)
    10,880税込11,968
    1個
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅48×奥行51×高さ86~107cm。座面高さ:60~81cm。製品重量(約):7.2kg。耐荷重(約):80kg。主材:張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム、構造部材/合板&スチール(粉体塗装)。お客様組立品
    幅(mm)480質量(kg)7.2グレイ高さ(mm)860~1070奥行(mm)510背もたれあり高さ調節素材
  • PJカウンター ハイカウンター ジョインテックス

    PJカウンター ハイカウンター

    ジョインテックス
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    上品な質感でロビーを美しく演出する【PJカウンター】シリーズのハイカウンター。 お色はスタイリッシュなホワイト、高級感のあるダークブラウンをご用意。天板は抗菌仕様ですので、多人数の使用でも安心です。 内側には便利な棚板付。
    仕様固定棚1枚付材質天板=抗菌加工メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS、本体・脚部=スチール(メラミン樹脂焼付塗装)高さ(mm)900奥行(mm)450最大積載荷重(kg)天板=80、棚板=40天板厚さ(mm)30アジャスターサービス分類組立・設置・取付
  • ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロス

    ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ

    グリーンクロス
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
    用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
  • ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス

    ソーラー・充電式LED サインスタンド

    グリーンクロス
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
    用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
  • 業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用) タイガー魔法瓶

    業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用)

    タイガー魔法瓶
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。 「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。 ダブルヒーター方式で大量保温できます。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 手元でON・OFFできる防水機構の電源スイッチと通電ランプつき
    材質ステンレス質量(kg)6.2サイズ4升炊き消費電力(W)45(平均保温電力)電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×39.5×34.1炊飯容量7.2L
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252 SMC

    差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
  • ジブクレーン(床固定・アームスライド型) スーパーツール

    ジブクレーン(床固定・アームスライド型)

    スーパーツール
    469,800税込516,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
  • ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    スーパーツール
    489,800税込538,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト