カテゴリ

  • 安全保護具(159)
    • 2眼型 メガネ(39)
    • 1眼型 メガネ(63)
    • 通気孔無し ゴーグル(11)
    • 通気孔付き ゴーグル(24)
    • ヘルメット取付型 メガネ(1)
  • 保管用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「JIS T8147」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ オールクリア 一眼型

    モノタロウ(85件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
    用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
  • YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学

    YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様)

    山本光学(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。 防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
    仕様めがね併用可、マスク併用可、無気孔型形状ゴーグル質量(g)81種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76※ベルト部除くフレーム色クリアレンズHF(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(無気孔)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック

    防曇ゴーグル(密閉タイプ)

    理研オプテック(72件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
    仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番324-3877形状ゴーグル型密閉型質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
  • 3M OXオーバーグラス(12166) 3M(スリーエム)

    3M OXオーバーグラス(12166)

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
    仕様上ひさしサイド付、ツル調整付きトラスコ品番344-7120形状一眼型質量(g)46規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
  • 安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ

    安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ

    モノタロウ(142件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
    用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用
  • JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ 山本光学

    JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ

    山本光学
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
    材質ノーズパッド/エラストマー寸法(mm)145×155×41クリア×ブルー材質(フレーム)ナイロン、テンプルクッション材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
  • NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
    用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色クリア材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック 日本製紙クレシア

    クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック

    日本製紙クレシア(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
    用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
  • 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック

    防曇ゴーグルM56-VF-P

    理研オプテック(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
    用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル形状ゴーグル型質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートレンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077
  • セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。 UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
    材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂質量(g)25タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2
  • 保護メガネ EE-70F-J 重松製作所

    保護メガネ EE-70F-J

    重松製作所(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
    材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート形状ゴーグル型質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。アズワン品番8-5021-02
  • セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
    材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
  • セキュアフィット 保護めがね クリア 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね クリア

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
    材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)19タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2
  • NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノーズパッド部とクッションバー部にソフトラバー素材を採用。 度付めがね併用可能なオーバーグラスタイプ保護めがね。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)49種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168フレーム色スモーク材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS保護メガネ2眼型 山本光学

    JIS保護メガネ2眼型

    山本光学(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
    レンズ色クリアフレーム色ブラウン材質(フレーム)プラスチック
  • 密閉式JISゴーグル トーアボージン

    密閉式JISゴーグル

    トーアボージン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
    形状ゴーグル型密閉式質量(g)75適合規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×90×70機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)アセテート
  • JIS/ANSI規格品 曇り止め加工 VGシリーズ ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 曇り止め加工 VGシリーズ

    ミドリ安全
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、私物めがねの上から掛けられます。、マスクと併せて使用ができます。
    仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面:曇り止めコート)●フレーム:軟質PVC●バンド:合成ゴム●重量:108g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-37
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
    付属品専用ポーチ仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付トラスコ品番447-8401形状二眼型質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
  • YS-380 BC JIS 二眼形保護めがね ブルーライト低減 山本光学

    YS-380 BC JIS 二眼形保護めがね ブルーライト低減

    山本光学(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    JIS規格のブルーライトカットグラス。 クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
    仕様上下ひさしサイド付、バネ蝶番トラスコ品番470-3821形状二眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色ブルーライト低減クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161フレーム色ライトスモークレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率20.6% ※EN規格 EN ISO 16321-1:2021に基づく数値
  • JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工 ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工

    ミドリ安全
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
    仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-30
  • JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工 ミドリ安全

    JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工

    ミドリ安全
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。 XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。 レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。 私物めがねの上から掛けられます。 サイド、ひさし付
    仕様●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147)アズワン品番67-6631-14
  • 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
    用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)23機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 帽子に掛ける保護グラス 日本光材

    帽子に掛ける保護グラス

    日本光材(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
    付属品マイクロファイバー眼鏡ふき質量(g)約19レンズ色クリア寸法(cm)4.8×14.5材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)厚さ(cm)1.5
  • 一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ 密着タイプ

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型質量(g)38規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリア加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ

    ミドリ安全
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
  • 保護メガネ 深美眼_SE-78VF-P シモン

    保護メガネ 深美眼_SE-78VF-P

    シモン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    JIST 8147合格。 防曇性:圧倒的な防曇力により欧州規格N166(保護めがね)の防曇試験にて曇り始めるまでの時間が45秒を記録。 従来のVFコーティングレンズと比較して3倍以上の性能向上。 摩耗性:日本工業規格JIS T8147(保護めがね)の落下試験に合格。 透明性:可視光透過率90%以上を確保し、非常にクリアで鮮明な視界を確保します。
    材質【フレーム】ポリプロピレン、【クッション】エラストマー、【バンド】ストレッチナイロンスパンデックス、【レンズ】ポリカーボネイトサイズF(フリー)質量(g)82レンズVF-Pコーティング
  • JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
    仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-52
  • JIS規格品 保護めがね VD-208F 曇り止め加工 VD-208Fシリーズ ミドリ安全

    JIS規格品 保護めがね VD-208F 曇り止め加工 VD-208Fシリーズ

    ミドリ安全
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、テンプルに芯が入っているため、耳当たりの調整ができます。、専用ポーチ付
  • 保護ゴーグル YG-6000 PET-AF クリアケース 山本光学

    保護ゴーグル YG-6000 PET-AF クリアケース

    山本光学
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性と耐耐久性の高い成形球面レンズタイプ。球面レンズにより上下左右の広い視野を実現。肌に触れる部分に柔らかなエラストマー樹脂を採用。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。マスク併用可。レンズ交換可。JIS T8147規格品。※寸法:ベルト部除く。
    質量(g)92規格JIS規格品フレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)PP、エラストマーサイズ(mm)W192×H83×D92紫外線カット紫外線99.9%カット
  • 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック

    保護メガネ ガスケット付

    理研オプテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
    用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
  • 保護メガネ 理研オプテック

    保護メガネ

    理研オプテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
    用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
  • SAFETY アイリス bolle

    SAFETY アイリス

    bolle
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
    用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド形状2眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • クリーンガード 保護メガネ V20 エンビジョン PRO 日本製紙クレシア

    クリーンガード 保護メガネ V20 エンビジョン PRO

    日本製紙クレシア
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    粉塵から目を守り、フィット性が高く着脱可能なガスケットタイプ。 強力防曇加工レンズ。 UVカット99.9% + クリアレンズ。 つる角度調整機能。 JIS T 8147適合品。 ANSI Z87.1適合品。 安定した装着感のあるノーズパッド。
    用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様曇り止め形状二眼型レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×60×225材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね 山本光学

    SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね

    山本光学(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)
    仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッドトラスコ品番788-7167形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
    形状ゴグル型密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇機能曇り止め加工JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-6000 保護ゴーグル 山本光学

    YG-6000 保護ゴーグル

    山本光学(33件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。
    用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等質量(g)92材質(フレーム)エラストマー、PPレンズ厚さ(mm)2.4
  • YS-390 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-390 二眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
    用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状二眼質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF-401 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-401 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
    仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5036形状一眼質量(g)27種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応