カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
    • テールボックス本体(14)
  • バイク部品(56)
  • 建築金物(19)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(8)
  • カー用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「JMS」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付カナレ電気
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
CPシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
壁用AVコンセントとは、一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。
シリーズCPシリーズ
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
インクジェットプリンタ用紙マグネットシート(マット紙) A4 コクヨインクジェットプリンタ用紙マグネットシート(マット紙) A4コクヨ
539税込593
1セット(2枚)
翌々日出荷
インクジェットプリンタで印刷できる薄型のマグネットシートです。ハサミ・カッターでお好みの形にカットしてオリジナルのマグネットを作成できます。表面シートににじみが少なく発色が美しい特殊コートを施しています。廃棄時にはマグネットと用紙をきれいに分別できます。
仕様表面/マット紙、裏面/マグネットシート、白色度:白色度83%程度(ISO)枚数2枚紙厚(mm)0.28
ZPシリーズ コスモワイド21用絶縁枠付き カナレ電気ZPシリーズ コスモワイド21用絶縁枠付きカナレ電気
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに絶縁取付枠WTF3710K(パナソニック製)を取り付けました。
ホワイトタイプ取付枠:コスモシリーズワイド21用絶縁枠付き
木工用ショートビット 21mm マーベル木工用ショートビット 21mmマーベル
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
セーフティレーダー ASSURAセーフティレーダーASSURA
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 の一体型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!パソコンでのGPSデータ更新は永年無料!オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド本体質量(g)144表示部FFS液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く]受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330~470MHz帯,VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
セーフティレーダー ASSURAセーフティレーダーASSURA
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載の一体型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!無線LAN搭載なのでスマートフォンでのGPSデータ更新も無料!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド本体質量(g)147表示部FFS液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数無線LAN:2.4GHz帯電源電圧(V)DC12/24本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く]送信出力11b 最大 19.5dBm/11g 最大 18dBm/11n 最大 18dBm受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330~470MHz帯,VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
JJマック アジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマック アジングロッドGoldenMean(ゴールデンミーン)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
チューブラーティップ(オールチューブラー)採用・ロングレングスモデル。オールチューブラーでキャスト時のブレが少ない7フィートのレングスを生かし、遠投が必要なポイントや足場の高い場所でのやりとりで威力を発揮するモデル。ジグ単はもちろん、ライトキャロライナリグ、ライトフロートリグなどで広範囲を探りたいときに活躍する、大場所攻略には欠かせない1本。
用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。全長(ft/m):7'0"/2.10品番JMS-70材料カーボン繊維98%・グラス繊維2%自重(g)63収納時寸法(cm)110モデルスピニング(2PSC)チューブラーティップモデル継数(本)2適合ルアー質量(g)0.3~5適合ライン(lb)1~6(PE0.2~0.6号)
JJマック アジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマック アジングロッドGoldenMean(ゴールデンミーン)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
チューブラーティップ(オールチューブラー)採用・ミドルレングスモデル。少し重めのジグ単はもちろん、ライトキャロライナリグ、小型ルアーなどの操作性も良く、キャスト時のブレが少ないので遠投性能にも優れたモデル。場所や状況を選ばずオールラウンドに活躍する汎用性は高い1本。
用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。全長(ft/m):6'5"/1.95品番JMS-65材料カーボン繊維97%・グラス繊維3%自重(g)59収納時寸法(cm)100モデルスピニング(2PSC)チューブラーティップモデル継数(本)2適合ルアー質量(g)0.3~5適合ライン(lb)1~6(PE0.2~0.6号)
JJマック アジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマック アジングロッドGoldenMean(ゴールデンミーン)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
カーボンソリッドティップ採用・ショートレングスモデル。軽量ジグ単使用時の操作性とアタリ感知能力を高め、しっかりフッキングできる「掛け重視」のモデル。小規模な場所や近距離ピンスポット攻略に最適な1本。
用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。全長(ft/m):5'11"/1.80品番JMS-511材料カーボン繊維94%・グラス繊維6%自重(g)55収納時寸法(cm)93モデルスピニング(2PSC)ソリッドティップモデル継数(本)2適合ルアー質量(g)0.1~3.5適合ライン(lb)1~6(PE0.1~0.6号)
セーフティレーダー セルスターセーフティレーダーセルスター
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!業界唯一のミラー型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!3.2インチ画面。270mm平面鏡を採用。本体ボタン操作。無線LAN搭載なのでスマートフォンでのGPSデータ更新も無料!安心安全の日本製3年保証。
セット内容本体、アクセサリープラグ用DCコード、直結配線用DCコード、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)、リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書、コードクリップ×5質量(g)【本体】314【レーダー受信部】85コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】272×19.6×80[突起部除く]【レーダー受信部】64×36×20[突起部除く]【リモコン】34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料使用電池リチウム電池 CR2016×1送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式関連資料(0.1MB)通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)周波数帯域(GHz)無線LAN:2.4
セーフティレーダー セルスターセーフティレーダーセルスター
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!3.2インチ画面。本体ボタン操作。パソコンを使用してGPSデータ更新も無料!安心安全の日本製3年保証。
本体寸法(mm)106(W)X20.5(D)X55.0(H)[突起部除く]本体質量(g)117表示部本体:MVA液晶センサー加速度センサー電源電圧(V)本体:DC12/24梱包内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ファーストステップガイド受信周波数(GPS受信部)1561.098MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式動作温度範囲(℃)本体:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセットGIKEN(川口技研)
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷
仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付き材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ角座(セパレート)仕上塗装シルバー適合扉厚(mm)33~40表面仕上げ塗装仕上バックセット(mm)51
LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+角座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+角座セット)GIKEN(川口技研)
7,398税込8,138
1組
3日以内出荷
仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付きタイプ角座(セパレート)仕上塗装シルバー適合扉厚(mm)33~40バックセット(mm)51
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
・JMA-520/JMA-401取締機に対応 全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。 ・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現 MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。 従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較 ・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。 レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。 ※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。場合によっては識別できない場合があります。 ・フルオート機能を搭載 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録 ・最新情報が無償ダウンロード ・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない! ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現
JJマックVC ボートアジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッドGoldenMean(ゴールデンミーン)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース *リールシート:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをアップロック方式で採用。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。
用途<モンスターサイズのアジを求めてディープな世界へ。幅広い水深・シンカーウエイトに対応した、ボートアジングロッド>船から仕掛けを垂直に落としてバーチカルにアジを狙うボートアジングに特化したロッド「JJマックVC」。ベイトモデル・スピニングモデル共に取り回しの良い7フィートのレングスにカーボンソリッドディップを最適な長さで搭載。普段、あまり狙うことのないスーパーディープレンジを狙うパターンの釣りや、水深・潮流の変化などによりヘビーシンカーを使う場合も想定し、40号(150g)までのシンカーに対応できるように設計しました。ディップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた、昼夜問わず視認性に優れる「GMグリーン」を採用。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすくしました。場所を選ばず、幅広い水深・シンカーウエイトに対応。ティップが微細な変化を捉え、魚を掛けてからはギガアジ・テラアジに負けないバットパワーでランディングへと導く。初心者から上級者の方までボートアジングをとことん楽しめるロッド、それが「JJマックVC」です。*VC=バーチカルコンタクトの略仕様●継数:2●全長(ft/m):7/2.10材質カーボン繊維99% グラス繊維1%タイプロッド:スピニングモデル自重(g)88仕舞(cm)113.3錘負荷(号)40(~150g)適合ライン(号)PE:0.3~0.8
揺動アクチュエータ(クッション無) JPN揺動アクチュエータ(クッション無)JPN
209,800税込230,780
1個
79日以内出荷
油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。 <メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。 <高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。JMSタイプ(小型:クション無)ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)
用途重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>1.工作機械 インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他2.その他機械 金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他3.その他 ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他保証耐圧力(MPa)7使用流体温度(℃)0~60ポートサイズRc1/8内部漏れ(cm3/min)20取扱説明書(0.23MB)最低作動圧力(MPa)0.15
USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) ラトックシステムUSB RAIDケース(3.5インチHDD2台用)ラトックシステム
9,098税込10,008
1個
8日以内出荷
用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース材質アルミ、ABS樹脂対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116対応3.5インチ SATA HDD電源電圧(V)DC+12動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
マグセーフiphone対応ワイヤレス充電器 エアージェイマグセーフiphone対応ワイヤレス充電器エアージェイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE出力(W)5/7.5/10/15コネクタ形状USB Type-C入力5V3A、9V2A対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59関連資料(0.52MB)
真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series SMC真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
20日以内出荷
クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッドパンなどのやわらかいワークの変形を低減パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用貼り付き防止溝により耐久性が向上食品製造業界向機器 HF3A- Series
取付け方法リテーナ材質(リテーナー)合成樹脂(金属検出器対応)RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40関連資料カタログ(6.97MB)材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)
真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series SMC真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F SeriesSMC
1,298税込1,428
1個
20日以内出荷
クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッドパンなどのやわらかいワークの変形を低減パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用貼り付き防止溝により耐久性が向上食品製造業界向機器 HF3A- Series
RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40関連資料カタログ(6.97MB)材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)
真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series SMC真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F SeriesSMC
4,898税込5,388
1個
20日以内出荷
クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッドパンなどのやわらかいワークの変形を低減パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用貼り付き防止溝により耐久性が向上食品製造業界向機器 HF3A- Series
材質(アダプター)ステンレス鋼取付け方法軸方向アダプタRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40関連資料カタログ(6.97MB)材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)
三重県産 松阪牛サイコロジャーキー70g アイリスオーヤマ三重県産 松阪牛サイコロジャーキー70gアイリスオーヤマ
269税込296
1袋
7日以内出荷
産地限定の香りにこだわった国産ジャーキーです。三重県産松坂牛を使用しています。ほんのり甘い上品な味わいです。与えやすく、食べやすい一口サイズです。
成分たんぱく質13.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分4.0%以下、水分32.0%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×230カロリー(kcal)100g当り:262
TAO-38J用メジャースプーン クイジナート ブルー TOA38JMS クイジナートTAO-38J用メジャースプーン クイジナート ブルー TOA38JMSクイジナート
938税込1,032
1個
5日以内出荷
TAO-38J用メジャースプーン
JMシリーズストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズストレートプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷から27日以内出荷
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
NEWラゲージBOX JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOXJMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。質量(kg)約3.5サイズLタイプ標準仕様容量(L)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×370内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×350適合車種汎用(ホンダクロスカブ)(ホンダスーパーカブ※2012~17年式除く)
NEWラゲージBOX JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOXJMS(ジェイエムエス)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
木工用ショートビット JMSシリーズ マーベル木工用ショートビット JMSシリーズマーベル
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
抜群の耐摩耗性
木工用ショートビット JMSシリーズ マーベル木工用ショートビット JMSシリーズマーベル
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
抜群の耐摩耗性
仕様●刃先径:33.0mm●有効長:90mm●6角軸対辺:13mm●全長:140mmアズワン品番67-0418-42
木工用ショートビット JMSシリーズ マーベル木工用ショートビット JMSシリーズマーベル
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
抜群の耐摩耗性
木工用ショートビット JMSシリーズ マーベル木工用ショートビット JMSシリーズマーベル
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
抜群の耐摩耗性
木工用ショートビット JMSシリーズ マーベル木工用ショートビット JMSシリーズマーベル
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
抜群の耐摩耗性
仕様●刃先径:27.0mm●有効長:80mm●6角軸対辺:10mm●全長:130mmアズワン品番67-0418-40
木工用ショートビット JMSシリーズ マーベル木工用ショートビット JMSシリーズマーベル
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷
抜群の耐摩耗性
仕様●刃先径:24.0mm●有効長:70mm●6角軸対辺:10mm●全長:120mmアズワン品番67-0418-39
ソケット コマプッシュジョイント リケンソケット コマプッシュジョイントリケン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状ソケット使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
変換アダプタ サンワダイレクト変換アダプタサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
2.5インチHDDやSSDが電源不要でUSB接続出来る変換アダプタ 工具不要。 HDD・SSDのSATAコネクタにこの変換アダプタを接続し、PCにUSB接続するだけで使えます。 USB3.0対応で高速伝送 最大6GbpsのSATAⅢに対応(USB3.0の最大理論値は5Gbps)
仕様チップ:JMICRON社製 JMS578付属品本体×1、取扱説明書(保証書付き)×1セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル長(m)0.287対応OSWindows11、10、8.1、8、7※この表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標です。使用チップJMICRON社製 JMS578対応機種Windowsパソコン ※USB3.0/2.0を搭載したパソコン。USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0転送速度にのみ対応します。インターフェースUSB/USB Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver. 2.0上位互換)HDD側/SATA(SATAⅢ対応)ドライブサイズ2.5インチHDD/SSD対応インチサイズ2.5容量(TB)(対応最大)2
ジョイントマット用ずれ防止 明和グラビアジョイントマット用ずれ防止明和グラビア(1件のレビュー)
579税込637
1枚
5日以内出荷
ジョイントマットのずれ防止用。 安心・安全対策品
用途ジョイントマット用ズレ防止シート材質オレフィン樹脂ホワイト
ミキサー アイリスオーヤマミキサーアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABSアイボリー質量(g)2700コード長さ(m)1定格消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159×定格容量ミキサー:1000mlモード切替HIGH/LOW/FLASH電源(AC V)100(50/60Hz共)定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
充電式スティッククリーナー J’aime充電式スティッククリーナーJ’aime
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
このパワーは、軽くない!軽量そしてコンパクト。 お手入れかんたん。しかも省エネ ハンディ&3WAYノズルで手軽にササッとお掃除! 充電式コードレス 紙パックレス 強/弱の2段階 3つのノズル付き
付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書寸法(mm)約W212×162×1028ブラック/レッド質量(g)約560(本体のみ)方式吸引:真空サイクロンフィルター方式定格消費電力(W)120吸込仕事率(W)38安全装置過充電防止回路集塵容量(L)0.14(拡張時)フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター騒音値(dB)≦73連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー保証期間1年間集塵方式サイクロンタンク方式充電時間(時間)約3駆動方式ブラシレスDCモーター定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah出力切替2段階(強/弱)バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。
シューズカバー ジャパックスシューズカバージャパックス
1,598税込1,758
1組(50双)
当日出荷
靴の上から簡単に装着できます。 滑り止め加工で転倒のリスクを防止します。
材質ポリプロピレン不織布ホワイトサイズフリータイプ短靴型サイズ(cm)約40(靴底)入数50双
jms b-6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jms b-6