カテゴリ
- 制御機器(3)
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング(3)
絞り込み
極数
- 11
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(4)
- 10(4)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(2)
- 20(2)
定格電流(A)
- 3(3)
定格電圧(V)
- 250(3)
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
「JST XH」の検索結果

XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥259税込¥2851パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191
日本モレックス(molex)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷から11日以内出荷材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下