カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • REV’IT!(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アルブレヒト(1)
  • (1)
  • ムラキ(1)
  • マルケイ(国際化工)(1)
  • RACODON(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JT33」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPカバー 10cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 10cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機
卓上ボール盤 SK11卓上ボール盤SK11(17件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用 光組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用(1件のレビュー)
459税込505特価
1セット(2個)
当日出荷
3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。材質ポリカーボネート透明
キーレス ドリルチャック アルブレヒトキーレス ドリルチャックアルブレヒト(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
アルブレヒト ドリルチャック ムラキアルブレヒト ドリルチャックムラキ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力(W)150テーブル寸法(mm)約160×165セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
エクリプス2 REV’IT!エクリプス2REV’IT!
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フルメッシュ シンプルサマージャケット「ECLIPSE 2(エクリプス2)」大人気メッシュジャケットがプロテクターを改良して新登場!2世代目は独自開発の薄型SEESMARTプロテクターを肩とひじに標準装備し、プロテクション性能を落とさずに前モデルより着心地をを強化。前面、背面、腕の広範囲にはメッシュ生地が使われ抜群の通気性を発揮。転倒の際に地面と接触する箇所は600デニールの高密度生地を使用し耐摩耗性も確保。レブイット初心者にオススメな高コスパジャケットです。
タイプテキスタイルジャケット型番FJT330関連部品型番:FPT382,FPT145,FJT334,FLU001素材ポリエステル性別メンズ
ボルティアック3 H2O REV’IT!ボルティアック3 H2OREV’IT!
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
防風防水防寒 マルチシーズン・ツーリングジャケット「VOLTIAC 3 H2O(ボルティアック3)」細部の素材剛性を改良することでプロテクション性が向上した3世代目がついに登場!表地は耐摩耗性に優れた高密度ポリエステルを前面に採用。今作から肩・腕・ひじ周りにに「リップストップ生地」が追加され、転倒の際のプロテクション性能が向上。※リップストップとは強化繊維を格子状に織り込んだ引き裂きに強い生地裏地には独自開発の防止透湿フィルム「HYDRATEX」が組み込まれており、雨・風を遮断しつつ湿気を外へ逃がす快適性を確保。取り外し可能の防寒インナーと組み合わせることで幅広いシチュエーションに対応。大型の胸部ベンチレーションを開閉することで更に快適性の調整が可能です。プロテクターは軽量かつ柔軟な独自開発「SEESMART」タイプを肩とひじに標準装備。折り曲げれるほど柔軟ながらも欧州CE規格レベル1を取得。また、別売のバックプロテクターで更なるアップグレードも可能。ウィンターシーズンに対応したベーシック・ツーリングジャケットを求めるライダーにおすすめです。
タイプテキスタイルジャケット型番FJT334関連部品型番:FJT343,FJT382,FJT388,FLU004素材ポリエステル性別メンズ
BOEHM 穴あけポンチ用シーリングカッター RACODONBOEHM 穴あけポンチ用シーリングカッターRACODON
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
穴あけポンチセットの単品部材です。より大きな穴を抜くことができます。